14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン照度計
ボタン1つで簡単計測できるローコスト品です。
仕様●角度補正:乳白色グローブ使用による角度補正付●視感度補正:補正用フィルター内蔵 寸法(mm)125×60×24 質量(g)90(乾電池含まず) 電源CR2450(3V)電池×2個(テスト用付属) 使用温湿度範囲0~50℃・80%RH以下 結露なきこと アズワン品番4-4262-11
1個
28,700 税込31,570
12日以内出荷

1個
22,800 税込25,080
当日出荷

Bluetooth対応のため、スマートフォンやタブレット端末から操作可能です。USBケーブルでPCに繋ぎデータ転送が可能です。マイクロSDカードに記録を保存することができます。ソフトウェアを利用しデータ管理が可能です。本体のモニターでデータを簡易的に表示することができます。
アズワン品番3-9779-01
1個
218,000 税込239,800
12日以内出荷

小型・軽量タイプの照度計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
付属品ストラップ・保護ケース 寸法(mm)50.9×24.7×132.9 分解能1Lx(0~19999)、10Lx(20000~200000) 機能オートパワーオフ、バックライト、データホールド サンプリング1回/秒 アズワン品番2-3365-01-20 校正証明書一般校正
1台
40,800 税込44,880
14日以内出荷

小型・軽量タイプの照度計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様分解能(Lx):1(0~19999)、10(20000~200000)●測定精度:±5%rdg+10dgt●サンプリング:1回/秒●機能:最大・最小値表示、平均値表示、オートパワーオフ、バックライト、データホールド●電源:単4乾電池×2個(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約123g●付属品:ストラップ・保護ケース●※「JCSS校正証明書付」は、校正証明書(校正証明書・検査成績書)を添付しています。トレーサビリティ体系図は付属しておりません。●※校正証明書は和文です。 測定範囲(Lux)0~200000 アズワン品番2-3365-01-24 校正証明書JCSS校正
1台
60,800 税込66,880
15日以内出荷

測定データを固定するデータホールド機能付きです。 測定時のピーク値で表示するピークホールド機能付きです。 Lx/fcの単位をワンタッチで切替えできます。 センサーを本体に固定することができる固定ピン付きです。
付属品センサー 寸法(mm)190×65.5×35 表示3.5桁 LCD表示(バックライト) センサーシリコンフォトダイオード その他の機能ピークホールド サンプリング2.5回/秒 ホールド バックライト 校正証明書JCSS校正
1台
56,900 税込62,590
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS一般型A級照度計に準拠しています。検査証明書・校正証明書・トレサビリティ体系図付きです。
仕様★仕様:校正証明書付●規格:JIS C1609-1:2006 一般型A級準拠●角度補正:乳白色グローブ使用による角度補正付●視感度補正:補正用フィルター内蔵●使用温湿度範囲:0~50℃・80%RH以下 結露なきこと●電源:CR2450(3V)電池×2個(テスト用付属)●サイズ:125×60×24mm●重量:90g(乾電池含まず) アズワン品番4-4262-02-20 校正証明書一般校正
1式
89,200 税込98,120
15日以内出荷

測定データを固定するデータホールド機能付きです。 測定時のピーク値で表示するピークホールド機能付きです。 Lx/fcの単位をワンタッチで切替えできます。 センサーを本体に固定することができる固定ピン付きです。
付属品センサー 寸法(mm)190×65.5×35 表示3.5桁 LCD表示(バックライト) センサーシリコンフォトダイオード その他の機能ピークホールド サンプリング2.5回/秒 ホールド バックライト 校正証明書一般校正
1台
36,900 税込40,590
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量タイプの照度計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様分解能(Lx):1(0~19999)、10(20000~200000)●測定精度:±5%rdg+10dgt●サンプリング:1回/秒●機能:最大・最小値表示、平均値表示、オートパワーオフ、バックライト、データホールド●電源:単4乾電池×2個(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約123g●付属品:ストラップ・保護ケース●★校正ポイントは500lx,2000lx,4000lx 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(Lux)0~200000 アズワン品番2-3365-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
43,300 税込47,630
14日以内出荷

小型・軽量タイプの照度計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様分解能(Lx):1(0~19999)、10(20000~200000)●測定精度:±5%rdg+10dgt●サンプリング:1回/秒●機能:最大・最小値表示、平均値表示、オートパワーオフ、バックライト、データホールド●電源:単4乾電池×2個(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約123g●付属品:ストラップ・保護ケース●★校正ポイントは500lx,2000lx,4000lx 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(Lux)0~200000 アズワン品番2-3365-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
43,300 税込47,630
14日以内出荷

校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。「JCSS校正証明書付」は、校正証明書(校正証明書・検査成績書)を添付しています。トレーサビリティ体系図は付属しておりません。校正証明書は和文です。測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時のピーク値で表示するピークホールド機能付きです。Lx/fcの単位をワンタッチで切替えできます。センサーを本体に固定することができる固定ピン付きです。
校正証明書一般校正(中国語)
1台
39,400 税込43,340
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。「JCSS校正証明書付」は、校正証明書(校正証明書・検査成績書)を添付しています。トレーサビリティ体系図は付属しておりません。校正証明書は和文です。測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時のピーク値で表示するピークホールド機能付きです。Lx/fcの単位をワンタッチで切替えできます。センサーを本体に固定することができる固定ピン付きです。
校正証明書一般校正(英語)
1台
39,400 税込43,340
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
28,700 税込31,570
24日以内出荷

1個
157,200 税込172,920
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)