環境測定(自然環境/安全環境) :「呼気 アルコール検知器」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼気でアルコール濃度を簡単に測ります。使用回数2500回まで対応、もしくは使用開始後1年経過
仕様●サイズ:40×109×14mm●重量:約28.5g●検知方式:半導体ガスセンサー●センサー寿命:ご使用開始後1年経過、又はセンサー使用回数が2500回になった場合(どちらか早い方)●電源:DC3.0V 単4乾電池×2本(別売)●呼気中アルコール温度測定範囲:0.00~0.95mg/L単位(0.05mg/L以下は0.00mg/L表示) アズワン品番67-2521-52
1台
2,790 税込3,069
5日以内出荷

約20秒(起動10秒、吹きかけ10秒)で呼気中のアルコール濃度を測定できます。 高精度のMEMS半導体センサーを搭載しています。 50件のデータ保存が可能のため、測定後の再確認にも便利です。 測定値に基づき、3色で液晶表示します。 吹きかけ口の蓋はスライド式になっており、取り外しによる紛失の心配がありません。 コンパクト、軽量な本体かつ収納袋付きで持ち運び時にもかさばりません。
付属品収納袋 寸法(mm)29.2×121×15.2 質量(g)28.3(電池含まず) 電源単4アルカリ乾電池×2本(別売) 測定範囲(mg/L)0.00~1.00(但し0.05mg/L 未満の場合は0.00mg/Lと表示) センサータイプMEMS半導体ガスセンサー 測定時間約20秒 センサー使用開始後1年経過、または使用回数2000回に達した場合(どちらか早い方) ディスプレイLCDデジタル方式 最小表示単位0.01mg/L アズワン品番65-3906-45
1個
3,890 税込4,279
当日出荷