7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水銀を使用していない精密温度計です。
仕様トレサビリティ書類付、(感温液)プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)、(トレサビリティ書類内容)校正証明書・トレサビリティ体系図・校正基準器写し 質量(g)約60 寸法(Φ×mm)7×420(感温部) 最小目盛(℃)0.1 設置方式全没
1個
41,900 税込46,090
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水銀を使用していない精密温度計です。
仕様検査成績書付、(感温液)プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)、(トレサビリティ書類内容)校正証明書・トレサビリティ体系図・校正基準器写し 質量(g)約60 寸法(Φ×mm)7×420(感温部) 最小目盛(℃)0.1 設置方式全没
1個
29,900 税込32,890
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカーの検査成績書付の水銀温度計です。
仕様検査成績書付、感温液:水銀 全長(mm)300 質量(g)約60 径(Φmm)7 最小目盛(℃)0.1
1本
21,600 税込23,760
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メーカーのトレサビリティ書類付の水銀温度計です。
仕様トレサビリティ書類付、感温液:水銀 全長(mm)300 質量(g)約60 径(Φmm)7 最小目盛(℃)0.1
1本
42,980 税込47,278
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メーカーの検査成績書付の水銀温度計です。 毛細管と目盛を1本のガラス管に封入しているため目盛が消えず水銀計が近いので、読み取り精度が高く、精密測定用に適しています。
仕様検査成績書付、感温液:水銀 全長(mm)300 質量(g)約60 径(Φmm)7 最小目盛(℃)0.1
1本
41,800 税込45,980
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メーカーのトレサビリティ書類付の水銀温度計です。 毛細管と目盛を1本のガラス管に封入しているため目盛が消えず水銀計が近いので、読み取り精度が高く、精密測定用に適しています。
仕様トレサビリティ書類付、感温液:水銀 全長(mm)300 質量(g)約60 径(Φmm)7 最小目盛(℃)0.1
1本
61,400 税込67,540
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

データを一時的に固定する、データホールド機能がついておりますので、暗い場所での計測時等にも適しています。 測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。 測定範囲の広いコンパクト設計のデジタル温度計です。 落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。 卓上での計測に便利なスタンドを装備しました。
付属品なし 寸法(mm)64×160×26(本体)、 74×170×39(ホルスタケース付) 質量(g)約300(本体)、 430(ホルスタケース付) 電源006P(9V)電池×1本(別売) 測定範囲(℃)-50~+1300 センサータイプK熱電対(別売) 表示4桁LCD表示、最大9999表示 精度(℃)±(0.3%+1℃)/<1000℃、±(0.5%+1℃)/>1000℃ 分解能(℃)0.1/1(スイッチで選択) 保存温度(℃)-20~+60 電池寿命(時間)約250(アルカリ電池使用時) サンプリング2.5回/秒 使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃) 保護機能入力:60V DC/24Vrms 温度係数0.15(23±5℃)×(測定精度) 設置方式ハンディタイプ アズワン品番1-5455-02 温度表示方式デジタル
1個
18,700 税込20,570
当日出荷