照度計ショウドケイ 校正証明書付アズワン15日以内出荷
JIS一般型A級照度計に準拠しています。検査証明書・校正証明書・トレサビリティ体系図付きです。
仕様★仕様:校正証明書付●規格:JIS C1609-1:2006 一般型A級準拠●角度補正:乳白色グローブ使用による角度補正付●視感度補正:補正用フィルター内蔵●使用温湿度範囲:0~50℃・80%RH以下 結露なきこと●電源:CR2450(3V)電池×2個(テスト用付属)●サイズ:125×60×24mm●重量:90g(乾電池含まず)アズワン品番4-4262-02-20校正証明書一般校正
エクスポケット照度計 中国語版校正証明書付アズワン9日以内出荷
小型・軽量タイプの照度計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様分解能(Lx):1(0~19999)、10(20000~200000)●測定精度:±5%rdg+10dgt●サンプリング:1回/秒●機能:最大・最小値表示、平均値表示、オートパワーオフ、バックライト、データホールド●電源:単4乾電池×2個(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約123g●付属品:ストラップ・保護ケース●★校正ポイントは500lx,2000lx,4000lx 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定範囲(Lux)0~200000アズワン品番2-3365-01-57校正証明書一般校正(中国語)
エクスポケット照度計 英語版校正証明書付アズワン9日以内出荷
小型・軽量タイプの照度計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様分解能(Lx):1(0~19999)、10(20000~200000)●測定精度:±5%rdg+10dgt●サンプリング:1回/秒●機能:最大・最小値表示、平均値表示、オートパワーオフ、バックライト、データホールド●電源:単4乾電池×2個(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約123g●付属品:ストラップ・保護ケース●★校正ポイントは500lx,2000lx,4000lx 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定範囲(Lux)0~200000アズワン品番2-3365-01-56校正証明書一般校正(英語)
エクスポケット照度計 JCSS校正書付アズワン15日以内出荷
小型・軽量タイプの照度計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様分解能(Lx):1(0~19999)、10(20000~200000)●測定精度:±5%rdg+10dgt●サンプリング:1回/秒●機能:最大・最小値表示、平均値表示、オートパワーオフ、バックライト、データホールド●電源:単4乾電池×2個(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約123g●付属品:ストラップ・保護ケース●※「JCSS校正証明書付」は、校正証明書(校正証明書・検査成績書)を添付しています。トレーサビリティ体系図は付属しておりません。●※校正証明書は和文です。測定範囲(Lux)0~200000アズワン品番2-3365-01-24校正証明書JCSS校正
照度計 中国語版校正証明書付 LMシリーズアズワン9日以内出荷
校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。「JCSS校正証明書付」は、校正証明書(校正証明書・検査成績書)を添付しています。トレーサビリティ体系図は付属しておりません。校正証明書は和文です。測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時のピーク値で表示するピークホールド機能付きです。Lx/fcの単位をワンタッチで切替えできます。センサーを本体に固定することができる固定ピン付きです。
照度計 固定ピン付き LMシリーズ 英語版校正証明書付アズワン9日以内出荷
校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。「JCSS校正証明書付」は、校正証明書(校正証明書・検査成績書)を添付しています。トレーサビリティ体系図は付属しておりません。校正証明書は和文です。測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時のピーク値で表示するピークホールド機能付きです。Lx/fcの単位をワンタッチで切替えできます。センサーを本体に固定することができる固定ピン付きです。
照度計 固定ピン付き LMシリーズ 校正証明書付アズワン予約販売
測定データを固定するデータホールド機能付きです。
測定時のピーク値で表示するピークホールド機能付きです。
Lx/fcの単位をワンタッチで切替えできます。
センサーを本体に固定することができる固定ピン付きです。
付属品センサー寸法(mm)190×65.5×35表示3.5桁 LCD表示(バックライト)センサーシリコンフォトダイオードその他の機能ピークホールドサンプリング2.5回/秒ホールド○バックライト○校正証明書一般校正
照度計 JCSS校正証明書付 LMシリーズアズワン15日以内出荷
測定データを固定するデータホールド機能付きです。
測定時のピーク値で表示するピークホールド機能付きです。
Lx/fcの単位をワンタッチで切替えできます。
センサーを本体に固定することができる固定ピン付きです。
付属品センサー寸法(mm)190×65.5×35表示3.5桁 LCD表示(バックライト)センサーシリコンフォトダイオードその他の機能ピークホールドサンプリング2.5回/秒ホールド○バックライト○校正証明書JCSS校正
エクスポケット照度計 校正証明書付アズワン9日以内出荷
小型・軽量タイプの照度計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
付属品ストラップ・保護ケース寸法(mm)50.9×24.7×132.9分解能1Lx(0~19999)、10Lx(20000~200000)機能オートパワーオフ、バックライト、データホールドサンプリング1回/秒アズワン品番2-3365-01-20校正証明書一般校正
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
ページ: 1/ 3
防水温湿度計SwitchBot税込¥2,858¥2,598
電子式温湿度計CHINO(チノー)税込¥82,478~¥74,980~
水素検知器はくでん税込¥79,178¥71,980
放射温度計佐藤計量器製作所税込¥47,278¥42,980