デジタル温度計 中国語版校正証明書付アズワン9日以内出荷
データを一時的に固定する、データホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。
仕様分解能(℃):0.1/1(スイッチで選択)●センサータイプ:K熱電対●測定精度:±(0.3%rdg+2℃)at -50~200℃●温度係数(23±5℃):0.15×(測定精度)●サンプリングレート:2.5回/秒●表示:4桁LCD表示、最大9999表示●使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)●保存温度:-20~+60℃●入力保護:60V DC/24Vrms●電源:006P(9V)電池×1本(別売)●外寸法:本体のみ/64×160×26mm、ホルスタケース付き/74×170×39mm●重量:約300g(本体)●付属品:ホルスタケース●※センサプローブは付属していません。●★校正ポイントは、最高・最低の2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※本商品の校正は、本体のみ(センサー無し)の校正です。測定温度範囲(℃)-50~1300アズワン品番1-5455-02-57校正証明書一般校正(中国語)
デジタル温度計 英語版校正証明書付アズワン9日以内出荷
データを一時的に固定する、データホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。
仕様分解能(℃):0.1/1(スイッチで選択)●センサータイプ:K熱電対●測定精度:±(0.3%rdg+2℃)at -50~200℃●温度係数(23±5℃):0.15×(測定精度)●サンプリングレート:2.5回/秒●表示:4桁LCD表示、最大9999表示●使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)●保存温度:-20~+60℃●入力保護:60V DC/24Vrms●電源:006P(9V)電池×1本(別売)●外寸法:本体のみ/64×160×26mm、ホルスタケース付き/74×170×39mm●重量:約300g(本体)●付属品:ホルスタケース●※センサプローブは付属していません。●★校正ポイントは、最高・最低の2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※本商品の校正は、本体のみ(センサー無し)の校正です。測定温度範囲(℃)-50~1300アズワン品番1-5455-02-56校正証明書一般校正(英語)
デジタル温度計 校正証明書付アズワン9日以内出荷
データを一時的に固定する、データホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができます。落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。
付属品ホルスタケース質量(g)約300(本体)電源006P(9V)電池×1本(別売)測定範囲(℃)-50~+1300表示4桁LCD表示、最大9999表示外寸(mm)本体のみ/64×160×26、ホルスタケース付き/74×170×39測定精度±(0.3%rdg+2℃)at -50~200℃入力【保護】60V DC/24VrmsセンサーK熱電対分解能(℃)0.1/1(スイッチで選択)保存温度(℃)-20~+60使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)温度係数0.15×(測定精度)/(23±5℃)アズワン品番1-5455-02-20サンプルレート2.5回/秒校正証明書一般校正
デジタル温度計アズワン(1件のレビュー)当日出荷
データを一時的に固定する、データホールド機能がついておりますので、暗い場所での計測時等にも適しています。
測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。
測定範囲の広いコンパクト設計のデジタル温度計です。
落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。
卓上での計測に便利なスタンドを装備しました。
付属品なし寸法(mm)64×160×26(本体)、 74×170×39(ホルスタケース付)質量(g)約300(本体)、 430(ホルスタケース付)電源006P(9V)電池×1本(別売)測定範囲(℃)-50~+1300センサータイプK熱電対(別売)表示4桁LCD表示、最大9999表示精度(℃)±(0.3%+1℃)/<1000℃、±(0.5%+1℃)/>1000℃分解能(℃)0.1/1(スイッチで選択)保存温度(℃)-20~+60電池寿命(時間)約250(アルカリ電池使用時)サンプリング2.5回/秒使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)保護機能入力:60V DC/24Vrms温度係数0.15(23±5℃)×(測定精度)設置方式ハンディタイプアズワン品番1-5455-02温度表示方式デジタル
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
ページ: 1/ 3
露点計エンペックス気象計税込¥4,398¥3,998