3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動・自動の切り替えスイッチにより、出力電圧の任意変更・自動温度コントロールが可能です。 SCRによる高精度なコントロールが可能です。
本体寸法(mm)145×220×200 接続(容量)15A 入力Pt100Ωセンサー・K熱電対センサー(Φ3.2×150mm) 電源コード(m)2 設定温度(℃)0~1000 温度制御方式位相制御方式(勾配設定付き) 動作(制御)PIDオートチューニング 電圧許容範囲定格電圧の10%
1個
164,000 税込180,400
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動・自動の切り替えスイッチにより、出力電圧の任意変更・自動温度コントロールが可能です。SCRによる高精度なコントロールが可能です。
測定温度範囲(℃)0~1000 校正証明書一般校正
1個
144,000 税込158,400
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッケージ内の残存酸素の測定、確認を行うための酸素濃度測定セットです。 不活性ガスの充填されている食品パッケージなどに酸素が残っているかを確認したり、高濃度酸素を充填している場合の内部酸素の測定が可能です。 測定器とポンプはともに電池駆動で、検査する場所を問わず測定可能です。 0.01%と0.1%の分解能切替えが可能です。
仕様(補正用ポート)内径Φ4mm/6mmチューブ用タケノコポート、最大負荷:-360hPa 付属品GS150ポンプ、ホース、Tピース、フィルタ、吸引針2本、粘着シール45片、ハードケース 寸法(mm)160×86×37、106×67×30 測定範囲温度/0.0~50.0℃、圧力:300~5000hPa 電源006P 9V乾電池(テスト用付属)、USB給電(USB5100・別売) 測定項目酸素・温度・気圧 アナログ出力0~1V スケーリング可能 接続(圧力)内径Φ4mm(t=1)または内径Φ6mm(t=1)チューブ 機能(ロギング)インターバル/10000データ、瞬時値/1000データ、最大/最小値表示、圧力補正 流量(mL/min)開放/380、GDZ-29フィルタ使用時/80 接続ケーブル(別売)PC接続/USB5100、アナログ出力/AAG5000 駆動方式モーター式メンブレンポンプ
1個
337,700 税込371,470
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)