環境測定(自然環境/安全環境) :「エアーリーク」の検索結果
関連キーワード
エアリークに伴う超音波を測定。架空配線のような近づけない箇所のエアリークも検出。簡易漏れ量表示機能付き。
寸法(mm)174×272×98
質量(g)約370(乾電池含まず)
出力ブザー(アラーム判定時)、放電状況音出力端子(Φ3.5mmミニジャック)、記録データ出力用USB端子(USBミニソケット)
電源単三アルカリ乾電池X4
表示演算:音圧ピーク値、音圧RMS値、測定値ピークホールド、測定波形およびFFTスペクトルの表示、簡易漏れ量表示機能(MK-730Airのみ)
周波数(kHz)中心周波数:(検出)40
構成(標準)本体、単三アルカリ乾電池X4、USBケーブル、通信ソフト(CD)、イヤホン、ストラップ、取扱説明書
指向性(検出)±8°
データ記録件数演算データ 最大200件、波形データ 最大70件
アラーム音圧RMS値
検出モードエアリーク
1台
¥289,800
税込¥318,780
14日以内出荷
JFEアドバンテック製コロナ放電チェッカー、マルチチェッカー、エアリークチェッカーの動作確認及び性能検査に用いる基準発信器です。
適合機種MK-720、MK-720L、MK-730、MK-730Air用基準発信器
1個
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
回転機械、配管、受配電設備の異常を検出。一台三役!コロナ放電の検出、軸受異常音の検出、エアリークの検出。一台超音波の測定では±8°の指向性を確保。レーザーポインタが音源を指示します。測定データを記録可能。USBケーブルを接続して記録データを転送できます。イヤホンで検出音を確認できます。
寸法(mm)174×272×98
質量(g)約370(乾電池含まず)
出力ブザー(アラーム判定時)、放電状況音出力端子(Φ3.5mmミニジャック)、記録データ出力用USB端子(USBミニソケット)
電源単三アルカリ乾電池X4
周波数(kHz)中心周波数:(検出)40
構成(標準)本体、単三アルカリ乾電池X4、USBケーブル、通信ソフト(CD)、イヤホン、ストラップ、取扱説明書
使用環境温度0~40℃、湿度10~85%(ただし、結露しないこと)
検知方式モード:(コロナ)放電音、軸受異常音、エアリーク
指向性(検出)±8°
1台
¥569,800
税込¥626,780
14日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。