商品豆知識
加速度、速度、変位、3つの測定モードを搭載ISO 10816-1(JIS B 0906)を参考にした診断機能を内蔵。
自動で回転機械の状態を診断可能ベアリングも本体裏面の判定基準でらくらく診断可能測定精度重視のマグネット付き圧電式振動ピックアップを採用持ち運びや保管に便利なハードタイプのキャリングケースを付属
仕様●センサー:圧電式振動ピックアップ(マグネット付)●測定モード:加速度(ACC)加速度ピーク(ACC PEAK)速度(VEL)変位(DISP)●測定レンジ(加速度)L レンジ:0、0~20、0m/s2●測定レンジ(加速度ピーク)L レンジ:0、0~20、0m/s2●測定レンジ(速度)L レンジ:0、0~20、0mm/s●測定レンジ(変位)L レンジ:0~200μm●測定レンジ(加速度)H レンジ:0~200m/s2●測定レンジ(加速度ピーク)H レンジ:0~200m/s2●測定レンジ(速度)H レンジ:0~200mm/s●測定レンジ(変位)H レンジ:0~1990μm●測定周波数範囲:加速度:1k~20kHz加速度ピーク:1k~20kHz速度:10~1kHz変位:10~1kHz●演算処理:加速度:RMS値加速度ピーク:PEAK値速度:RMS値変位:P-P値●表示方式:LCD 4、5桁、バックライト付●ローバッテリー表示:液晶内にマーク表示●使用温度範囲:0~50℃(90%RH非結露)●保存温度範囲:-10~60℃(90%RH非結露)●電源:単3アルカリ乾電池1個、連続8時間以上使用可能●質量:約140g(本体のみ、乾電池含む)●サイズ:69(W)×30(D)×154(H)mm●コード番号:119-0160691
アズワン品番67-4827-45
1個
¥169,800
税込¥186,780
13日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。