絞り込み
測定範囲(℃)
  • 0~50(1)
  • 0~200(1)
  • 0~360(1)
  • -10~60(1)
特殊用途
  • その他(1)
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • モノタロウ(31)
  • 佐藤計量器製作所(155)
  • シンワ測定(93)
  • testo(テストー)(79)
  • T&D(ティアンドデイ)(73)
  • カスタム(55)
  • 日油技研工業(54)
  • マザーツール(51)
  • bitstrong(ビットストロング)(51)
  • エンペックス気象計(50)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(49)
  • CHINO(チノー)(49)
  • アズワン(47)
  • タニタ(38)
  • CRECER(クレセル)(35)
  • ケニス(35)
  • イチネンTASCO(26)
  • 日本計量器工業(26)
  • ガステック(25)
  • エスコ(23)
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱中症計 HSM-1型 SIBATA(柴田科学)

    熱中症計 HSM-1型

    SIBATA(柴田科学)
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    暑さ指数(WBGT)※を測り、熱中症対策をすることができます。 ※WBGT値とは…気温に加え、湿度、輻射(放射)熱などを考慮した熱ストレスの評価を行う暑さの指数 ・リアルタイムモニタリングに適した簡易測定器 ・電子式WBGT指数計の規格を定めたJIS B 7922 Class 1.5に準拠 ・熱中症指数に合わせて、スマホ画面が警戒色を表示 ・小型計量で卓上や壁掛けで設置可能 ・USBでPCに接続し、各種設定可能 ・ロギングデータを本体に記録。通信ソフトでPCへ取り出し可能 ※動作可能OS:Windows 10、11 ・Bluetooth®搭載で専用アプリをダウンロードすればスマートフォンでも表示可能 ・屋内モード、屋外モード※の選択が可能 ※屋外でのご使用の場合、直接水滴がかかる場所また劣悪環境では使用しないでください。 ■労働安全衛生規則改正(2025/6/1施行)により、熱中症対策が罰則付きで義務化されました。 HSM-1型は、ログデータで管理の記録が残せます。
    用途屋内、屋外活動の熱中症対策に測定範囲黒球温度:0~80℃測定範囲(℃)WBGT:0~50温度測定範囲(℃)-10~60湿度測定範囲(%RH)10~95仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。質量(g)約180(乾電池含む)電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)測定精度黒球温度 :±0.5℃±1digit(素子単体の場合)、温度 :±0.5℃±1digit、相対湿度 :±3%rh±1digit、WBGT 値 :±1.5℃ 、JIS B 7922 クラス1.5 相応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×139機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング準拠規格JIS B 7922測定対象黒球温度、温度、湿度通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth設置方式卓上や壁掛けで設置可能動作時間約40時間(電池)主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能
  • 共通摺合温度計 アルコール 200℃ SIBATA(柴田科学)

    共通摺合温度計 アルコール 200℃

    SIBATA(柴田科学)
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷
    共通すり合わせTS15/25のメス形に接続可能なアルコール温度計です。
    測定範囲(℃)0~2001目盛(℃)1寸法a(mm)76寸法b(mm)260摺合せ15/25アズワン品番64-8272-46
  • グローブサーモメーター SIBATA(柴田科学)

    グローブサーモメーター

    SIBATA(柴田科学)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    気流のあまり大きくない場所のふく射熱をはかる計器です。作業環境測定基準第3条にしたがって屋内作業場のふく射熱を測定することができます。
    構成黒球(銅につや消黒塗装)、ゴム栓、アルコール温度計(100℃)
  • ワイヤレス風速・温度計 SIBATA(柴田科学)

    ワイヤレス風速・温度計

    SIBATA(柴田科学)
    109,800税込120,780
    1台
    欠品中
    0.01~30m/sの風速、-20~70℃の温度の計測が可能。Bluetooth通信により表示部とプローブをワイヤレスで使用できます。
    用途ビル管理や学校環境などの気流・温度計測で。付属品キャリングケース、単3乾電池×4本(テスト用)、プローブ接続ケーブル(1.5m)、ストラップ金具(三脚取付穴へ固定)、プローブカバー型式ISA-101質量(g)表示ユニット:約125(電池含む)使用温度範囲(℃)5~40(結露なきこと)電源【プローブ】単3乾電池×2本、もしくはケーブル接続時の表示ユニットを介したACアダプター(市販品)、【表示ユニット】単3乾電池×2本測定項目風速・温度動作方式風速:熱式、温度:測温抵抗体表示白色バックライト液晶寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)表示ユニット:62×23.5×100表示分解能風速:0.01m/s、温度:0.1℃センサー風速:白金巻線センサー、温度:Pt1000温度測定範囲(℃)-20~70精度(%)±3.5(または0.05m/sの大きい方)精度(℃)±0.5連続使用時間(時間)約50(20℃、アルカリ電池使用時)機能Bluetooth通信(専用プローブ)、ケーブル接続(専用プローブに有線ケーブル接続)、計測値ホールド、平均・最大・最小値演算、時定数切替(1or5秒)、単位切替(風速:m/s、FPM、温度:℃、°F)、バックライトON/OFF/5秒後自動OFF風速測定範囲(m/s)0.01~30応答性風速:約1秒(風速0→1m/s時、90%応答)、温度:約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)
  • グローブサーモメーター 本体のみ SIBATA(柴田科学)

    グローブサーモメーター 本体のみ

    SIBATA(柴田科学)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    気流のあまり大きくない場所のふく射熱をはかる計器です。ベルノン式(150mm)、石川式(75mm)の2種類で、グローブサーモメーターの本体(黒球/紐/ゴム栓)部分のみです。
    仕様グローブサーモメーター本体(黒球部分)のみ、紐・ゴム栓付
  • デジタル照度計 CANA-0010型 SIBATA(柴田科学)

    デジタル照度計 CANA-0010型

    SIBATA(柴田科学)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    ・JIS C1609 A級の精度を持ち、小型ながら0~39999 lxの全域が直読できます。 ・照度表示は大きな数字で、スイッチは側面に1個、軽いボタン式で、オン・ホールド・オフの切り替えができます。また、約5分のオートパワーオフ機能も付いています。 ・専用ケーブル(オプション)により、パソコンへのデータ出力も可能です。
    トラスコ品番136-3190アズワン品番64-3880-77
  • 共通摺合温度計 15/25 360℃ 水銀 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合温度計 15/25 360℃ 水銀

    SIBATA(柴田科学)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    共通すり合わせTS15/25のメス形に接続可能な水銀温度計です。
    測定範囲(℃)0~360寸法a(mm)76寸法b(mm)300摺合せ15/25アズワン品番64-3880-11
  • ACアダプター VSM-932 SIBATA(柴田科学)

    ACアダプター VSM-932

    SIBATA(柴田科学)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ・風速計ISA-90型用のオプションAC電源アダプターです。
    適合機種080280-090 風速計ISA-90Nシリーズ/080280-69 風速計ISA-69/080280-79 風速計ISA-79型式VSM-932
  • 湿球布(60本入) アスマン用 SIBATA(柴田科学)

    湿球布(60本入) アスマン用

    SIBATA(柴田科学)
    15,980税込17,578
    1箱(60本)
    当日出荷
    ・電動式アスマン通風乾湿計用です。
環境測定(自然環境/安全環境)