環境測定(自然環境/安全環境) :「UVC測定器」の検索結果
UV殺菌灯などの光源から出ているUV(紫外線)の強さを測定します。UV-C殺菌で十分な紫外線強度があるかどうかの確認に使用できます。紫外線の中で最も強い殺菌効果のあるUV-C(254nm)の測定にご使用いただけます。222nmも検知可能です(UV-A/UV-Bの測定はできません)。出力はデジタル/アナログどちらでも可能です。10秒間のタイマーホールド機能付きです。カウントダウンしている10秒の間に、測定したい場所に本器を置くことで退室しての測定も可能です。
用途食品(野菜)工場/研究機関/水産関連/水質改善などの現場で使用される紫外線殺菌灯(紫外線ランプ)の管理にご活用いただけます。
材質耐紫外線アルマイト、耐候性樹脂
型式UVIC-254
測定範囲0~0.999mW/cm2
質量(g)(乾電池含む)103
出力デジタル、アナログ(0.999mW/cm2にて約0.999V)
電源単4乾電池×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×29×115
分解能0.001mW/cm2
機能リアルタイム表示・即時ホールド・タイマーホールド・オートパワーオフ
測定波長UV-C(254nm) 222nmも検知可能
レンジ切替1レンジ
1台
¥57,980
税込¥63,778
41日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。