環境測定(自然環境/安全環境) :「micro usb 延長」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
風速、温度、相対湿度の測定を一台で行えます。JIS T8202準拠。センサーと表示部は分離が可能単四乾電池4本を使用し、USBコネクタ経由からの給電も可能です。延長ケーブルを間に接続することで高所などの測定も可能CSV型式でデータを保存可能であり、専用ソフトウェアを使用してPCから設定およびデータの取得が可能です。風速に対してトレサビリティ証明書の発行が可能です。JIS T8202準拠
用途風速、温度、相対湿度の測定に
仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。
測定範囲風速:0.05~20m/s
質量(g)約190(乾電池含む)
電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)
測定精度風速:±5%+0.1m/s、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×47×97
温度測定範囲(℃)-10~60
機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング
測定対象風速、温度、湿度
通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth
動作時間約10時間(電池)
主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能
湿度測定範囲(%RH)10~95
1台(1台)
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。