絞り込み
校正証明書
  • なし(1)
  • 付き(16)
ブランド
  • 新コスモス電機
  • モノタロウ(31)
  • 理研計器(2,006)
  • SKC(環境測定)(501)
  • ガステック(475)
  • 佐藤計量器製作所(409)
  • testo(テストー)(370)
  • エスコ(331)
  • CHINO(チノー)(241)
  • リオン(171)
  • アズワン(166)
  • CKD(130)
  • bitstrong(ビットストロング)(129)
  • ナリカ(118)
  • シンワ測定(116)
  • マザーツール(116)
  • 安立計器(111)
  • 安藤計器製工所(109)
  • エンペックス気象計(105)
  • A-Gas Japan(101)
サービス分類
  • 校正(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
179件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 投げ込み式酸素濃度計 新コスモス電機

    投げ込み式酸素濃度計

    新コスモス電機
    79,980税込87,978
    1台ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    0~25vol%までの酸素濃度を測定。 単3アルカリ乾電池2本で約15000時間の連続使用が可能。 コードの長さで選べる3つのラインナップ。 表示が見やすい大きなLCD画面。 電源を投入後、自動的に21.0vol%調整を行う自動エアー調整機能を搭載。 音とランプで警報をお知らせし、同時にLCD画面のバックライトも点灯。 JIST8201:2010酸素欠乏測定用酸素計適合品
    付属品レザーケース、単3形アルカリ乾電池2本、フィルタエレメント電源単3形アルカリ乾電池2本表示方式LCDデジタル3桁連続使用時間(時間)約15000(20℃、無警報、バックライト消灯にて)使用湿度範囲30~85%RH以下(但し、結露なきこと)応答時間(秒)20以内(90%応答、周囲温度20±2℃)検知原理隔膜ガルバニ電池式指示精度±0.5vol%以内防爆構造ExiaIICT3(本質安全防爆構造)※レザーケース装着の場合警報方式(1段目警報)長いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)(2段目警報)短いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音、LCD表示、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)警報設定値(1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol%検知対象ガス酸素(O2)
  • 酸素・硫化水素濃度計 新コスモス電機

    酸素・硫化水素濃度計

    新コスモス電機(3件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1台ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ ガス濃度は手元でくっきり表示 2ガス(酸素と硫化水素)同時測定するセンサ分離型濃度計 見やすい大型LCD表示 警報機能付き センサ延長ケーブル
    付属品レザーケースショルダーベルト単3アルカリ×2本フィルタエレメント×2枚質量(g)約450(電池除く)使用温度範囲(℃)-10~40電源単3形アルカリ乾電池2本測定対象気体酸素・硫化水素表示方式LCDデジタル3桁(プッシュスイッチによりガス種切替)探知・警報方式1段目:長いブザー断続音、アラームランプ点滅2段目:短いブザー断続音、アラームランプ点滅寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×195×29(突起部を除く)分解能酸素:0.1vol%硫化水素:0.5ppm電池寿命(時間)連続50時間以上(無警報時、20℃の場合)※環境条件、使用条件。保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があるガス採気方式拡散式応答時間(秒)酸素:20以内(90%応答)硫化水素:30以内(90%応答)※周囲温度は20±2℃の状態とする検知原理酸素:隔膜ガルバニ電池式硫化水素:定電位電解式指示精度酸素:±0.5vol%以内硫化水素:FS±5%以内※同一測定条件下による
  • KS-7O用_酸素センサ 新コスモス電機

    KS-7O用_酸素センサ

    新コスモス電機
    16,980税込18,678
    1個
    18日以内出荷
    KS-7O用の交換センサです。
    用途1年毎の定期交換に対象ガス酸素
  • 酸素検知器 新コスモス電機

    酸素検知器

    新コスモス電機(1件のレビュー)
    40,980税込45,078
    1台ほか
    欠品中
    作業者をまもるポケットサイズの酸素計。 厚さ22mm、重さ75gの超薄型軽量タイプ。 単4形アルカリ電池1本で約5,000時間の連続使用可能。※無警報時ガス濃度表示が20.3vol%以上)、20℃の場合 4方向のランプ、ブザー、バイブレーションで警報をお知らせ。 ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。 お手元でのセンサ交換が簡単。 本質安全防爆構造(Exib II BT3)
    用途タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。ガス採気方式拡散式検知原理隔膜ガルバニ電池式対象ガス酸素指示精度±0.5vol%以内(JIS T 8201に準拠)警報設定濃度19.5vol%(1段目)、18vol%(2段目)測定範囲(vol%)0~25
  • ガス検知器(漏れ検知用) 新コスモス電機

    ガス検知器(漏れ検知用)

    新コスモス電機(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    11日以内出荷
    都市ガスやLPガスの検知に威力を発揮します。小型・軽量、わかりやすいLCD表示。検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F) カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
    検知原理熱線型半導体式使用温度範囲(℃)-20~+50付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等質量(g)約190(電池、レザーケースを含む)電源単3形アルカリ乾電池2本外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×130×32(突起部を除く)使用湿度範囲30~85%RH以下(但し、結露なきこと)警報方式断続音及びアラームランプの点滅電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池/常温・常湿)
  • グリースサンプルケース(10ヶ入り)/SDM-72用 新コスモス電機

    グリースサンプルケース(10ヶ入り)/SDM-72用

    新コスモス電機
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    SDM-72に使用するサンプルケースになります。
    用途採取したグリースを入れ込むケース
  • ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ 新コスモス電機

    ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ

    新コスモス電機
    93,980税込103,378
    1個ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    測定範囲0~100%LELサンプリング方式自動吸引式検知原理接触燃焼式使用温度範囲(℃)-20~50保護等級IP67相当質量(g)約460(電池含む)連続使用時間(時間)15ガス採気方式自動吸引式警報設定値20%LEL(固定)
  • XP-329m、XP-329ⅢR用活性炭(5パック1組) 新コスモス電機

    XP-329m、XP-329ⅢR用活性炭(5パック1組)

    新コスモス電機
    10,980税込12,078
    1セット
    欠品中
    活性炭フィルタDF-105の中身になります。
  • 化学物質リアルタイムモニタ 新コスモス電機

    化学物質リアルタイムモニタ

    新コスモス電機
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
    化学物質のリスクアセスメントに使用して頂けます。92種類のガス読み替えが可能。(参考値になります)。本体や専用アプリでトレンドグラフの表示ができます。既存製品に比べて耐久性が大幅に向上
    用途作業場などの化学物質をリアルタイムに捉えることで、作業場の濃度を測定・傾向管理することができます。作業場の環境維持や作業者の安全。健康確保に役立ちます。防爆構造アルカリ乾電池仕様:Ex ia da IIC T4 Ga、ニッケル水素充電池仕様:Ex ia da IIC T3 Ga検知対象ガスVOC(校正ガス:トルエン)測定範囲(ppm)0~1000サンプリング方式自動吸引式検知原理熱線型半導体式使用温度範囲(℃)0~+40保護等級IP67相当付属品ショルダーベルト、フィルタエレメント、溶剤用1mガス導入管、液晶保護フィルム、単3形アルカリ乾電池4本(もしくはニッケル水素充電池)仕様エラー通知方式:無警報(※警報設定することで、ブザー鳴動、警報ランプ(黄)点滅及びLCD表示することができます)、ガス警報方式:無警報(※警報設定することで、ブザー鳴動、警報ランプ(赤)点滅及びLCD表示することができます)、無線通信:Bluetooth5.0(日本国内専用)質量(g)約460(電池含む)電源単3アルカリ乾電池連続使用時間(時間)約22(25℃ 無警報・バックライト消灯・データロギングOFF・BluetoothOFF時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44(突起部を除く)使用電源単3形アルカリ乾電池4本(もしくはニッケル水素電池4本)ガス採気方式自動吸引式応答時間(秒)T90:30秒以内 ※90%応答の時間とする(周囲温度:20±2℃、溶剤用1mガス導入管、対象ガス トルエン)使用温湿度範囲0~+40℃、85%RH以下(だたし、結露や急激な温湿度が変化がなきこと)対象ガス92種類(トルエン校正)通信機能Bluetooth 5.0警報設定値設定可能電池使用時間(時間)約22時間(25℃ 無警報・バックライト消灯・データロギングOFF・BluetoothOFF時)データロギング有無
  • ガス検知器 新コスモス電機

    ガス検知器

    新コスモス電機
    59,980税込65,978
    1個ほか
    欠品中
    超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。 ピークホールド機能付です。 ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
    用途製鉄、土木、一般工場など。 作業者管理用。防爆構造Ex ib IIB T3サンプリング方式拡散式付属品単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付)質量(g)75電源単4乾電池×1本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×22×64ガス採気方式拡散式警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
  • XP-702Ⅲ(S)用アタッチメント(横穴付) 新コスモス電機

    XP-702Ⅲ(S)用アタッチメント(横穴付)

    新コスモス電機
    769税込846
    1個
    5日以内出荷
    XP-702Ⅲ(S)に使用する自在型アタッチメントです。形状記憶させることができます。
    適合機種XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-B、XP-702Ⅲ-F、XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-B、XP-702ⅢS-F
  • XP-702Ⅲ(S)用アタッチメント 新コスモス電機

    XP-702Ⅲ(S)用アタッチメント

    新コスモス電機
    769税込846
    1個
    5日以内出荷
    XP-702Ⅲ(S)に使用する自在型アタッチメントです。形状記憶させることができます。
    用途紛失時等の交換用適合機種XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-B、XP-702Ⅲ-F、XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-B、XP-702ⅢS-F
  • 交換用センサー/XO-326Ⅱ、XO-326ⅡS用、XO-2200用 新コスモス電機

    交換用センサー/XO-326Ⅱ、XO-326ⅡS用、XO-2200用

    新コスモス電機
    38,980税込42,878
    1個
    8日以内出荷
    適合XO-326Ⅱ、XO-326ⅡS、XO-2200
  • ポータブルニオイセンサーMini 新コスモス電機

    ポータブルニオイセンサーMini

    新コスモス電機(2件のレビュー)
    129,500税込142,450
    1台
    9日以内出荷
    小型・軽量・コンパクト。重さはわずか300gで持ち運びに便利です。エコ設計で従来品より1本少ない単3形アルカリ電池3本で、連続使用時間は2時間延びて10時間(常温常湿にて)。ベース調整のみで測定が開始できる簡単操作。メモリされたデータを専用ソフト(オプション)でパソコンに取り出すデータメモリ機能搭載。
    用途脱臭・消臭効果確認のメンテナンスツール。VOCなどの化学物質測定。車内・室内工場などの環境管理。付属品ドレンフィルタ、単3形アルカリ乾電池3本、フィルタエレメント10枚測定範囲0~999質量(g)約300(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池3本、専用ACアダプタ(AC100~240V)※別売表示方式LCDデジタル表示[7セグ3桁](測定値、表示状態、電池レベル、データメモリ状況)連続使用時間(時間)10(アルカリ乾電池、常温常湿にて)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×140×40(突起部を除く)測定対象各種香気、臭気成分応答時間(秒)20以内(90%応答、校正臭気にて)測定原理高感度酸化スズ系熱線型焼結半導体センサ吸引流量350±100mL/min使用温湿度範囲0~40℃、10~80%RH(結露なきこと)保管温湿度範囲-10~50℃、最大80%RH以下(結露なきこと)採取方式自動吸引式繰返し再現性測定値±5%±1digit(同一条件下にて)
  • XP-3000用フィルタ 新コスモス電機

    XP-3000用フィルタ

    新コスモス電機
    1,098税込1,208
    1セット
    3日以内出荷
    XP-3000用の交換フィルタです。
    用途フィルタの汚れ、水を吸った際等の交換用に適合機種XP-3110、XP-3140、XP-3160、XP-3118、XP-3168、XP-3180、XP-3120-V
  • XP-702Ⅲ(S)用フィルタ 新コスモス電機

    XP-702Ⅲ(S)用フィルタ

    新コスモス電機(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1組
    4日以内出荷
    XP-702Ⅲ(S)に使用するフィルタです。ドレンフィルタ内の丸いフィルタです。
    用途水吸引、汚れた際の交換用適合機種XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-B、XP-702Ⅲ-F、XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-B、XP-702ⅢS-F
  • 校正証明書付 酸素・硫化水素濃度計 新コスモス電機

    校正証明書付 酸素・硫化水素濃度計

    新コスモス電機
    149,800税込164,780
    1個
    13日以内出荷
    離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ。ガス濃度は手元でくっきり表示。2ガス(酸素と硫化水素)同時測定するセンサ分離型濃度計。見やすい大型LCD表示。警報機能付き。センサ延長ケーブル
    付属品レザーケース、ショルダーベルト、単3アルカリ×2本、フィルタエレメント×2枚測定範囲硫化水素:0~30.0ppm、(サービスレンジ50ppmまで)質量(g)約450(電池除く)使用温度範囲(℃)-10~40電源単3形アルカリ乾電池2本測定対象気体酸素・硫化水素表示方式LCDデジタル3桁(プッシュスイッチによりガス種切替)探知・警報方式1段目:長いブザー断続音、アラームランプ点滅、2段目:短いブザー断続音、アラームランプ点滅寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×195×29(突起部を除く)分解能酸素:0.1vol%、硫化水素:0.5ppmセンサー寸法(mm)Φ44XH75(突起部を除く)、センサ延長ケーブル:10m電池寿命(時間)連続50時間以上(無警報時、20℃の場合)、※環境条件、使用条件。保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があるガス採気方式拡散式延長ケーブル(m)10応答時間(秒)酸素:20以内(90%応答)、硫化水素:30以内(90%応答)、※周囲温度は20±2℃の状態とする検知原理酸素:隔膜ガルバニ電池式、硫化水素:定電位電解式指示精度酸素:±0.5vol%以内、硫化水素:FS±5%以内、※同一測定条件下による警報設定濃度酸素:1段目:19.5vol%、2段目:18.0vol%、硫化水素:1段目:10.0ppm、2段目:15.0ppm測定範囲(vol%)酸素:0~25.0
  • ガス検知器(漏れ検知用) 新コスモス電機

    ガス検知器(漏れ検知用)

    新コスモス電機
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。 1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F)また、アタッチメントは簡単に曲げられるので、隠ぺい部のガス探知に便利です。 ポンプ復帰スイッチを搭載。アタッチメントの先端がふさがれた時など、一時的にポンプエラーが発生した場合、スイッチを押すことで通常のガス探知に復帰します。手元を照らすライトを搭載。奥まった場所などでも安心してご使用できます。 カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
    用途配管や設備からの漏洩検知に検知原理熱線型半導体式付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本 等質量(g)約190(電池/レーザーケース含む)電源単3形アルカリ乾電池2本表示【検知】断続音及びアラームランプの点滅外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×32×130(突起部除く)応答時間3秒以内(フロンガス除く)使用温湿度範囲-20~50℃/30~85%RH以下(但し結露無き事)電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池)[常湿・常温において]濃度(ppm)【検知可能濃度】都市ガス/LPG等:10、フロンガス:30
  • XP-702Ⅲ用ドレンフィルタ 新コスモス電機

    XP-702Ⅲ用ドレンフィルタ

    新コスモス電機
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    XP-702Ⅲに使用するドレンフィルタです。
    用途紛失時等の交換用適合機種XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-B、XP-702Ⅲ-F
  • XP-702Ⅲ(S)用ダストフィルタ 新コスモス電機

    XP-702Ⅲ(S)用ダストフィルタ

    新コスモス電機
    1,098税込1,208
    1組
    5日以内出荷
    XP-702Ⅲ(S)に使用するダストフィルタです。
    用途水吸引、汚れた際の交換用適合機種XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-B、XP-702Ⅲ-F、XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-B、XP-702ⅢS-F
  • XX-2200用レザーケース 新コスモス電機

    XX-2200用レザーケース

    新コスモス電機
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用するケースです。
    用途本体の汚れ、衝撃防止に適合機種XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
  • 装着型酸素、一酸化炭素濃度計 新コスモス電機

    装着型酸素、一酸化炭素濃度計

    新コスモス電機
    99,980税込109,978
    1個ほか
    欠品中
    超小型、重さわずか75gです。 連続使用時間5000時間の長時間使用が可能です(無警報時)。 ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。 ピークホールド機能付です。
    防爆構造Ex ib IIB T3検知対象ガス酸素、一酸化炭素測定範囲(酸素)0~25vol%、(一酸化炭素)0~300ppmサンプリング方式拡散式検知原理隔膜ガルバニ電池式(酸素)、定電位電解式(一酸化炭素)質量(g)75電源単4乾電池×1本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×22×64分解能(一酸化炭素)1ppm、(酸素)0.1Vol%連続使用時間(時間)5000ガス採気方式拡散式対象ガス酸素(O2)、一酸化炭素(CO)測定範囲(vol%)(酸素)0~25測定範囲(ppm)(一酸化炭素)0~300
  • 2mlシリンジキャップ付 10ケイリ(SDM-73用) 新コスモス電機

    2mlシリンジキャップ付 10ケイリ(SDM-73用)

    新コスモス電機
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    SDM-73用サンプルオイル採取の際に使用します。
    容量(mL)2入数(1セット)10
  • ポータブルガス検知器 XA-380S 新コスモス電機

    ポータブルガス検知器 XA-380S

    新コスモス電機
    59,980税込65,978
    1個
    13日以内出荷から16日以内出荷
    装着型の可燃性ガス検知器です。非常にコンパクトで作業の邪魔になりません。 カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
    用途プラント、工場等での安全確認に防爆構造Ex ia ⅡC T3検知対象ガスアンモニア、水素測定範囲0~100%LELサンプリング方式拡散式検知原理接触燃焼式使用温度範囲(℃)-20~50保護等級IP54相当セット内容XA-380S(乾電池仕様)、単4アルカリ乾電池1本、フィルタ付きセンサカバー(交換用)1個、安全ピンアダプタC-24 1個質量(g)約63(電池除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×86×20(突起部除く)連続使用時間(時間)約34(ロングライフモードOFF時 約17)使用温湿度範囲-20~50℃ 30~85%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)警報設定値10%LELおよび25%LEL(固定)
  • ポータブルガス検知器 XP-3380Ⅱ 新コスモス電機

    ポータブルガス検知器 XP-3380Ⅱ

    新コスモス電機
    139,800税込153,780
    1個ほか
    4日以内出荷から18日以内出荷
    検知対象ガス酸素測定範囲(vol%)0~25サンプリング方式自動吸引式検知原理接触燃焼式使用温度範囲(℃)-20~50保護等級IP67相当質量(g)約460(電池含む)ガス採気方式自動吸引式警報設定値18vol%(固定)データロギング有無
  • XA-4000Ⅱシリーズ 電池蓋 新コスモス電機

    XA-4000Ⅱシリーズ 電池蓋

    新コスモス電機
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    XA-4000Ⅱシリーズ電池蓋です。
    用途紛失時等の交換用適合機種XA-4400Ⅱ、XA-4300ⅡKCS、XA-4300ⅡKHS、XA-4200ⅡKS、XA-4200ⅡKC、XA-4200ⅡKH、XA-4200ⅡHS、XA-4200ⅡCS
  • XP-329m、XP-329ⅢR用テフロンチューブ 新コスモス電機

    XP-329m、XP-329ⅢR用テフロンチューブ

    新コスモス電機
    3,298税込3,628
    1本
    6日以内出荷
    吸引用と排気用の2口が蓋に設けられているガラス瓶。
    用途2口試料ビンSB-200とXP-329m(XP-329ⅢR)の接続にご使用ください。
  • マルチ型ガス検知器 XA-4000IIシリーズ 新コスモス電機

    マルチ型ガス検知器 XA-4000IIシリーズ

    新コスモス電機
    98,980税込108,878
    1台
    13日以内出荷から18日以内出荷
    酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の最大4種のガスを同時測定・同時表示する装着タイプのマルチ型ガス検知器。 単4形アルカリ乾電池1本で1週間稼動。約40時間(=1日8時間使用×5日) メーカー従来品から約40%小型・軽量化。 センサ寿命3年。 機器内部へのほこり、水の浸入を防ぐ防水・防塵構造(保護等級IP67相当) 本質安全防爆構造(ExiaⅡCT3)で防爆基準の厳しい水素・アセチレン雰囲気環境下でも使用可能。 3方向のランプと大音量アラーム(95db/30cm以上)、バイブレーションで警報をお知らせ。
    用途各種工場、各種作業現場、タンク内、マンホール内、トンネル等の地下工事現場等で、作業員が身につけて、作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。防爆構造Ex ia IIC T3使用温度範囲(℃)-20~50保護等級IP67相当付属品安全ピンアダプタ、アルカリ乾電池(単4)1本、交換用フィルタエレメント2枚質量(g)約130(電池除く)表示方式LCD表示連続使用時間ロングライフモードON時 約40時間/ロングライフモードOFF時 約20時間外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く)使用電源単4形アルカリ乾電池×1本使用温湿度範囲-20~50℃、30~85%RH(但し、結露なきこと)警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)主な機能自己診断機能(センサ異常)、自動ゼロ調整、電池残量表示、ピークホールド、バックライト、警報時のブザー停止、時刻表示、温度表示、警報テスト、ブザー音量設定、ロングライフモード、データロギング(データ収集は別売予定のログデータ収集セットが必要)
  • フロンリークチェッカー 新コスモス電機

    フロンリークチェッカー

    新コスモス電機
    89,980税込98,978
    1台
    7日以内出荷
    フロンガスの漏えいを高感度センサですばやくキャッチ。 ポケットに収まるコンパクトボディ。 ほぼ全ての冷媒に対応(R-12を除く)。 微量なガスの検地が可能。わずか5ppm(R-134aは30ppm)から検知可能。 アラームランプを2ヶ所に搭載。手元でランプが光るので、警報がわかりやすい。 わかりやすいLCD画面を搭載。電池残量や警報音・操作音のON/OFFなどがわかりやすい。
    付属品レザーケース、ドレンフィルタ、交換用フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、点検ガス、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本 等質量(g)約190(電池、レザーケース含む)電源単3形アルカリ乾電池2本表示検知表示/断続音及びアラームランプの点灯保護等級IP22相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×130×32(突起部を除く)使用圧力範囲大気圧(800~1100hPa)ガス採気方式自動吸引式応答時間(秒)10以内検知原理熱線型半導体式使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(但し結露なきこと)電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池)[常温・常湿において]検知対象ガスR-22、R-32、R-404A、R-407C、R-600a、R-410A、R-134a、R-290、HFO-1234yf濃度(ppm)検知可能/5(R-134aのみ30ppm)[感度設定「5」の場合]漏洩量検知可能(年間)/R-22:2.84[g]、R-32:1.71[g]、R-404A:3.30[g]、R-407C:3.12[g]、R-600a:1.91[g]、R-410A:2.82[g]、R-134a:20.09[g]、R-290:1.45[g]、HFO-1234yf:3.74[g]
  • XA-4000Ⅱシリーズ用導入管 新コスモス電機

    XA-4000Ⅱシリーズ用導入管

    新コスモス電機
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    セット内容8mガス導入管、サンプリングフロート、収納ケース対象機種XA-4400Ⅱ、XA-4300ⅡKHS、XA-4300ⅡKCS、XA-4200ⅡKS、XA-4200ⅡKC、XA-4200ⅡHS、XA-4200ⅡCS
  • オイル採取ノズル 5ケイリ(SDM-73用) 新コスモス電機

    オイル採取ノズル 5ケイリ(SDM-73用)

    新コスモス電機
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    SDM-73用サンプルオイル採取の際に使用します。
    入数(1セット)5
  • XP-329m、XP-329ⅢR用フィルタエレメント(50枚入) 新コスモス電機

    XP-329m、XP-329ⅢR用フィルタエレメント(50枚入)

    新コスモス電機
    3,298税込3,628
    1セット
    8日以内出荷
    XP-329m、XP-329ⅢRのドレンフィルタ内の丸く、薄いフィルタです。
  • XP-329m、XP-329ⅢR用2口試料ビン 新コスモス電機

    XP-329m、XP-329ⅢR用2口試料ビン

    新コスモス電機
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    ニオイを精度良く測定するための試料ビンです。
    用途テフロンチューブTP-1等を使って試料ビンとXP-329m(XP-329ⅢR)の吸引側と排気側を接続。ニオイ成分が薄まりづらく、より正確に測定が可能です。材質ビン:ガラス製、フタ:テフロン製、口金:ステンレス
  • XP-329m、XP-329ⅢR用フィルタ(10枚入り) 新コスモス電機

    XP-329m、XP-329ⅢR用フィルタ(10枚入り)

    新コスモス電機
    1,098税込1,208
    1セット
    3日以内出荷
    XP-329m、XP-329ⅢRのドレンフィルタ内の丸く、薄いフィルタです。
    用途粉塵などの吸引防止
  • 交換用センサー/XP-302M用 新コスモス電機

    交換用センサー/XP-302M用

    新コスモス電機(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1個
    10日以内出荷から18日以内出荷
    センサユニット交換方式でメンテナンスの負担を軽減。 ビス4本を取り外すだけで簡単にお客さまのお手元でセンサ交換が可能です。それにより、センサの交換やガス検知器の校正を行う手間と時間が省け、作業効率がアップします。 ランニングコストも減り、お客さまのメンテナンス負担を軽減します。
    適合XP-302M
  • シリンジホルダ(SDM-73用) 新コスモス電機

    シリンジホルダ(SDM-73用)

    新コスモス電機
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    SDM-73用サンプルオイル採取の際に使用します。
  • 定置型酸素検知警報器 新コスモス電機

    定置型酸素検知警報器

    新コスモス電機
    129,800税込142,780
    1個
    欠品中
    大型LCDを搭載。警報は音声・ランプでお知らせします。 自動バックアップにより停電時でも2週間以上使用できます。
    寸法(mm)82×35×150測定範囲0~25.0vol%質量(g)約300電源(V)AC100分解能0.1vol%検知原理隔膜ガルバニ電池方式使用温湿度範囲-10~40℃/30~85%RH警報設定1段目:19.0vol% 2段目:18.0vol%
  • ガス検知器(漏れ検知用) 新コスモス電機

    ガス検知器(漏れ検知用)

    新コスモス電機
    99,980税込109,978
    1台ほか
    9日以内出荷から13日以内出荷
    小型・軽量で使いやすく、わずかなガス漏れの検知に適しているリークチェッカーです。 1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-F)照明ランプ搭載で暗い場所での作業が便利になり、隠ぺい部の探知に便利な自在型アタッチメント搭載。 カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
    用途配管や設備からの漏洩チェックに電源単3形アルカリ乾電池2本
  • ポータブルガス検知器 XP-3340Ⅱ 新コスモス電機

    ポータブルガス検知器 XP-3340Ⅱ

    新コスモス電機
    149,800税込164,780
    1個ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
    用途配管、装置内の濃度確認に検知対象ガス二酸化炭素(ガス)測定範囲0~100vol%検知原理気体熱伝導式使用温度範囲(℃)-20~50保護等級IP67相当付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム質量(g)約460(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)連続使用時間(時間)100使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)通信機能Bluetooth主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング警報設定値50vol%データロギング有無
  • ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ 新コスモス電機

    ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ

    新コスモス電機
    199,800税込219,780
    1個ほか
    18日以内出荷
    サンプリング方式自動吸引式検知原理接触燃焼式保護等級IP67相当質量(g)約460(電池含む)ガス採気方式自動吸引式
環境測定(自然環境/安全環境)