環境測定(自然環境/安全環境) :「磁気計測器」の検索結果
潤滑油中の鉄粉濃度で「軸受」「歯車」「シリンダ」等の摩耗状態を簡易診断及び傾向管理可能。サンプルオイルを挿入するだけの簡単操作。
用途回転機械の軸受、歯車、シリンダ等の摩耗状態の簡易診断。油圧作動油、研削油の鉄粉汚染度管理。
測定対象潤滑油中の鉄粉濃度
測定範囲(ppm)0~19999(Wt)
付属品キャリングケース、2mLシリンジ(5個)、オイル採取ノズル(2個)、シリンジホルダ、単3形アルカリ乾電池4本
質量(g)約480(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
電源単3形アルカリ乾電池4本またはACアダプタ(別売)
分解能最小1ppm(Wt)
連続使用時間(時間)アルカリ電池使用の場合約30
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×190×40
測定原理磁気バランス式電磁誘導法
ゼロ調整範囲自動調整
サンプル量(mL)1.5
1台
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。