超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。
ピークホールド機能付です。
ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
用途製鉄、土木、一般工場など。
作業者管理用。
電源単4乾電池×1本(付属)
付属品単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付)
質量(g)75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×22×64
警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
超小型、重さわずか75gです。
連続使用時間5000時間の長時間使用が可能です(無警報時)。
ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
ピークホールド機能付です。
対象ガス酸素(O2)、一酸化炭素(CO)
測定範囲(vol%)(酸素)0~25
測定範囲(ppm)(一酸化炭素)0~300
質量(g)75
電源単4乾電池×1本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×22×64
分解能(一酸化炭素)1ppm、(酸素)0.1Vol%
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。