27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.ワイドレンジモデルをラインナップ(XP-3160Ⅱ-W、XP-3168Ⅱ-W)。LEL測定(爆発防止)とPPM測定(漏洩検知)が1台で対応可能。2.1台で32種のガス測定が可能(XP-3310Ⅱ、XP-3118Ⅱ、XP-3160Ⅱ-W、XP-3168Ⅱ-Wで校正ガスがメタン、イソブタン、プロパンの場合)。3.Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。4.耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心。カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途プラント、工場等での安全確認に 質量(g)約460(電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×164×44(突起部除く) 保護等級IP67相当 機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング 使用温湿度範囲-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと) 関連資料(0.12MB) (0.09MB) 校正証明書付き(宛名なし)
1セット
249,800 税込274,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ ガス濃度は手元でくっきり表示 2ガス(酸素と硫化水素)同時測定するセンサ分離型濃度計 見やすい大型LCD表示 警報機能付き センサ延長ケーブル
付属品レザーケースショルダーベルト単3アルカリ×2本フィルタエレメント×2枚 質量(g)約450(電池除く) 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単3形アルカリ乾電池2本 測定対象気体酸素・硫化水素 表示方式LCDデジタル3桁(プッシュスイッチによりガス種切替) 探知・警報方式1段目:長いブザー断続音、アラームランプ点滅2段目:短いブザー断続音、アラームランプ点滅 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×195×29(突起部を除く) 分解能酸素:0.1vol%硫化水素:0.5ppm 電池寿命(時間)連続50時間以上(無警報時、20℃の場合)※環境条件、使用条件。保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合がある ガス採気方式拡散式 応答時間(秒)酸素:20以内(90%応答)硫化水素:30以内(90%応答)※周囲温度は20±2℃の状態とする 検知原理酸素:隔膜ガルバニ電池式硫化水素:定電位電解式 指示精度酸素:±0.5vol%以内硫化水素:FS±5%以内※同一測定条件下による
1台ほか
119,800 税込131,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。 ピークホールド機能付です。 ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
用途製鉄、土木、一般工場など。 作業者管理用。 電源単4乾電池×1本(付属) 付属品単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付) 質量(g)75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×22×64 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
1個ほか
58,980 税込64,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ。ガス濃度は手元でくっきり表示。2ガス(酸素と硫化水素)同時測定するセンサ分離型濃度計。見やすい大型LCD表示。警報機能付き。センサ延長ケーブル
付属品レザーケース、ショルダーベルト、単3アルカリ×2本、フィルタエレメント×2枚 測定範囲硫化水素:0~30.0ppm、(サービスレンジ50ppmまで) 質量(g)約450(電池除く) 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単3形アルカリ乾電池2本 測定対象気体酸素・硫化水素 表示方式LCDデジタル3桁(プッシュスイッチによりガス種切替) 探知・警報方式1段目:長いブザー断続音、アラームランプ点滅、2段目:短いブザー断続音、アラームランプ点滅 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×195×29(突起部を除く) 分解能酸素:0.1vol%、硫化水素:0.5ppm センサー寸法(mm)Φ44XH75(突起部を除く)、センサ延長ケーブル:10m 電池寿命(時間)連続50時間以上(無警報時、20℃の場合)、※環境条件、使用条件。保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合がある ガス採気方式拡散式 延長ケーブル(m)10 応答時間(秒)酸素:20以内(90%応答)、硫化水素:30以内(90%応答)、※周囲温度は20±2℃の状態とする 検知原理酸素:隔膜ガルバニ電池式、硫化水素:定電位電解式 指示精度酸素:±0.5vol%以内、硫化水素:FS±5%以内、※同一測定条件下による 警報設定濃度酸素:1段目:19.5vol%、2段目:18.0vol%、硫化水素:1段目:10.0ppm、2段目:15.0ppm 測定範囲(vol%)酸素:0~25.0
1個
149,800 税込164,780
13日以内出荷

超小型、重さわずか75gです。 連続使用時間5000時間の長時間使用が可能です(無警報時)。 ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。 ピークホールド機能付です。
対象ガス酸素(O2)、一酸化炭素(CO) 測定範囲(vol%)(酸素)0~25 測定範囲(ppm)(一酸化炭素)0~300 質量(g)75 電源単4乾電池×1本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×22×64 分解能(一酸化炭素)1ppm、(酸素)0.1Vol%
1個ほか
99,980 税込109,978
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5000時間連続使用可能 大音量ブザー、アラームランプ、バイブレーションの3種類の警報機能を搭載 TWA(時間加重平均)濃度表示付き
用途排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。 対象ガス酸素, 硫化水素 測定範囲(vol%)酸素/0-25 測定範囲(ppm)H2S/0~30 警報設定値酸素/1st 19.5vol% 2nd 18.0vol%, H2S/1st 10.0ppm 2nd 15.0ppm 電源単4乾電池 1本 各種認証Ex ib IIB T3 (TIIS) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×64×22 質量(g)75 付属品単4アルカリ乾電池、安全ピンアダプタ 機能ブザー、自己診断(センサ異常)、電池残量表示、ピークホールド 使用温度範囲(℃)-10~40 使用湿度範囲(%RH)30~90
1台
96,980 税込106,678
19日以内出荷

化学物質のリスクアセスメントに使用して頂けます。92種類のガス読み替えが可能。(参考値になります)。本体や専用アプリでトレンドグラフの表示ができます。既存製品に比べて耐久性が大幅に向上
用途作業場などの化学物質をリアルタイムに捉えることで、作業場の濃度を測定・傾向管理することができます。作業場の環境維持や作業者の安全。健康確保に役立ちます。 仕様エラー通知方式:無警報(※警報設定することで、ブザー鳴動、警報ランプ(黄)点滅及びLCD表示することができます)、ガス警報方式:無警報(※警報設定することで、ブザー鳴動、警報ランプ(赤)点滅及びLCD表示することができます)、無線通信:Bluetooth5.0(日本国内専用) 付属品ショルダーベルト、フィルタエレメント、溶剤用1mガス導入管、液晶保護フィルム、単3形アルカリ乾電池4本(もしくはニッケル水素充電池) 質量(g)約460(電池含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44(突起部を除く) 使用電源単3形アルカリ乾電池4本(もしくはニッケル水素電池4本) 応答時間(秒)T90:30秒以内 ※90%応答の時間とする(周囲温度:20±2℃、溶剤用1mガス導入管、対象ガス トルエン) 使用温湿度範囲0~+40℃、85%RH以下(だたし、結露や急激な温湿度が変化がなきこと) 対象ガス92種類(トルエン校正) 防爆構造アルカリ乾電池仕様:Ex ia da IIC T4 Ga ニッケル水素充電池仕様:Ex ia da IIC T3 Ga 測定範囲(ppm)0~1000 電池使用時間(時間)約22時間(25℃ 無警報・バックライト消灯・データロギングOFF・BluetoothOFF時) 関連資料(0.34MB)
1個
149,800 税込164,780
当日出荷

ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ 新コスモス電機 動画あり
保護等級IP67相当 質量(g)約460(電池含む)
1個ほか
199,800 税込219,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

SDM-73 軸受け磨耗診断用鉄粉濃度計 新コスモス電機 動画あり
潤滑油中の鉄粉濃度で「軸受」「歯車」「シリンダ」等の摩耗状態を簡易診断及び傾向管理可能。サンプルオイルを挿入するだけの簡単操作。
用途回転機械の軸受、歯車、シリンダ等の摩耗状態の簡易診断。油圧作動油、研削油の鉄粉汚染度管理。 測定対象潤滑油中の鉄粉濃度 測定範囲(ppm)0~19999(Wt) 付属品キャリングケース、2mLシリンジ(5個)、オイル採取ノズル(2個)、シリンジホルダ、単3形アルカリ乾電池4本 質量(g)約480(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40 電源単3形アルカリ乾電池4本またはACアダプタ(別売) 分解能最小1ppm(Wt) 連続使用時間(時間)アルカリ電池使用の場合約30 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×190×40 測定原理磁気バランス式電磁誘導法 ゼロ調整範囲自動調整 サンプル量(mL)1.5
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷

XOC-353ⅡBT 装着型ガス検知器(Bluetooth) 新コスモス電機 動画あり
Bluetooth通信機能付きの一酸化炭素・酸素濃度計です。警報時、管理者にメールで通知します。 COの積算濃度表示機能、ピークホールド機能搭載。 騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm(調整可))と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。 暑さ指数WBGT値(参考値)を色でお知らせします。
用途製鉄所、炉、ボイラ周り等での作業時に 質量(g)約82(電池含む) 電源単4型アルカリ乾電池 1本 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×24×62.5(突起部を除く) 保護等級IP54相当 連続使用時間(時間)約5000時間(無警報時、25℃の場合) 検知範囲酸素:0~25vol%(サービスレンジ25.1~50.0vol%)、一酸化炭素:0~300ppm(サービスレンジ301~2000ppm) 使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(但し、結露なきこと) 対象ガス一酸化炭素(CO)、酸素(O2) 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式) 音圧レベル(dB)95以上/10cm(調節可) 測定範囲(ppm)0~300 警報設定値酸素:19.5vol%および18.0vol%、一酸化炭素:50ppmおよび150ppm(積算150ppm・h)
1個
99,980 税込109,978
13日以内出荷

酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の最大4種のガスを同時測定・同時表示する装着タイプのマルチ型ガス検知器。 。単4形アルカリ乾電池1本で1週間稼動。約40時間(=1日8時間使用×5日) 。メーカー従来品から約40%小型・軽量化。 。センサ寿命3年。 。機器内部へのほこり、水の浸入を防ぐ防水・防塵構造(保護等級IP67相当) 。本質安全防爆構造(ExiaⅡCT3)で防爆基準の厳しい水素・アセチレン雰囲気環境下でも使用可能。 。3方向のランプと大音量アラーム(95db/30cm以上)、バイブレーションで警報をお知らせ。
用途各種工場、各種作業現場、タンク内、マンホール内、トンネル等の地下工事現場等で、作業員が身につけて、作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。 付属品安全ピンアダプタ、アルカリ乾電池(単4)1本、交換用フィルタエレメント2枚 質量(g)約130(電池除く) 使用温度範囲(℃)-20~50 表示方式LCD表示 連続使用時間ロングライフモードON時 約40時間/ロングライフモードOFF時 約20時間 保護等級IP67相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く) 使用電源単4形アルカリ乾電池×1本 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰) 主な機能自己診断機能(センサ異常)、自動ゼロ調整、電池残量表示、ピークホールド、バックライト、警報時のブザー停止、時刻表示、温度表示、警報テスト、ブザー音量設定、ロングライフモード、データロギング(データ収集は別売予定のログデータ収集セットが必要) 使用湿度範囲(%RH)30~85 (但し、結露なきこと)
1個
119,800 税込131,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポータブルガス検知器 XP-3368Ⅱ 新コスモス電機 動画あり
使用温湿度範囲-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと) 保護等級IP67相当 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×164×44(突起部除く) 質量(g)約460(電池含む) 機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
1個ほか
229,800 税込252,780
欠品中
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

新コスモス電機マルチ型ガス検知器
酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の4種のガスを同時測定・同時表示。※3種も選べます。センサユニット交換方式でメンテナンスの負担を軽減。大きく見やすい4ガス同時表示の大画面。用途に合わせて選べる1mガス導入管タイプ、8mガス導入管タイプ、アルミケースタイプをご用意。本質安全防爆構造(Ex ib d IIB T3) ※可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造。
用途各種工場での日常点検、各種作業現場での作業員の安全確保。タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場での作業前の安全確認、作業中の作業員の安全確保に。 質量(g)約870(電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単3形アルカリ乾電池4本 表示方式LCD表示(通常表示/グラフ表示/和文表示の切り替え可能) 連続使用時間(時間)8以上(アルカリ乾電池使用時、20℃、警報・バックライト・データロギング OFF時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×152×42(突起部を除く) 機能自動バックライト、ゼロ調整、ピークホールド、音量調整、流量低下検知(圧力センサ)、データロギング、ブザーストップ、警報テスト、電池残量表示、温度・時計表示 使用湿度範囲95%RH以下(結露なきこと) ガス採気方式自動吸引式 防爆構造本質安全防爆(Exia II BT3)、可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造 警報方式ブザー(90dB以上)、LCD表示点滅、赤色ランプ点滅
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

5000時間連続使用可能 大音量ブザー、アラームランプ、バイブレーションの3種類の警報機能を搭載 TWA(時間加重平均)濃度表示付き
用途排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。 対象ガス硫化水素 測定範囲(ppm)0~30 警報設定値1st 10.0ppm 2nd 15.0ppm 電源単4乾電池 1本 各種認証Ex ib IIB T3 (TIIS) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×64×22 質量(g)75 付属品単4アルカリ乾電池、安全ピンアダプタ 機能ブザー、自己診断(センサ異常)、電池残量表示、ピークホールド 使用温度範囲(℃)-10~40 使用湿度範囲(%RH)30~90
1台
65,980 税込72,578
19日以内出荷

5000時間連続使用可能 大音量ブザー、アラームランプ、バイブレーションの3種類の警報機能を搭載 TWA(時間加重平均)濃度表示付き
用途排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。 対象ガス一酸化炭素 測定範囲(ppm)0~300 警報設定値1st 50ppm 2nd 150ppm 電源単4乾電池 1本 各種認証Ex ib IIB T3 (TIIS) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×64×22 質量(g)75 付属品単4アルカリ乾電池、安全ピンアダプタ 機能ブザー、自己診断(センサ異常)、電池残量表示、ピークホールド 使用温度範囲(℃)-10~40 使用湿度範囲(%RH)30~90
1台
57,980 税込63,778
27日以内出荷

5000時間連続使用可能 大音量ブザー、アラームランプ、バイブレーションの3種類の警報機能を搭載 TWA(時間加重平均)濃度表示付き
用途排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。 対象ガス酸素, 一酸化炭素 測定範囲(vol%)酸素/0-25 測定範囲(ppm)CO/0~300 警報設定値酸素/1st 19.5vol% 2nd 18.0vol%, CO/1st 50ppm 2nd 150ppm 電源単4乾電池 1本 各種認証Ex ib IIB T3 (TIIS) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×64×22 質量(g)75 付属品単4アルカリ乾電池、安全ピンアダプタ 機能ブザー、自己診断(センサ異常)、電池残量表示、ピークホールド 使用温度範囲(℃)-10~40 使用湿度範囲(%RH)30~90
1台
96,980 税込106,678
19日以内出荷

32種類のガス濃度に変換可能。(第一対象ガスをメタン、イソブタン、プロパンに設定したXP-3310Ⅱ, XP-3318Ⅱ, XP-3360Ⅱ-W, XP-3368Ⅱ-W ユニットのみ) 堅牢設計 ワイドレンジモデル(ppm,LEL) 可燃性ガスを最大5種まで対象ガスとして設定可能(オプション) 電源は、アルカリ単三電池/充電式ニッケル水素単三電池から選択可能 タイマー、ストップウォッチ機能
用途各種プラント、タンク、マンホール、トンネル工事での日常点検や安全確保に。 保護等級IP67 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44 質量(g)約 460 付属品ガス導入管1m、ショルダーストラップ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、乾電池 or 充電池、画面保護フィルム×3 機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音 使用温度範囲(℃)-20~50 使用湿度範囲(%RH)95(結露無きこと)
1台
189,800 税込208,780
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

単4電池1本で40時間以上連続使用可能(ロングライフモード使用時)。 アラーム、3か所ランプ点滅、バイブレーション センサー寿命3年 2WAY電池(乾電池ユニットまたは充電池ユニット)
用途排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。 測定範囲(vol%)酸素/0-25 測定範囲(ppm)H2S/0~30、CO/0~300 電源単4乾電池 1本 各種認証Ex ibd IIC T3 (TIIS), II 1 G Ex ia IIC T3 Ga (ATEX), Class I, Zone 0, AEx ia IIC T3 Hazardous Locations. (UL) 保護等級IP67 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26 質量(g)約 130 付属品安全ピンアダプタ、乾電池、フィルタエレメント×2 機能・自己診断機能(センサ異常) ・自動ゼロ調整 ・電池残量表示 ・ピークホールド ・バックライト ・警報時のブザー停止 ・時刻表示 ・温度表示 ・警報テスト ・ブザー音量設定 ・ロングライフモード ・データロギング(データ収集はオプションのロギングデータ収集セットが必要) 使用温度範囲(℃)-20~50 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露無きこと)
1台
118,800 税込130,680
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電池で40時間以上連続使用可能(ロングライフモード使用時)。 アラーム、3か所ランプ点滅、バイブレーション センサー寿命3年 4. 2WAY電池(乾電池ユニットまたは充電池ユニット)
用途排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。 測定範囲(vol%)酸素/0-25 測定範囲(ppm)H2S/0~30、CO/0~300 電源ニッケル水素電池1本 各種認証Ex ibd IIC T3 (TIIS), II 1 G Ex ia IIC T3 Ga (ATEX), Class I, Zone 0, AEx ia IIC T3 Hazardous Locations. (UL) 保護等級IP67 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26 質量(g)約 130 付属品安全ピンアダプタ、乾電池、フィルタエレメント×2 機能・自己診断機能(センサ異常) ・自動ゼロ調整 ・電池残量表示 ・ピークホールド ・バックライト ・警報時のブザー停止 ・時刻表示 ・温度表示 ・警報テスト ・ブザー音量設定 ・ロングライフモード ・データロギング(データ収集はオプションのロギングデータ収集セットが必要) 使用温度範囲(℃)-20~50 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露無きこと)
1台
128,800 税込141,680
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)約460(電池含む) 保護等級IP67相当 関連資料(0.12MB) (0.09MB) 校正証明書付き(宛名なし)
1セット
159,800 税込175,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

新コスモス電機酸素・一酸化炭素計
スマホのアプリで警報情報を離れた場所の管理者に自動でメール送信します。酸素・一酸化炭素を同時検知同時表示します。騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm)と4か所のランプバイブレーションで警報を知らせます。単4形アルカリ乾電池1本で約5000時間の連続使用可能です。(無警報時25℃の場合)。防水・防塵構造(IP54相当)です。COの積算濃度表示機能ピークホールド機能搭載です。。Bluetooth機能によりスマートフォンアプリと連動できます。検知対象:酸素((O2))・一酸化炭素(CO)用。製鉄所等鉄鋼業における作業員の酸欠・一酸化炭素中毒防止に。
1個
113,998 税込125,398
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電池で40時間以上連続使用可能(ロングライフモード使用時)。 アラーム、3か所ランプ点滅、バイブレーション センサー寿命3年 4. 2WAY電池(乾電池ユニットまたは充電池ユニット)
用途排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。 測定範囲(vol%)酸素/0-25 測定範囲(ppm)H2S/0~30、CO/0~300 電源ニッケル水素電池1本 各種認証Ex ibd IIC T3 (TIIS), II 1 G Ex ia IIC T3 Ga (ATEX), Class I, Zone 0, AEx ia IIC T3 Hazardous Locations. (UL) 保護等級IP67 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×110×43 質量(g)約 420 付属品ポンプユニットPA-4000Ⅱ(アタッチメント、乾電池、サンプリングアダプタ)、レザーケース(ショルダーベルト付き) 機能・自己診断機能(センサ異常) ・自動ゼロ調整 ・電池残量表示 ・ピークホールド ・バックライト ・警報時のブザー停止 ・時刻表示 ・温度表示 ・警報テスト ・ブザー音量設定 ・ロングライフモード ・データロギング(データ収集はオプションのロギングデータ収集セットが必要) 使用温度範囲(℃)-20~50 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露無きこと)
1台
159,800 税込175,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

32種類のガス濃度に変換可能。(第一対象ガスをメタン、イソブタン、プロパンに設定したXP-3310Ⅱ, XP-3318Ⅱ, XP-3360Ⅱ-W, XP-3368Ⅱ-W ユニットのみ) 堅牢設計 ワイドレンジモデル(ppm,LEL) 可燃性ガスを最大5種まで対象ガスとして設定可能(オプション) 電源は、アルカリ単三電池/充電式ニッケル水素単三電池から選択可能 タイマー、ストップウォッチ機能
用途各種プラント、タンク、マンホール、トンネル工事での日常点検や安全確保に。 保護等級IP67 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44 質量(g)約 460 付属品ガス導入管1m、ショルダーストラップ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、乾電池 or 充電池、画面保護フィルム×3 機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音 使用温度範囲(℃)-20~50 使用湿度範囲(%RH)95(結露無きこと)
1台
219,800 税込241,780
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

単4電池1本で40時間以上連続使用可能(ロングライフモード使用時)。 アラーム、3か所ランプ点滅、バイブレーション センサー寿命3年 2WAY電池(乾電池ユニットまたは充電池ユニット)
用途排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。 測定範囲(vol%)酸素/0-25 測定範囲(ppm)H2S/0~30、CO/0~300 電源単4乾電池 1本 各種認証Ex ibd IIC T3 (TIIS), II 1 G Ex ia IIC T3 Ga (ATEX), Class I, Zone 0, AEx ia IIC T3 Hazardous Locations. (UL) 保護等級IP67 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×110×43 質量(g)約 420 付属品ポンプユニットPA-4000Ⅱ(アタッチメント、乾電池、サンプリングアダプタ)、レザーケース(ショルダーベルト付き) 機能・自己診断機能(センサ異常) ・自動ゼロ調整 ・電池残量表示 ・ピークホールド ・バックライト ・警報時のブザー停止 ・時刻表示 ・温度表示 ・警報テスト ・ブザー音量設定 ・ロングライフモード ・データロギング(データ収集はオプションのロギングデータ収集セットが必要) 使用温度範囲(℃)-20~50 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露無きこと)
1台
149,800 税込164,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リアルタイムに4種類のガスを同時検知・同時表示!。単4形アルカリ乾電池1本で一週間稼働。40%小型・軽量化(メーカー従来品比)。大音量アラーム、ランプ、バイブレーションで警報。大きな表示画面。水・ほこりに強い防水・防塵構造 保護等級IP67相当。本質安全防爆構造 ExiaⅡCT3。耐衝撃性がアップ、センサ寿命3年
付属品安全ピンアダプタ、アルカリ乾電池(単4)1本、交換用フィルタエレメント2枚 質量(g)約130(電池除く) 使用温度範囲(℃)-20~50 表示方式LCD表示 連続使用時間ロングライフモードON時 約40時間/ロングライフモードOFF時 約20時間 保護等級IP67相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く) 使用電源単4形アルカリ乾電池×1本 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰) 測定範囲(ppm)硫化水素/0~30.0(30.1~150.0)、一酸化炭素/0~300(301~2000)※()内サービスレンジ 主な機能自己診断機能(センサ異常)、自動ゼロ調整、電池残量表示、ピークホールド、バックライト、警報時のブザー停止、時刻表示、温度表示、警報テスト、ブザー音量設定、ロングライフモード、データロギング(データ収集は別売予定のログデータ収集セットが必要) 警報設定値可燃性ガス/1段目:10%LEL、2段目:30%LEL、酸素/1段目:19.5vol.%、2段目:18.0vol.%、硫化水素/1段目:10.0ppm、2段目:15.0ppm、TWA:10.0ppm、STEL:15.0ppm、一酸化炭素/1段目:50ppm、2段目:150:ppm、TWA:25ppm、STEL:300ppm 使用湿度範囲(%RH)30~85 (但し、結露無きこと)
1個
139,800 税込153,780
12日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新コスモス電機酸素・硫化水素計
7つの新機能があります。画面表示にカラー液晶を採用し警報時の視認性がアップしました。さらにセンサエラー時なども色で瞬時に見分けることが可能です。胸ポケットなどに装着した際上から見ても表示が反対にならないよう表示反転機能を搭載しました。最大5日間のデータロギングが可能で機器にNFCを内蔵しているので。オプションのログデータ収集セットを使って簡単にデータの取り込みが可能です。専用ソフトでトレンドグラフ等の作成も容易です。ガス警報の「発生時間」「警報中のPEAK値およびその時間」の履歴を最大200件まで記録する警報履歴機能を搭載しています。警報音量調節機能を搭載しました。特別な工具等は不要で簡単に電池交換が可能です。暑さ指数(WBGT値*1)表示を搭載しました。
用途製鉄所等鉄鋼業における作業員の酸欠・一酸化炭素中毒防止に。
1台
103,998 税込114,398
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

装着型ガス濃度計 校正証明書付 新コスモス電機 動画あり
多彩な機能により、現場状況を的確に把握し危険を知らせます。単4アルカリ乾電池1本で約5000時間連続使用が可能です。
寸法(mm)65×22×64 質量(g)約75 機能電池残量表示・ピークホールド機能・ピーク値メモリ機能等 警報方式ブザー鳴動・赤色ランプ点滅・液晶表示・振動 校正証明書一般校正
1台
116,800 税込128,480
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング