環境測定(自然環境/安全環境) :「デジタル 温度表示器」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
1台ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷蔵庫内外の温度を簡単測定。1台2役の温度計。 1.ボタンひとつで冷蔵庫内外の温度を切替表示・・・2つのセンサーを搭載しており、IN/OUTボタンで冷蔵庫内と冷蔵庫外温度の表示切替ができます。 2.最高最低温度表示・・・リセットしてから現在までの最高・最低の温度を表示します。 3.防水仕様・・・保護等級IPX4なので濡れた手で操作しても安心です。 4.スタンド、マグネット、フック穴付き・・・コンパクトサイズでどこにでも設置できます。
付属品コードに吸盤2個、スタンド、マグネット、フック 材質ポリカーボネート/ABS樹脂 質量(g)75 電源アルカリ電池LR44 1個(※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示IN・OUT:1℃、MAX・MIN:1℃ 測定範囲(℃)冷蔵庫外部(OUT):-5~50、冷蔵庫内部(IN):-50~70 コード長さ(m)3 本体寸法(mm)65×65×19 精度(℃)冷蔵庫外部(OUT):0~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃、冷蔵庫内部(IN):-10~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃ 使用温湿度範囲温度:-5~50℃、湿度:85%以下(結露のないこと) 設置方式卓上式 温度表示方式デジタル 防水保護等級IPX4(本体・温度センサーとも※あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がありません。) 温度計の種類冷蔵庫用温度計
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。 外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂 質量(g)115(電池含) 電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示0.1℃ 測定範囲(℃)内部センサー/-5~50、外部センサー/-49~70 本体寸法(mm)70×102×18 測定間隔10秒 センサケーブル長さ(m)3 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水 防水性温度センサー部/IPX7
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。 外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂 質量(g)150(電池含) 電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示0.1℃ 測定範囲(℃)内部センサー/-5~50、外部センサー/-50~70 本体寸法(mm)103×102×18 測定間隔10秒 センサケーブル長さ(m)3 温度表示方式デジタル 特性防水 防水性温度センサー部/IPX7
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室内(IN)と室外(OUT)の温度と湿度を切り替えて表示します。 広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外見のフラットサーフェスモデルです。 見栄えにこだわりたい空間の温度・湿度管理に最適です。 外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。 スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにできます。
用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。 温度測定範囲(℃)内部センサー:-5~50、外部センサー:-10~70 寸法(mm)(本体)70×102×18、(プローブ)外部センサー部:Φ11×35 コード長さ(m)3 質量(g)125(電池含む) 精度(温度)-5~50℃:±1℃、それ以外:±2℃、(湿度)40~80%:±8%、それ以外:±10% 湿度測定範囲(%)内部センサー:30~95、外部センサー:30~95 最小表示温度:0.1%、湿度:1% 電源単4乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 防水性外部センサー:IPX7 材質本体:ABS樹脂、外部センサー:真ちゅう・塩化ビニル樹脂 測定間隔10秒
1個ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二酸化炭素濃度を、液晶ディスプレイの表示カラーと数値でお知らせします。 1日の二酸化炭素濃度変化をグラフで表示することができます。 二酸化炭素濃度・時刻・温度・湿度・二酸化炭素濃度グラフを同時に表示できます。 二酸化炭素以外のガスに反応しない光学式センサーを採用しました。 精度に不安を感じたらすぐに直せる補正機能付です。
用途家庭、オフィス、飲食店などの室内の換気の目安に。 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)86 電源USB DC 5V 300mA以上 本体寸法(mm)55×105×33 精度0~3000ppm:±100ppm または±7%のいずれか大きい方 3000ppm以上:±10%/精度±1℃/精度20~80%±5℃ その他:±10% 温度測定範囲(℃)0~50 湿度測定範囲(%)0~99 使用温湿度範囲0~50℃、0~95%(結露がない時:0~99%) 測定範囲(ppm)二酸化炭素濃度:0~9999
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

室内(IN)と室外(OUT)の温度と湿度を同時に表示します。 広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外見のフラットサーフェスモデルです。 見栄えにこだわりたい空間の温度・湿度管理に最適です。 外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。 最高温度・湿度と最低温度・湿度を切り替えて表示することができます。 スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにできます。
用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。 温度測定範囲(℃)内部センサー:-5~50、外部センサー:-10~70 寸法(mm)(本体)103×102×18、(プローブ)外部センサー部:Φ11×35 コード長さ(m)3 質量(g)162(電池含む) 精度(温度)-5~50℃:±1℃、それ以外:±2℃、(湿度)40~80%:±8%、それ以外:±10% 湿度測定範囲(%)内部センサー:30~95、外部センサー:30~95 最小表示温度:0.1%、湿度:1% 電源単4乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 防水性外部センサー:IPX7 材質本体:ABS樹脂、外部センサー:真ちゅう・塩化ビニル樹脂 測定間隔10秒
1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

I データログ機能付 隔測式ツインプローブ 防塵防水 シンワ測定 動画あり
データログ機能付の二点隔測式温度計。2箇所同時に測定し約63,000件のデータ※を製品本体に記録し、パソコン上でログデータ※を確認できます。現在温度と最高・最低温度の表示を切り替え出来ます。温度センサーは地面に差し込んで使えるプローブ型のため、地温や水温などのログを取ることができます(本体には温度センサー非搭載)。防塵・防水性能IP54です。フック穴付です。
用途様々な温度の測定や、温度データの記録に。 寸法(mm)127×110×31、【プローブ】温度センサー部:Φ5×50 質量(g)280(電池含) 精度0~40℃:±0.5℃ -20~0℃、40~50℃:±1.5℃ それ以外:±2.0℃ 最小表示(℃)0.1 使用温度(℃)本体:-5~50、温度センサー:-50~90 測定間隔約20秒 材質本体:ABS樹脂、シリコンゴム、液晶:ガラス、液晶カバー:アクリル樹脂、温度センサー:塩化ビニル樹脂、ステンレス 電源単3アルカリ乾電池2本、USB給電5V/1A (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) コード長さ(m)【プローブ】3 付属品USB(Type-A・micro Type-B)ケーブル 測定範囲(℃)-50~90
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)