熱中症レベルを5段階で表示します。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計
材質(本体)ポリスチレン樹脂、ABS樹脂、(目盛板カバー)ポリスチレン樹脂、(目盛板)鉄、(針)アルミ
質量(g)150
本体寸法(mm)Φ156×30
精度(温度)-20~40℃ ±2℃、(湿度)35~75% ±5%、それ以外 ±10%
1目盛(温度)2℃、(湿度)5%
温度測定範囲(℃)-20~40
湿度測定範囲(%)10~90
設置方法壁掛け
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
 - ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
 - マグネット用品
 - 定盤・ゲージ・ケガキ
 - 直尺・曲尺・角度
 - 力量測定(トルク等)
 - 光学測定器
 - はかり
 - 環境測定(自然環境/安全環境)
 - 電気測定
 - 圧力・流量測定
 - コンベックス・巻尺・距離測定
 - その他測定用品
 
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。