環境測定(自然環境/安全環境) :「佐藤計量器 pc-3300」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
冷蔵庫内外の温度を簡単測定。1台2役の温度計。
1.ボタンひとつで冷蔵庫内外の温度を切替表示・・・2つのセンサーを搭載しており、IN/OUTボタンで冷蔵庫内と冷蔵庫外温度の表示切替ができます。
2.最高最低温度表示・・・リセットしてから現在までの最高・最低の温度を表示します。
3.防水仕様・・・保護等級IPX4なので濡れた手で操作しても安心です。
4.スタンド、マグネット、フック穴付き・・・コンパクトサイズでどこにでも設置できます。
付属品コードに吸盤2個、スタンド、マグネット、フック
材質ポリカーボネート/ABS樹脂
質量(g)75
電源アルカリ電池LR44 1個(※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示IN・OUT:1℃、MAX・MIN:1℃
測定範囲(℃)冷蔵庫外部(OUT):-5~50、冷蔵庫内部(IN):-50~70
コード長さ(m)3
本体寸法(mm)65×65×19
精度(℃)冷蔵庫外部(OUT):0~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃、冷蔵庫内部(IN):-10~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃
使用温湿度範囲温度:-5~50℃、湿度:85%以下(結露のないこと)
設置方式卓上式
温度表示方式デジタル
防水保護等級IPX4(本体・温度センサーとも※あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がありません。)
温度計の種類冷蔵庫用温度計
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂
質量(g)150(電池含)
電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示0.1℃
測定範囲(℃)内部センサー/-5~50、外部センサー/-50~70
本体寸法(mm)103×102×18
測定間隔10秒
センサケーブル長さ(m)3
温度表示方式デジタル
特性防水
防水性温度センサー部/IPX7
こんなお得な商品も!
デジタル温度計 プローブ付
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
防水使用IPX7なので水が掛かるような場所でも使えます。
アラーム機能付。HIアラーム、LOWアラーム機能が付いているので設定した温度になるとブザーで知らせてくれます。
ホールド機能付。表示された測定値を固定する事ができます。
ステンレス製プローブで錆にくいので液体などの温度測定に適しています。
隔測式コード長1m。離れた位置の測定に便利です。裏面にコードを束ねて収納できます。
デジタルで温度が表示され、デジタル温度バーで最高温度、最低温度が分かります。
倉庫や温室など、多少の水に濡れても大丈夫な防水仕様。
明るさ・映り込み難さに拘った液晶表示です。
用途使用時間内の最高・最低温度と現在温度を測る温度計
特性防水
材質本体:ABS樹脂、液晶:ガラス
寸法(mm)217×64×19
質量(g)146
電源単四乾電池×1本(付属の電池はモニター用の為寿命が短い場合があります)
最小表示数字:0.1℃、バー1目盛:1℃
測定範囲(℃)-10~50
精度(℃)0~40℃:±1、それ以外:±2
保護等級IPX4
測定間隔10秒
最高温度・最低温度の確認と現在温度の測定ができます。
最高・最低温度をワンタッチでリセットできます。
付属品マグネット(虫を移動するために使用します。)
材質(本体)(ABS樹脂 度管)ガラス、 (感温液)水、灯油
質量(g)120
本体寸法(mm)220×65×23
1目盛1℃
温度測定範囲(℃)(現在温度)-30~50、( 最高温度)0~50、( 最低温度)-30~50
精度(℃)±2(それ以外:±4)
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。