環境測定(自然環境/安全環境) :「測定用品 マグネット」の検索結果
熱中症、インフルエンザの注意レベルをアイコンと文字でお知らせします。最高温度・湿度、最低温度・湿度の表示切替ができます。スタンドで置き型に。フック穴で壁掛け、マグネットで金属などに取り付けられます。読み取りやすい大型液晶表示を採用しました。
用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。熱中症やインフルエンザの予防の目安に。
電源単4電池×1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります)
測定範囲(%)20~95
文字高(mm)40
温度測定範囲(℃)0~50
精度(%)±5(30~90%)/±10(それ以外)
精度(℃)±1(0~50℃)
最小表示(%)湿度:1
材質(磁石)ネオジム
測定間隔20秒
最小表示(℃)0.1
冷蔵庫内外の温度を簡単測定。1台2役の温度計。
1.ボタンひとつで冷蔵庫内外の温度を切替表示・・・2つのセンサーを搭載しており、IN/OUTボタンで冷蔵庫内と冷蔵庫外温度の表示切替ができます。
2.最高最低温度表示・・・リセットしてから現在までの最高・最低の温度を表示します。
3.防水仕様・・・保護等級IPX4なので濡れた手で操作しても安心です。
4.スタンド、マグネット、フック穴付き・・・コンパクトサイズでどこにでも設置できます。
付属品コードに吸盤2個、スタンド、マグネット、フック
材質ポリカーボネート/ABS樹脂
質量(g)75
電源アルカリ電池LR44 1個(※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示IN・OUT:1℃、MAX・MIN:1℃
測定範囲(℃)冷蔵庫外部(OUT):-5~50、冷蔵庫内部(IN):-50~70
コード長さ(m)3
本体寸法(mm)65×65×19
精度(℃)冷蔵庫外部(OUT):0~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃、冷蔵庫内部(IN):-10~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃
使用温湿度範囲温度:-5~50℃、湿度:85%以下(結露のないこと)
設置方式卓上式
温度表示方式デジタル
防水保護等級IPX4(本体・温度センサーとも※あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がありません。)
温度計の種類冷蔵庫用温度計
最高温度・最低温度の確認と現在温度の測定ができます。
最高・最低温度をワンタッチでリセットできます。
付属品マグネット(虫を移動するために使用します。)
材質(本体)(ABS樹脂 度管)ガラス、 (感温液)水、灯油
質量(g)120
本体寸法(mm)220×65×23
1目盛1℃
温度測定範囲(℃)(現在温度)-30~50、( 最高温度)0~50、( 最低温度)-30~50
精度(℃)±2(それ以外:±4)
フック穴、又は付属の両面接着スポンジを裏面に貼り付けて、色々な場所に設置できます。冷蔵庫用としてもお使いいただけます。
用途温度の測定に使用する温度計
温度測定範囲(℃)-30~+50
材質本体:ポリスチレン樹脂
設置方式壁掛け
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類棒状温度計
強力マグネットで窓ガラスに固定できます。
用途室外と室内の気温を測定する温度計
温度測定範囲(℃)-30~50
1目盛(℃)2
材質本体:ポリポリスチレン樹脂
寸法(mm)134×48×22
全長(mm)134
質量(g)46
精度(℃)±2
設置方式マグネット式
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類棒状温度計
温度・湿度アラーム。熱中症レベル表示。スタンドで置型フック穴で壁掛けマグネットで金属などに取り付けられます。文字高40mmの読み取りやすい大型液晶を採用しました。インフルエンザ熱中症の注意レベルをアイコンと文字でお知らせし年間を通して使用できます。最高温度・湿度最低温度・湿度の表示切替ができます。インテリアに馴染むシンプルなデザインなので場所を選ばずにお使いいただけます。
用途・ご家庭、教室、オフィスなどの温度、湿度管理に。 ・熱中症やインフルエンザの予防の目安に。
仕様●インフルエンザレベル:アイコン3個(ほぼ安全、注意、警戒)●熱中症レベル:アイコン4個(注意、警戒、厳重注意、危険)
材質本体/ABS樹脂 磁石/ネオジム
質量(g)120(電池含む)
電源単4電池×1本(付属)
測定範囲(℃)温度/0~50 湿度/20~95%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×21×115
メーカーシンワ測定
精度(℃)(温度) ±1(0~50 (湿度) ±5%(30~90%) ±10%(それ以外)
分解能(℃)温度/0.1 湿度/1%
測定間隔20秒
アズワン品番67-7210-22
1個
¥1,608
税込¥1,769
翌々日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。