デジタル風速計 最高・最低 ベーン式シンワ測定予約販売
ファンの回転で風速測定ベーン式風速計最高・最低・平均値を表示:風は常に一定ではないため、風速の最高・最低・平均値を確認でき便利です。風力階級がわかる:測定値に対応したビューフォート風力階級を表示できるため、風の強さを具体化できます。測定環境がわかる:1つの画面で風速、ビューフォート風力階級、温度、湿度を同時に確認できます。危険防止に便利:基準とする風速範囲を設定でき、範囲外になったらバックライトでお知らせします。
付属品収納ケース材質本体:ABS樹脂 保護キャップ:エラストマー樹脂測定範囲風速(m/s):0.40~30.00 温度(℃):0~45 湿度:0~99(%)電源単4アルカリ乾電池:3本(※付属の電池はモニター用のため、電池寿命が短い場合があります。)精度【風速(m/s)】0.40~20.00±(読取値の2%+0.2)【温度(℃)】±2【湿度(%)】±8製品質量(g)160本体サイズ(mm)151×57×34使用温湿度範囲温度(℃):-10~50、湿度(%):70オートパワーオフ無操作状態で約10分後測定間隔約0.5秒分解能(m/s)0.01
デジタル風速計 最高・最低 熱線式(ホットワイヤ式)シンワ測定翌々日出荷
伸縮プロープで換気ダクトや吹出口の微風も測定熱線式風速計最高・最低値を表示:風は常に一定ではないため、風速の最高・最低値を確認でき便利です。風量自動で換算:開口面積で設定することで風速を風量に換算できます。計算する必要がないので、便利です。狭い・高い場所も測定できる:ダクト内などの狭い場所や天井の空調などもプロープ測定できます。
付属品収納ケース/USBケーブル材質本体:ABS樹脂 保護キャップ:エラストマー樹脂測定範囲風速(m/s):0.10~25.00、温度(℃):0~50(%)質量(g)418電源リチウムイオンバッテリー(内蔵)ケーブル長(m)最大:1.7 最小:0.9本体寸法(mm)200×85×40精度【風速(m/s)】±(読取値の5%+0.01)または±0.26の大きい方(0.40~20.00まで)【風温(℃)】±1使用温湿度範囲温度(℃):0~50、湿度(%):80(結露のないこと)最大伸長(mm)プロープ:800オートパワーオフ無操作状態で約20分後測定間隔約0.8秒バッテリー容量(mAh)1400分解能(m/s)0.01
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
ページ: 1/ 3
露点計エンペックス気象計税込¥4,398¥3,998