環境測定(自然環境/安全環境) :「スタンプ ケース」の検索結果
関連キーワード
数多くのカメラマンが愛用している露出計のスタンダード。
シンプルな操作性と手に馴染むデザインなどがロングセラーの理由です。
電池不要、クラシカルなデザイン、直感的に読み取れる指針式
用途花、ポートレート撮影
測定範囲入射・定常光:EV4(F2.0,1/4秒)~EV17(F22,1/250秒)、反射・定常光/EV9(F2.0,1/125秒)~EV17(F22,1/250秒)
仕様(受光方式)入射:入射・反射光式、首振り/左右、平板/着脱切替(測光機能)反射:入射反射切替/着脱切替、受光角30°
付属品光球、平板、光角度板、ストラップ、ケース、Hスライド
質量(g)190
形式定常光兼用メーター
使用温度範囲(℃)0~40
表示【定常光】フィルム・ISO:6~12000(1/3ステップ)、絞り・整数項:F0.7~F128、絞り・ステップ:1/3ステップ、タイム・整数項:60秒~1/8000秒、タイム・ステップ:1ステップ、シネ駒数・表示:8~128(5段)、EV値・表示:EV1~20(1/3ステップ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×112×34
設定方式定常光・フィルム・ISO:6~12000(1/3ステップ)
校正入射/C=340、反射/K=12.5
保存温度範囲(℃)-20~60
主な機能測定ボタンのロック(連続測定可能)、メモ指針、シネ駒数目盛
受光素子アモルファス光センサー
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥31,980
税込¥35,178
9日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。