環境測定(自然環境/安全環境) :「暑さ指数計」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センセカ(旧デルタオーム)WBGT指数計セット
RoHS
WBGT指数計HD32.2は、太陽照射のある屋外と太陽照射のない屋内・屋外におけるWBGT指数(湿球黒球温度)の表示、分析を行うための測定器です。
用途学校や職場、工場等におけるWBGT指数 セット内容HD32.2本体、TP3207.2Pt100温度プローブ、TP3276.2Pt100黒球温度プローブ、HP3201.2Pt100自然湿球温度プローブ、ACアダプタ 容量データ保存:67600 保護等級IP64 測定対象WBGT指数 インターバル可変:15秒~1時間 RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)0~90、結露なきこと 動作温度範囲(℃)-5~50
1台
539,800 税込593,780
47日以内出荷