環境測定(自然環境/安全環境) :「USB マウス」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
測定完了まで約20秒と素早い測定を実現!。視認性の良い3色のLED表示で測定結果がひと目でわかる!。メモリー機能搭載で測定結果を最大50回分保存が可能です。コンパクトなサイズで携帯にも便利なので、充電式タイプでいつでもどこでもサッと測定可能です!。付属のマウスピースを市販のストローに交換すれば、1台を複数人でご使用できます。自動電源OFF機能搭載で消し忘れの心配もございません。カバー付きでご使用前後も清潔に保つことができます。
セット内容本体、USBケーブル(Type-C)、マウスピース×4
材質本体:ABS樹脂・PP樹脂、マウスピース:PP樹脂
測定範囲0.00~0.50mg/L(単位mg/L:呼気中アルコール濃度)
質量(g)約45
センサー検知:半導体式ガスセンサー
寸法(cm)約4×12×1.6
充電時間約2時間
使用電池リチウムイオン蓄電池DC3.7V300mAh
寿命センサー:約2年経過または、使用回数約2500回のどちらか早い方
保証期間1年間
充電方式USB Type-C
入力電圧DC5V1A
1台
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
安心・正確 アルコール検知器協議会J-BAC認定品、高精度半導体式ガスセンサーを採用したアルコールチェッカーです。ポケットに収まりやすいスリムでコンパクトな形状。付属のマウスピースも収納できるので持ち運びにも便利です。カバー付きなので保管時も安心。測定値は大きく見やすい日本語表示。さらに警告音でもお知らせします。USB-C充電式で1回の充電で約300回使えます。また、センサー寿命は購入後約2年(または使用回数2500回)長くご使用いただけます。メモリー機能搭載で測定結果を50件記録可能。
セット内容本体、USBケーブル(Type-C)、マウスピース×4
材質本体:ABS樹脂・PP樹脂、マウスピース:PP樹脂
測定範囲0.00~0.50mg/L(単位mg/L:呼気中アルコール濃度)
質量(g)約45
センサー検知:半導体式ガスセンサー
寸法(cm)約4×11.8×1.6
充電時間約2時間
使用電池リチウムイオン蓄電池DC3.7V300mAh
寿命センサー:約2500回または約2年
保証期間2年間
充電方式USB Type-C
入力電圧DC5V1A
1台
¥6,898
税込¥7,588
6日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。