環境測定(自然環境/安全環境) :「時計 卓上」の検索結果
温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質ABS、PMMA
測定範囲(℃)‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)
本体質量(g)約100 (乾電池含む)
精度[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)
湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo 」、95を超えたとき「Hi 」)
最小表示(%)1単位
測定精度(%)35~75 ±5 それ以外 ±10
設置方法マグネット、フック穴、壁掛け、卓上式
電池寿命約1年
取扱説明書(0.38MB)
表示周期約20秒に1回(温度・湿度)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×75×30
測定精度(℃)0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0
最小表示(℃)0.1単位
温度・湿度の快適レベルを5段階でお知らせ。
過去の最高・最低温湿度を表示。
アラーム機能・スヌーズ機能付。
付属品単4乾電池2本
材質ABS、PS
測定範囲(温度)-5~45℃/(湿度)20~95%
材質(本体)ABS、PS
質量(g)約380
タイプ置き掛け両用タイプ
電源(V)DC3(単4形乾電池2本)
電源DC3V 単4形乾電池2本
最小表示温度0.1℃/湿度1%
精度温度:0~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×148×25
温度測定範囲(℃)-5.0~45.0
分解能(℃)0.1
湿度測定範囲(%)20~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×25×148
最小目盛0.1℃
最小目盛(℃)0.1
保証期間1年
表示内容温度・湿度/温湿度経過表示、快適レベル(温度・湿度)5段階、過去の最高・最低温湿度表示、時計/12時間表示、アラーム(約60秒)、スヌーズ(5分間隔で約60秒)、カレンダー/日付・曜日表示
設置方法置き式、壁掛け式
電池寿命約1年(1日3回アラームを約60秒鳴らした場合)
設置方式卓上式/壁掛け
主材質ABS、PS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)25×182×148
温度表示方式デジタル
分解能(%RH)1
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。