親機・子機で数カ所の温度・湿度の管理が可能。
用途部屋間の温度差をなくし、ヒートショック予防に特価した商品
仕様【簡易熱中症注意レベル】3段階(警戒、厳重警戒、危険)各設置場所に対して表示、【インフルエンザ注意レベル】季節性インフルエンザの注意レベルを各設置場所に対して表示
材質親機:ABS,PMMA、子機:ABS、ABS+PC
寸法(mm)親機:幅162×高さ125×奥行40 子機:幅73×高さ107×奥行31
色アイボリー
材質(本体)親機:ABS,PMMA、子機:ABS、ABS+PC
質量(g)約330(乾電池含まず)
使用温度範囲(℃)(親機)-10.0~60.0、(子機)-30.0~60.0
電源(V)親機:DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本、子機:DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本
電源親機:DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本、子機:DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本
測定範囲(℃)(温度)親機:-10.0~60.0 子機:-30.0~60.0 (湿度)0.0~100.0%
温度範囲(℃)(親機) -10.0~60.0(0.1単位)、-10.0未満:Lo表示、60.0超過:Hi表示、(子機) -30.0~60.0(0.1単位)
表示(温度差)各設置場所の温度差をイラスト表示、0~23時59分までの最高温度・湿度、最低温度・湿度表示 各設置場所に対して表示
精度(℃)温度:10.0~50.0℃ ±1.0℃ それ以外±2.0℃、湿度:10.0~90.0% ±5.0% それ以外±10.0%
湿度測定範囲(%)0.0~100.0
通信方式特定小電力無線
使用湿度範囲(親機)0.0~100.0%、(子機)0.0~100.0%
湿度範囲0.0~100.0%(0.1%単位)
最小目盛0.1 ℃
最小目盛(℃)0.1
表示範囲(℃)親機:-10.0~60.0 子機:-30.0~60.0
保証期間1年
防塵防水性能IP65(子機のみ)
電池寿命約1年(機器の使用状況や環境などによる)
時計機能24時間表示電波受信による自国修正を行わない場合、平均月差±30秒以内
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)親機:幅162×高さ125×奥行40 子機:幅73×高さ107×奥行31
カレンダー月日・曜日表示
通信距離(m)最大約50
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
TC400本体(親機)と接続可能なオプション部品。
部屋の温度・湿度の測定可能。
用途部屋間の温度差をなくし、ヒートショック予防に特価した商品
材質ABS,ABS+PC
寸法(mm)幅73×高さ107×奥行31
色アイボリー
材質(本体)ABS,ABS+PC
質量(g)約111(乾電池含まず)
電源(V)DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本
電源DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本
測定範囲(℃)(温度)親機:-10.0~60.0 子機:-30.0~60.0 (湿度)0.0~100.0%
精度(℃)温度:10.0~50.0℃ ±1.0℃ それ以外 ±2.0℃湿度:10.0~90.0% ±5.0% それ以外 ±10.0%
湿度測定範囲(%)0.0~100.0(0.1単位)
通信方式特定小電力無線
最小目盛0.1 ℃
最小目盛(℃)0.1
使用温湿度範囲温度: -30.0~60.0℃湿度:0.0~100.0%
表示範囲(℃)-30.0~60.0
保証期間1年
防塵防水性能IP65
通信距離最大約50M(見通しの良い空間距離)
電池寿命約1年(機器の使用状況や環境などによる)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅73×高さ107×奥行31
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。