環境測定(自然環境/安全環境) :「半自動」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3秒ですばやく体表面温度を測定できます。スタンバイ、OK、NGランプを確認する簡単操作でセルフチェックが可能です。単体で運用が可能です。パソコンへ測定データ・熱画像を自動保存、言語の切替が可能な専用アプリケーションを付属しています。自動補正機能搭載により半屋外(守衛前)での運用が可能です。すれずに測定できるので衛生的です。
用途入館時の発熱者の発見。発熱に関する自己管理の啓発、取り組みの周知徹底を支援。 測定温度範囲(℃)20~40 仕様(フレームタイム)1Hz 外形寸法(mm)H170×W115×D86.5 視野角60×60 画素数48×47 空間分解能(mrad)21.8
1セット
229,800 税込252,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)