環境測定(自然環境/安全環境) :「自動温度記録計」の検索結果
最大6000×2CHの温度データを収録できます。温度センサは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。
IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。パソコンなしでも本体のみで温度積算が出来ます。
HACCPやISO9000、ISO14000に適したトレーサビリティ証明書、検査成績書発行が可能(別売)
用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の温度管理、研究分野における低温・高温チャンバーの温度管理
測定範囲(℃)-40~60、0~100、50~150(接続センサにより自動レンジ切り替え)
寸法(mm)54×110×20.5
質量(g)約95
電源単4乾電池×2本(付属)
材質(ケース)ABS樹脂(IP64)
入力点数2点
温度精度±0.5℃±1digit(at-5~50℃、左記以外は±1℃±1digit)
通信機能データ読取器(別売)を介しパソコンと接続
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。