環境測定(自然環境/安全環境) :「大型デジタル温度計」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱電温度センサに対応する安価なデジタルパネルメータ。 高輝度大型LEDによる鮮明表示。 端子方式で奥行83mmの短ケースを実現。
耐電圧AC1500V1分間(入力端子/外箱間、電源端子/外箱間、電源端子/入力端子間) 消費電力約2VA(AC電源) A/D変換器DualSlope積分方式 保存温度(℃)-20~70 応答時間(秒)約1.5 温度係数±300ppm/℃(0~50℃で規定) サンプリング周期2.5回/秒 絶縁抵抗(Ω)100M以上(DC500V) 耐ノイズノーマルモード(NMR)40db以上、コモンモード(CMR)110db以上、ライン混入ノイズ1000V 動作周囲温度(℃)0~50 電圧許容範囲(電源)AC90~132V 装着方法専用取付金具でパネル面より締付 入力形式シングルエンデッド、フローティング RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源AC100V 基準接点補償確度±2℃ リニアライザアナログ折線近似
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)