環境測定(自然環境/安全環境) :「角度センサー」の検索結果
関連キーワード
プローブ追加により使用用途が広がります。互換性自動認識プローブにより、接続だけで設定は不要です。
プローブに伸縮機構内蔵。最大≒1000mmまで自在に伸縮します。 先端180°可変センサ。測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。
プローブと本体は一体型/分離型どちらでも使えます。本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。
アナログ出力対応オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 JIS規格T8202適合品。
用途ビル空調施設管理/クリーンルーム空調管理/工場快適省エネ管理/室内環境測定
寸法(mm)80×42×150
質量(g)450(本体重量)
使用環境温度(℃)5~40
表示デジタルLCD表示
電源交直両用(ニッケル水素バッテリーとACアダプター)
連続使用時間(時間)約4
充電時間(時間)約3
プローブ追加により使用用途が広がります。互換性自動認識プローブにより、接続だけで設定は不要です。 プローブに伸縮機構内蔵。最大≒1.000mmまで自在に伸縮します。 先端180°可変センサ。測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。 プローブと本体は一体型/分離型どちらでも使えます。本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。 アナログ出力対応オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 JIS規格T8202適合品。
用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 工場快適省エネ管理 室内環境測定
風速(m/s)(センサー/S-411)0.05~9.99、10.0~40.0
寸法(mm)80×42×150、センサープローブ:60×41×215
使用環境条件本体:+5~+40℃
表示デジタルLCD表示
電源交直両用(ニッケル水素バッテリーとACアダプター)
連続使用時間約4時間
充電時間(時間)約3
温度(℃)センサー(S-411):0~80
伸縮範囲(mm)センサープローブ:可変250~1100
ケーブル長(m)センサープローブ/カールコード:最大1.5/ 最小0.3
角度(°)センサープローブ:先端180
プローブ追加により使用用途が広がります。互換性自動認識プローブにより、接続だけで設定は不要です。 プローブに伸縮機構内蔵。最大≒1.000mmまで自在に伸縮します。 先端180°可変センサ。測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。 プローブと本体は一体型/分離型どちらでも使えます。本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。 アナログ出力対応オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 JIS規格T8202適合品。
用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 工場快適省エネ管理 室内環境測定
寸法(mm)80×42×150
付属品本体、ACアダプター、カールコード、ソフトケース、 取扱説明書、検査成績書
使用環境条件本体:+5~+40℃
表示デジタルLCD表示
電源交直両用(ニッケル水素バッテリーとACアダプター)
連続使用時間約4時間
充電時間(時間)約3
1台
¥69,980
税込¥76,978
20日以内出荷
プローブ追加により使用用途が広がります。
互換性自動認識プローブにより、接続だけで設定は不要です。
プローブに伸縮機構内蔵。最大≒1000mmまで自在に伸縮します。
先端180°可変センサ。測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。
プローブと本体は一体型/分離型どちらでも使えます。
本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。。
アナログ出力対応
オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。
用途ビル空調施設管理/クリーンルーム空調管理/工場快適省エネ管理/室内環境測定
使用環境温度(℃)5~40
表示デジタルLCD表示
電源交直両用(ニッケル水素バッテリーとACアダプター)
連続使用時間(時間)約4
充電時間(時間)約3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×150×42
質量(g)450
付属品本体、ACアダプター、カールコード、ソフトケース、取扱説明書、検査成績書
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
寸法(mm)プローブ:60×41×215
伸縮範囲(mm)プローブ:可変 250~1100
質量(g)310
角度(°)センサープローブ:先端180
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。