5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイ電子技研アネモメーター
単3乾電池×4本駆動。 現場で急に必要になっても安心です。 アナログ出力対応 オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。 プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202準拠品。 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)/労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務/工場快適省エネ管理/クリーンルームやハウス園芸等の空調管理/シックハウス対策換気測定/ダクト内測定、風洞実験 風速測定範囲(m/s)0.10~1.99、2.0~20.0 測定対象風速[正常な空気(空気以外は補正が必要です)] 測定精度±(5%+0.1m/s)但し、23±5℃環境 応答速度2~30sec/90% (但し、風速1m/s以上) 温度補償(℃)5~80 アナログ出力風速:0~20m/s=0~2V 表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s 使用環境温度(℃)5~40 表示デジタルLCD表示 電源単3アルカリ乾電池 または ACアダプター 電池寿命(時間)約8 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×27×165 質量(g)280(乾電池除く) 寸法(mm)プローブ:Φ8×150 ケーブル長(mm)1.5 付属品本体、センサプローブ、単3乾電池×4本、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

単3乾電池×4本駆動。現場で急に必要になっても安心です。 アナログ出力対応。オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。 プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202準拠品。 校正・トレーサビリティ対応。
仕様●サイズ:80(w)X 27(h)X 165(d)mm●重量:280g(乾電池除く)●付属品:本体、センサプローブ、単3乾電池X4本、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書●被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です)●測定範囲(風速):0.05~9.99、10.0~40.0m/s●測定精度(風速):±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s)但し、23±5℃環境●応答速度:2~30sec/90%(但し、風速1m/s以上)●温度補償範囲(風速):+5~80℃●測定範囲(温度):0~+80℃●測定精度(温度):±0.5℃●応答速度(温度):10sec/90%(但し、風速1m/s以上)●アナログ出力(風速/温度):0~40m/s=0~4V、0~+80℃=0~0.8V●表示分解能(風速/温度):LS/0.01m/s、HS/0.1m/s/0.1℃●本体使用環境:+5~+40℃●表示:デジタルLCD表示●電源:単3アルカリ乾電池 または ACアダプター●電池寿命:約8時間センサプローブ:Φ8×180mm(ケーブル1.5m)●【注意事項】●本体使用環境超える、水、ほこり、の多い環境、振動、衝撃の強い場所での使用は避けて下さい。●腐食性ガス、爆発性ガスが発生する場所での使用は避けて下さい。●近くで強力な電磁波が発生する場所での使用は避けて下さい。●高電位の静電気に帯電したものに接触の可能性のある場所での使用は避けて下さい。●コード番号:119-0168469 アズワン品番67-4842-82
1個
129,800 税込142,780
10日以内出荷

単3乾電池×4本駆動。現場で急に必要になっても安心です。アナログ出力対応。オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。JIS規格T8202準拠品。校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等) 労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務 工場快適省エネ管理 クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 シックハウス対策換気測定 ダクト内測定、風洞実験 測定対象風速、風音計 寸法(mm)80×27×165 付属品本体、センサプローブ、単3乾電池X4本、ソフトケース、 取扱説明書、試験成績書 測定精度風速±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s)但し、23±5℃環境 応答速度2~30sec/90% (但し、風速1m/s以上)、温度:10sec/90% (但し、風速1m/s以上) 温度範囲(℃)補償(風速):本体:+5~80 測定精度(℃)±0.5 アナログ出力(風速/温度)0~40m/s=0~4V 、0~+80℃=0~0.8V 表示分解能(風速/温度)LS/0.01m/s、HS/0.1m/s/0.1℃ 使用環境条件本体:+5~+40℃ 表示デジタルLCD表示 電源単3アルカリ乾電池 または ACアダプター 電池寿命約8時間 寸法(Φ×mm)センサプローブ:8×180 ケーブル長(m)1.5 仕様被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です)
1台ほか
109,800 税込120,780
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイ電子技研アネモメーター
単3乾電池×4本駆動。現場で急に必要になっても安心です。 アナログ出力対応。オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202準拠品。
用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 ダクト測定・風洞実験 配管ダクト抵抗測定、フィルターの目詰まり確認 局所、狭所、高所の風速測定 工場快適省エネ管理 室内環境測定 測定範囲風速:0.10~1.99、2.0~20.0m/s 寸法(mm)80×165×27 付属品本体、センサプローブ、単3乾電池×4本、ソフトケース、 取扱説明書、試験成績書 測定精度風速±(5%+0.1m/s) 但し、23±5℃環境 応答速度風速:2~30sec/90% (但し、風速1m/s以上) 温度範囲(℃)補償(風速):本体:+5~80 アナログ出力風速:0~20m/s=0~2V 表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s 使用環境条件本体:+5~+40℃ 表示デジタルLCD表示 電源単3アルカリ乾電池 または ACアダプター 電池寿命約8時間 寸法(Φ×mm)センサプローブ:8×150 ケーブル長(m)1.5 仕様被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です) 測定項目風速
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

アイ電子技研アネモメーター
単3乾電池×4本駆動。 現場で急に必要になっても安心です。 アナログ出力対応 オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。 プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202準拠品。 校正・トレーサビリティ対応
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)/労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務/工場快適省エネ管理/クリーンルームやハウス園芸等の空調管理/シックハウス対策換気測定/ダクト内測定、風洞実験 風速測定範囲(m/s)0.05~9.99、10.0~40.0 測定対象風速[正常な空気(空気以外は補正が必要です)] 測定精度±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s)但し、23±5℃環境 応答速度風速:2~30sec/90% (但し、風速1m/s以上)、温度:10sec/90% (但し、風速1m/s以上) 温度補償(℃)5~80 温度測定範囲(℃)0~80 測定精度(℃)±0.5 アナログ出力風速:0~40m/s=0~4V 、温度:0~+80℃=0~0.8V 表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s、温度:0.1℃ 使用環境温度(℃)5~40 表示デジタルLCD表示 電源単3アルカリ乾電池 または ACアダプター 電池寿命(時間)約8 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×27×165 質量(g)280(乾電池除く) 寸法(mm)プローブ:Φ8×180 ケーブル長(mm)1.5 付属品本体、センサプローブ、単3乾電池×4本、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷