環境測定(自然環境/安全環境) :「Kセンサ」の検索結果

特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
4,698 税込5,168
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
4,398 税込4,838
翌々日出荷

ケーブルレスのセンサプローブによって、本体一体型として片手で測定できます。 各種形状を持つK熱電対互換性センサを用意。 読み取りやすい大型液晶デジタル表示。 校正・トレーサビリティ対応。
温度測定範囲(℃)-50.0~+199.9,+200~+1000 測定精度(℃)±1.2(20℃±10℃) 使用環境温度(℃)5~40 使用環境湿度(%)20~85 機能データHOLD、最大値、最小値、オートパワーオフ センサーK熱電対専用コネクタタイプ 電源006P(9V)型乾電池 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×130×38 質量(g)180 応答速度8sec./90% (標準プローブ T-301B使用時)
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量かつコンパクト設計。 各種形状を持つK熱電対互換性センサを用意。 各種形状を持つK熱電対センサを用意。 オートパワーオフ機能設定可能。 校正・トレーサビリティ対応。
用途一般温度計測、液温測定 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×150×17 質量(g)200 温度測定範囲(℃)-200.0~+199.9、+200~+1.000(2レンジ自動レンジ切替) 測定精度(℃)±1.2(20℃±10℃) 使用環境温度(℃)5~40 使用環境湿度(%)20~85 機能℃/°F 切替機能付き、データHOLD、最大値、最小値、オートパワーオフ センサーK熱電対ミニオメガプラグタイプ 電源006P(9V)型乾電池
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷