環境測定(自然環境/安全環境) :「寒暖計」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IPX7相当の防水性がありますので、汚れても丸洗いできます。 持ち手に合わせて表示の向きを変更できます。 対象物から手を遠ざけて測れるホルダーがついています。 測った温度を固定できるホールド機能付です。 本体の裏にはフック穴、裏側にはマグネットが内蔵されています。
用途製造・作業工程での温度測定に。 トラスコ品番207-4079 幅(mm)34 材質/仕上本体、ホルダー:ABS樹脂、検温センサー:ステンレス 高さ(mm)230 質量(g)32 使用温度範囲(℃)-50~300(検温部) 奥行(mm)16 電源リチウム電池(CR2032)×1個(別売) 測定範囲(℃)-50~300 測定項目温度 プローブ長(mm)145 アズワン品番64-8773-12 特性防水 防水性JIS C 0920 IPX7相当 動作湿度(%RH)85以下(ただし結露しないこと) 動作温度範囲(℃)0~+40 最小表示(℃)1
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

軽量で持ちやすいガンタイプの放射温度計です。 レーザーポイント機能付です。 消費生活用製品安全法PSCマーク品です。 オートオフ機能、ホールド機能、バックライト機能付です。
放射率0.95(固定) トラスコ品番787-9806 質量(g)145 電源9V乾電池×1本(別売) 測定範囲(℃)-50~330 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×89×134 温度表示(最小)0.1℃ 距離係数D:S=12:1(D=距離、S=測定範囲直径)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

屋外・屋内の温度が同時に確認できます。
用途冷蔵庫内等の温度管理に最適。 トラスコ品番160-6375 セット内容室外センサーコード:約3m 幅(mm)73 高さ(mm)84 質量(g)91 奥行(mm)16 電源単4乾電池×1個(付属) 測定範囲(℃)IN:-10~50/OUT:-20~70 測定対象冷蔵庫内等の温度管理 センサーコード長(m)屋外:約3 最小表示(℃)温度:0.1
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

数字の大きさが約70mmと大きく、温度・湿度ともに読みやすい画面です。熱中症・インフルエンザの注意表示が出るので環境管理に最適です。
用途作業環境の管理に。 トラスコ品番160-7228 幅(mm)220 高さ(mm)180 質量(g)426 奥行(mm)20 電源単4形乾電池×2個(付属) 測定範囲(℃)-9.9~50 測定項目温度、湿度 湿度測定範囲(%RH)10~99
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

測定値のホールド、最大値/最小値表示機能を搭載しております。食品・調理、園芸などの温度測定に最適です。IP66保護等級に対応の防塵防水仕様の中心温度計です。
トラスコ品番551-7872 幅(mm)175 高さ(mm)41 奥行(mm)17 電源ボタン電池 リチウムイオン電池(CR-2032)×1個(テスト用付属) 温度表示最小:0.1℃ 測定温度範囲(℃)-50~200 プローブ長(mm)Φ2.5×123(金属センサー部として)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

水まわりでも安心して使用可能なIP65防滴仕様の温度計です。測定値の最大値/最小値表示機能を搭載しております。HI/LOアラーム設定機能を搭載しております。(測定値の上限値/下限値設定ができ、設定値を超えた場合アラーム音でお知らせします。)
トラスコ品番552-0471 長さ(mm)感温部:151 幅(mm)66 高さ(mm)135 奥行(mm)22 電源単4乾電池×2本(付属) 温度表示最小:0.1℃ 測定温度範囲(℃)-50~300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

直径25cmの大型文字盤でユニバーサルデザイン文字を採用し、遠くからでも見易くなっています。 機能的でシンプルなデザインです。
用途室内の温度管理に。 トラスコ品番473-6796 質量(g)730 最小表示2℃ 測定範囲(℃)-30~50 測定項目温度 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×35×285 精度(℃)(温度)±2℃ 設置方式壁掛け 温度表示方式アナログ
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

設定した温度になったらアラームが鳴るお知らせ機能付き中心温度計です。防滴構造(IPX2)となっており、液体の計測が簡単にできます。
用途製造・作業工程での温度測定に。液体や固形物内部の温度測定などに。 トラスコ品番160-6374 幅(mm)34 材質/仕上ABS樹脂、ステンレス 高さ(mm)255 質量(g)35 奥行(mm)15 電源リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 測定範囲(℃)-50~300 プローブ長(mm)145 特性防滴構造(IPX2) 最小表示(℃)温度:1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

おすすめ人気ランキング