環境測定(自然環境/安全環境) :「温度計 100°c」の検索結果
シンプルなガラス棒温度計です。
液体でも気体でも測定できます。
ケース入り。
寸法(mm)300×Φ6
測定範囲(℃)-20~105
温度測定範囲(℃)-20~105
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)H300×Φ6
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。