環境測定(自然環境/安全環境) :「USB TypeC 充電器」の検索結果
関連キーワード
国家公安委員会が定める機能に準拠した、半導体ガスセンサー式アルコール検知器です。USBで充電できるバッテリー内蔵タイプです。難しい操作は不要、ボタン一つで簡単に操作できます。結果に応じて3色のライトが点灯&音でお知らせします。持ち運びしやすいコンパクト設計です。測定範囲は、0.05mg/L以下、切り上げです。本製品は飲酒の有無、状態を判断する判断材料であり、飲酒の有無、状態を断定、運転の可否を判断するものではありません。より正確なテスト結果を得るために、2、3回計測することをお勧めします。
仕様●検知方式:半導体ガスセンサー●表示方法:LCD表示●測定範囲(mg/L):0.00-0.95●ランプ範囲(mg/L):緑/0.00、黄/0.01-0.15、赤/0.16以上●センサー寿命:1000回もしくは1年●入力電圧(V、A):DC5、1(USB-TypeC)●電源:3.7Vリチウムポリマー充電池(120mAh)●本体寸法(mm):24.6×82.4×18●本体質量(g):20
アズワン品番65-3904-72
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。