絞り込み
ブランド
  • テクネ計測
  • モノタロウ(25)
  • エスコ(548)
  • ガステック(439)
  • 佐藤計量器製作所(409)
  • testo(テストー)(384)
  • CHINO(チノー)(246)
  • 新コスモス電機(207)
  • アズワン(178)
  • エンペックス気象計(155)
  • リオン(152)
  • bitstrong(137)
  • マザーツール(135)
  • CKD(130)
  • ナリカ(122)
  • 安立計器(113)
  • 安藤計器製工所(112)
  • A-Gas Japan(106)
  • 理研計器(100)
  • シンワ測定(97)
  • T&D(ティアンドデイ)(95)
校正証明書
  • 付き(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディ露点計 TE-660HDフルセット(成績書付) テクネ計測ハンディ露点計 TE-660HDフルセット(成績書付)テクネ計測
339,800税込373,780
1台
8日以内出荷
低露点測定用の高応答速ハンディ型露点計で、-60~+20℃dpの測定が可能です。 高分子式露点計TE-660露点センサーとTKN-MH1モニターがセットになったハンディタイプの露点計です。 センサーとモニターを付属のケーブルで繋ぎ、電源を入れるだけで簡単に露点測定が開始できます。 ON/OFFボタンのみの操作なので、どなたでも簡単にご使用いただけます。 自動校正機能付き。単三電池4本で約8時間駆動します。 高速応答
仕様【供給範囲】露点センサー、ハンディモニター、センサーケーブル2m、モニター保護カバー、キャリングケース、取扱説明書、試験成績書材質【筐体】センサー/ステンレス・スチール、本体/ABS電源センサー:18~28VDC/本体:単三乾電池4本ケーブル長(m)2(供給電源、4-20mA出力、共通GNDの3線式タイプ)本体質量(g)約330アナログ出力4~20mA(3線式)、RL<500Ω温度測定範囲(℃)-60~20dp(露点)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×165×35(コネクタ・保護カバーを除く)センサー寸法(mm)Φ30×140使用温湿度範囲センサー:-40~70℃/0~100%RH(結露無きこと)、本体:0~50℃保管温湿度範囲センサー:-40~60℃/0~100%RH(結露無きこと)、本体:-20~60℃応答速度90%応答速-20℃dp→-60℃dp(5分以下)、-60℃dp→-20℃dp(15秒以下)耐圧力(MPa)0~8(センサー)RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)±2dp(環境温度25℃において)接続配管G1/2”ネジ
LED表示 CO2計 CO2GUARD 10 テクネ計測LED表示 CO2計 CO2GUARD 10テクネ計測
41,980税込46,178
1台
7日以内出荷
各種製造業や空調会社が愛用するオーストリアE+E社の高性能なCo2計が一般向けにより低価格な商品になりました。 自動校正を備えた2波波長NDIR 方式のCO2 センサーにより高精度かつ経年劣化が少ない測定ができ、メンテナンスも不要です。 室内空気質(IAQ: Indoor Air Quality)の指標として周囲のCO2 濃度を色と音で表示し、換気の判断に役立ちます。 二酸化炭素濃度 0~ 5000 ppmを6段階で色表示し、壁掛けとして使用することも、付属のスタンドで卓上として使用することも可能です。 また、電池交換が必要な場合すべてのLEDライトが点滅します。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
仕様【供給範囲】CO2Guard10本体、テスト用アルカリ電池AAA1.5V(単四電池)×4本、卓上設置用スタンド材質(筐体)ポリカーボネイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×27×100(筐体)測定原理二波長非分散形赤外線方式(NDIR)保管温湿度範囲本体:-40~60℃/0~95%(結露不可)、電池(付属品):-20~50℃扉開閉方式(筐体)スナップ方式電池寿命アルカリ電池:6ヶ月、充電式電池(付属されません):4ヶ月(23℃において)※平均検知方式NDIR式測定範囲(ppm)0~5000動作湿度(%)0~95(結露不可)RoHS指令(10物質対応)対応補正機能供給電源アルカリ電池AAA1.5V(単四電池)×4本、(付属品)充電式電池1.2V※付属されません動作温度範囲(℃)0~50
ダクト挿入型CO2トランスミッター EE850【英文成績書のみ】 テクネ計測ダクト挿入型CO2トランスミッター EE850【英文成績書のみ】テクネ計測
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
ダクト挿入型CO2計です。 経年劣化を補正する為にE+E独自の二波長非分散形赤外線方式(NDIR)のCO3センサーが採用され、汚染にも強く長期的な安定した測定ができます。 湿度検知部は独自のセンサーコーティングにより、埃、汚れ、腐食から保護されています。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途換気装置やビルオートメーションなどに利用されています。出力0-10V測定ガスCO2検知方式NDIR式測定範囲(ppm)(CO2)0~2000RoHS指令(10物質対応)対応補正機能供給電源15~35VDC
ダクト挿入型CO2トランスミッター EE850【校正証明書付き】 テクネ計測ダクト挿入型CO2トランスミッター EE850【校正証明書付き】テクネ計測
63,980税込70,378
1個
6日以内出荷
ダクト挿入型CO2計です。 経年劣化を補正する為にE+E独自の二波長非分散形赤外線方式(NDIR)のCO2センサーが採用され、汚染にも強く長期的な安定した測定ができます。 湿度検知部は独自のセンサーコーティングにより、埃、汚れ、腐食から保護されています。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途換気装置やビルオートメーションなどに利用されています。出力0-10V測定ガスCO2検知方式NDIR式測定範囲(ppm)(CO2)0~2000RoHS指令(10物質対応)対応補正機能供給電源15~35VDC校正証明書一般校正
環境測定(自然環境/安全環境)