絞り込み
校正証明書
- 付き(1)
ブランド
- テクネ計測
- モノタロウ(28)
- 理研計器(1,972)
- SKC(環境測定)(501)
- 佐藤計量器製作所(235)
- エスコ(234)
- CHINO(チノー)(181)
- 新コスモス電機(171)
- testo(テストー)(170)
- リオン(138)
- ナリカ(118)
- 安立計器(101)
- A-Gas Japan(101)
- bitstrong(ビットストロング)(90)
- ガステック(88)
- A&D(エー・アンド・デイ)(84)
- 三商(84)
- CRECER(クレセル)(69)
- マザーツール(68)
- 日油技研工業(67)
- エンペックス気象計(62)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(2)
特価

壁掛け型CO2 トランスミッター EE800(成績書付)
テクネ計測¥57,980税込¥63,7781個6日以内出荷壁掛け型CO2計です。CO2濃度の計測に加え、温度測定も可能。経年劣化を補正する為にE+E独自の二波長非分散形赤外線方式(NDIR)のCO2センサーを採用。長期的な安定した測定ができます。5年間校正不要。スナップ方式の筐体で設置も簡単。5年間校正不要用途換気制御、冷暖房・換気ビルの空調総合管理材質ポリカーボネイト、UL94V-0 認証品測定範囲【CO2】0-2000ppm外形寸法(mm)85×136×26出力0-~0 V電源15~35 VDCまたは24 VAC±20%精度【CO2】<±(50 ppm+指示の2 %)(25 ℃/1013 mbar において)【温度】±0.3 ℃(20 ℃において)接続【電機】ねじ止端子1.5 mm2 (AWG16)消費電流(mA)約14+電流出力、ピーク時300(0.3 秒間)測定原理二波長非分散形赤外線方式(NDIR)使用温湿度範囲-20~60 ℃、0~90 %RH (結露なきこと)応答速度約110秒(CO2)グリーン購入法適合
低露点用 ハンディ露点計 TEKHNEPort 40-LDPTセット(成績書付)
テクネ計測¥449,800税込¥494,7801セット6日以内出荷■低露点測定:露点-60℃まで測定可能(測定範囲:-60~+60℃dp)。■ハンディタイプ露点計:持ち運びしやすく、現場で簡単に即測定可能。■高度な測定性能:高応答速、高精度、優れた長期安定性、自動校正機能付き用途電池製造プロセス・研究開発・品質管理に最適(ドライルーム、グローブボックス、製造装置)、圧縮空気の露点測定、グローブボックス簡易測定、熱処理炉・恒温槽の露点管理、ガス発生装置の純度管理材質センサー/ステンレススチール 本体/ABS、TPE(側面)、ポリエステル(前面パネル)測定範囲【露点】-60~+60 ℃dp質量(g)370外形寸法(mm)センサー/Φ30×140W mm 本体/78W×38H×170D mm (コネクタを除く)出力USB-Cによる専用ソフト(無料ダウンロード可能)出力電源センサー:18-28 VDC 本体:単三乾電池 4本、または、USB-CによるDC給電ケーブル長(m)1内容露点センサー、ハンディモニター、センサーケーブル1m、キャリングケース、取扱説明書、試験成績書精度±2 ℃dp(環境温度+20℃において)接続【配管接続】G 1/2” ネジ使用温湿度範囲【センサー】-40~+70 ℃ / 0~100%RH (結露無きこと)【本体】-5~+ 50 ℃ / 0~85%RH(結露なきこと)保管温湿度範囲センサー:-40~+60 ℃ / 0~95%RH (結露無きこと)本体:-25~+65 ℃(充電池なしの場合)応答速度wet → dry : 5 分以下、dry → wet 20 秒以下耐圧力(MPa)センサー:0~8グリーン購入法適合
LED表示 CO2計 CO2GUARD 10
テクネ計測¥41,980税込¥46,1781台7日以内出荷各種製造業や空調会社が愛用するオーストリアE+E社の高性能なCo2計が一般向けにより低価格な商品になりました。 自動校正を備えた2波波長NDIR 方式のCO2 センサーにより高精度かつ経年劣化が少ない測定ができ、メンテナンスも不要です。 室内空気質(IAQ: Indoor Air Quality)の指標として周囲のCO2 濃度を色と音で表示し、換気の判断に役立ちます。 二酸化炭素濃度 0~ 5000 ppmを6段階で色表示し、壁掛けとして使用することも、付属のスタンドで卓上として使用することも可能です。 また、電池交換が必要な場合すべてのLEDライトが点滅します。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。仕様【供給範囲】CO2Guard10本体、テスト用アルカリ電池AAA1.5V(単四電池)×4本、卓上設置用スタンド材質(筐体)ポリカーボネイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×27×100(筐体)測定原理二波長非分散形赤外線方式(NDIR)保管温湿度範囲本体:-40~60℃/0~95%(結露不可)、電池(付属品):-20~50℃扉開閉方式(筐体)スナップ方式電池寿命アルカリ電池:6ヶ月、充電式電池(付属されません):4ヶ月(23℃において)※平均検知方式NDIR式測定範囲(ppm)0~5000動作湿度(%)0~95(結露不可)RoHS指令(10物質対応)対応補正機能有供給電源アルカリ電池AAA1.5V(単四電池)×4本、(付属品)充電式電池1.2V※付属されません動作温度範囲(℃)0~50
ダクト挿入型CO2トランスミッター EE850【英文成績書のみ】
テクネ計測¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷ダクト挿入型CO2計です。 経年劣化を補正する為にE+E独自の二波長非分散形赤外線方式(NDIR)のCO3センサーが採用され、汚染にも強く長期的な安定した測定ができます。 湿度検知部は独自のセンサーコーティングにより、埃、汚れ、腐食から保護されています。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。用途換気装置やビルオートメーションなどに利用されています。出力0-10V測定ガスCO2検知方式NDIR式測定範囲(ppm)(CO2)0~2000RoHS指令(10物質対応)対応補正機能有供給電源15~35VDC
ダクト挿入型CO2トランスミッター EE850【校正証明書付き】
テクネ計測¥63,980税込¥70,3781個6日以内出荷ダクト挿入型CO2計です。 経年劣化を補正する為にE+E独自の二波長非分散形赤外線方式(NDIR)のCO2センサーが採用され、汚染にも強く長期的な安定した測定ができます。 湿度検知部は独自のセンサーコーティングにより、埃、汚れ、腐食から保護されています。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。用途換気装置やビルオートメーションなどに利用されています。出力0-10V測定ガスCO2検知方式NDIR式測定範囲(ppm)(CO2)0~2000RoHS指令(10物質対応)対応補正機能有供給電源15~35VDC校正証明書一般校正