環境測定(自然環境/安全環境) :「温湿度計 アナログ」の検索結果
低露点測定用の高応答速ハンディ型露点計で、-60~+20℃dpの測定が可能です。
高分子式露点計TE-660露点センサーとTKN-MH1モニターがセットになったハンディタイプの露点計です。
センサーとモニターを付属のケーブルで繋ぎ、電源を入れるだけで簡単に露点測定が開始できます。
ON/OFFボタンのみの操作なので、どなたでも簡単にご使用いただけます。
自動校正機能付き。単三電池4本で約8時間駆動します。
高速応答
仕様【供給範囲】露点センサー、ハンディモニター、センサーケーブル2m、モニター保護カバー、キャリングケース、取扱説明書、試験成績書
材質【筐体】センサー/ステンレス・スチール、本体/ABS
電源センサー:18~28VDC/本体:単三乾電池4本
ケーブル長(m)2(供給電源、4-20mA出力、共通GNDの3線式タイプ)
本体質量(g)約330
アナログ出力4~20mA(3線式)、RL<500Ω
温度測定範囲(℃)-60~20dp(露点)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×165×35(コネクタ・保護カバーを除く)
センサー寸法(mm)Φ30×140
使用温湿度範囲センサー:-40~70℃/0~100%RH(結露無きこと)、本体:0~50℃
保管温湿度範囲センサー:-40~60℃/0~100%RH(結露無きこと)、本体:-20~60℃
応答速度90%応答速-20℃dp→-60℃dp(5分以下)、-60℃dp→-20℃dp(15秒以下)
耐圧力(MPa)0~8(センサー)
RoHS指令(10物質対応)対応
測定精度(℃)±2dp(環境温度25℃において)
接続配管G1/2”ネジ
1台
¥339,800
税込¥373,780
5日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。