環境測定(自然環境/安全環境) :「アルコール 濃度 測定 器」の検索結果
アルコール検知器協議会認定機器。パソコンと接続してデータ管理が可能-呼気中アルコール濃度・測定日時・測定者情報(顔画像・名前)・測定中の写真。単独でも使用することも可能-コンパクトサイズで持ち運び簡単・ネットで繋ぐ等の面倒な操作不要です・本体のみでも測定履歴の確認ができます。吹き込み部分の変更が可能-マウスピースは交換可能なので衛生的に使用できます・市販の直径12mmのストローでも使用可能なので定期的に交換が可能。
センサータイプアルコールセンサー:電気化学式
寸法(cm)約12×5.7×2.7
バッテリー1500mAh(待機時間24h以上)
検知範囲0.000~0.600(mg/L)
動作温度(℃)0~45
画面サイズ1.77インチカラーディスプレイ
ピクセル有効:200万画素(1920×1080)
ストレージ200000件以上記録可能
1台
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
AI顔認証。体表面温度測定。アルコールチェック。マスクチェック。1年以上のデータを保存(濃度数値、測定日時、測定者情報、測定中の写真)
仕様顔データ記憶量:(非接触温度計)22400人
寸法(mm)(非接触温度計)123.5(W)× 84(H)× 361.3(L)
質量(kg)(非接触温度計)2.1
質量(g)(アルコール検知器)145
消費電力(W)(非接触温度計)最大20
対応OS(非接触温度計):Linux
センサータイプアルコールセンサー:電気化学式
温度測定範囲(℃)(非接触温度計)30~45
寸法(cm)(アルコール検知器)約14×5.7×2.7
バッテリー(アルコール検知器)1500mAh(待機時間24h以上)
レンズサイズ(mm)(非接触温度計)4.5
検知範囲0.000~0.600(mg/L)
ディスプレイ(非接触温度計)7インチ
動作温度(℃)(アルコール検知器)0~45
画面サイズ(アルコール検知器)1.77インチカラーディスプレイ
保存可能枚数(非接触温度計)100000枚以上
動作温度範囲(℃)(非接触温度計)10~40
測定距離(m)温度:(非接触温度計)1
ピクセル(アルコール検知器/非接触温度計)有効:200万画素(1920×1080)
イメージセンサー(非接触温度計)1/2.7”CMOS
ストレージ(アルコール検知器)200000件以上記録可能
イーサネット対応(非接触温度計):RJ45 10M/100M
温度調節精度(℃)(非接触温度計)±3
計測時間(非接触温度計)0.2秒
1台
¥279,800
税込¥307,780
35日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。