53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特定の温度で変色しても冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できます。 両端に変色前の色が刷ってありますから、温度上昇による変色が一目瞭然です。 テープ状なので、自由な長さに切ってご使用いただけます。
用途加熱工程時のヤケド防止危険温度、注意温度管理 仕様一点表示 長さ(mm)200 幅(mm)20 精度(℃)±2
1ケース(25枚)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。 電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。 熱処理工程管理。 流通時の温度管理 直径(Φmm)示温エレメント部:4
1ケース(20枚)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超ミニサイズの不可逆性示温材。 小さな部品の温度管理に幅広く利用されています。
用途トランジスター、IC、LSI、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。 電子回路冷却ファンモータ、鼓動モータ等、小型モータの発熱検知。 製品の輸送時使用時の環境温度確認。 変色白→黒 仕様3点表示超小型変色温度以上で白丸が消滅します。 幅(mm)11 直径(Φmm)示温エレメント部:1.5 精度(℃)±2 縦(mm)6.5
1ケース(20枚)
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。 仕様10℃間隔三段階表示タイプ 直径(Φmm)示温エレメント部:5
1ケース(20枚)
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。 仕様一点表示タイプ 幅(mm)30 直径(Φmm)示温エレメント部:11 精度(℃)±2 縦(mm)30
1ケース(40枚)
5,698 税込6,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

デジタルサーモテープ(R) 日油技研工業 動画あり
色の変化が数字と共に現れ、緑色の数字を読むだけで即座に温度が分かります。
仕様可逆性 寸法(mm)10×92 ピッチ(温度)2℃ 耐熱性60℃×1000時間 耐湿性異常なし(相対湿度70%以下) 耐水性3時間以内(水中に浸漬)
1箱(30枚)
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

可逆性のサーモシートを基材にして、その中心部に不可逆性の示温エレメント(サーモラベル)を組み合わせました。不可逆性ラベルで過去の温度履歴を、可逆性シートで現在温度を確認できます。
幅(mm)示温エレメント部(不可逆性):12ベース部(可逆性):30 縦(mm)示温エレメント部(不可逆性):6ベース部(可逆性):15
1ケース(80枚)
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

加熱により特定温度に達すると変色し、温度が下がれば元の色に戻る、繰り返し使用できる可逆性タイプです。貼るだけで使用できます。カットして使用できます。
用途電力設備・機械設備・車両・加熱器・温度測定用・家屋・ビルディング等に。 仕様低温色高温色:赤味黄⇔赤味橙 変色精度:±2℃ 寸法(mm)20×200 耐熱性約90℃ 連続加熱1000時間(20×30mm試験片) 変色温度(℃)40 耐水性常温の水中に約1ヶ月 アズワン品番1-638-01
1箱(25枚)
4,398 税込4,838
当日出荷

超ミニサイズの不可逆性示温材。 小さな部品の温度管理に幅広く利用されています。 1シートで100枚あります。
用途トランジスター、IC、LSI、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。電子回路冷却ファンモータ、鼓動モータ等、小型モータの発熱検知。製品の輸送時使用時の環境温度確認。 変色白→赤 幅(mm)5 精度(℃)±2 縦(mm)5
1ケース(200枚)
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

色の変化で1Pa~常圧下の温度検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスを使用しています。
用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理。 質量(g)5 タイプ4点表示タイプ 寸法(Φmm)(エレメント)2 測定方式不可逆性 シートサイズ(mm)8×20 変色原色:淡黄、変色後:黒
1箱(10枚)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日油技研工業サーモラベル-4E
全温度域で5℃間隔なので、より細かい温度チェックが必要な箇所に使用することができます。耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野に渡って活用されています。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気に対する耐久性に優れています。裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙を剥がすだけで、側温部に貼って使用することができます。
用途屋内外の発熱・加熱温度管理/電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検/熱処理工程管理/流通時の温度管理 温度範囲(℃)50~110 精度(℃)変色:±2
1箱(20枚)
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

色の変化で1Pa~常圧下の温度検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスを使用しています。
用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理。 変色温度(℃)40/45/50/55 変色の経過淡黄→黒 トラスコ品番463-5329 質量(g)5 タイプ4点表示タイプ 寸法(Φmm)(エレメント)2 測定方式不可逆性 シートサイズ(mm)8×20
1箱(10枚)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

小さな部品の温度管理に便利です。粘着性に優れ、測温部に貼るだけで使用できます。屋内専用の3点表示超小型の丸型タイプ
用途トランジスター・ダイオード・集積回路等微小部品の温度測定用に。 サイズベース部/Φ6mm、示温エレメント/Φ1mm×3個 精度(℃)変色:±2 変色の経過白→黒 変色白→黒
1袋(20枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

色の変化で温度の検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
用途環境温度確認。実験機器の温度測定。 材質フィルム、示温顔料、紙、粘着剤 2018年トラスコ掲載ページ1 1660
1セット(20枚)
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

示温エレメントはわずかΦ1.5mm、細かい場所にも貼れる超小型タイプです。温度が上昇すると白い丸が消え、背景と同じ黒になります。大変小さいラベルの為、トランジスタ、IC、コンデンサなど精密な電子機器の発熱管理や小型モーターなどの温度管理に広く使用されています。
用途トランジスタ・IC・LSI・抵抗・コンデンサ・コイルなどの電子部品の異常発熱監視/電子回路冷却ファンモーター・駆動モータ等・小型モータの発熱検知/製品の輸送時・使用時環境温度確認 温度範囲(℃)40~125 精度(℃)変色:±2 変色白→黒
1箱(200枚)
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(20枚)
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日油技研工業サーモラベル特3E-70
一定以上の加熱温度で変色する不可逆性の示温材です。70℃、85℃、100℃の3種類が1枚のラベルにセットされています。
用途熱風消毒時の温度確認に 寸法(mm)20×31 温度範囲(℃)70~100 温度(℃)条件:70-85-100
1箱(20枚)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

示温エレメントは安定性のある溶融性顔料の融点を利用していますので正確で高精度です。
仕様温度組合せ:50-55-60-65-70℃ 変色精度:±2℃ サイズベース部/15×43mm、示温エレメント部/Φ4mm 変色の経過白→黒 変色白→黒 アズワン品番1-899-01
1箱(20枚)
4,598 税込5,058
当日出荷

示温エレメントは安定性のある溶融性顔料の融点を利用していますので正確で高精度です。
仕様変色精度:±2℃
1箱(40枚)
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小さな部品の温度管理に便利です。 粘着性に優れ、測温部に貼るだけで使用できます。
仕様変色精度:±2℃ 寸法(mm)5×5 変色の経過白→赤 変色白→赤
1袋(200枚)
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

5点表示の不可逆性示温ラベルです。 水・薬品・油等の影響を受けにくく、正確で高精度です。
寸法(mm)15×45 示温部寸法(mm)Φ4
1ケース(20枚)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ケース(20枚)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色の変化で温度の検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
用途トランジスター、IC、コンデンサー、コイルなどの電子部品の発熱監視。 材質フィルム、示温顔料、紙、粘着剤
1セット(200枚)
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

小さな部品の温度管理に便利です。粘着性に優れ、測温部に貼るだけで使用できます。屋内専用の3点表示超小型タイプ
用途トランジスター・ダイオード・集積回路・抵抗器・トランス等、微小部品の温度測定用に。 仕様温度組合せ:40-45-50℃ 変色精度:±2℃ 寸法(mm)ベース部/6.5×11、示温エレメント/Φ1.5、3連 変色の経過白→黒 変色温度(℃)40・45・50 変色白→黒 アズワン品番1-629-01 保管環境冷蔵
1袋(20枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

色の変化で温度の検知ができます。 一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
用途受変電設備・機械設備等の発熱点検、熱処理工程の温度管理、流通工程の温度管理、配電設備の温度管理 変色温度(℃)40/50/60 (原色)白、(変色後)青-赤-緑 仕様10℃間隔三段階表示タイプ 材質フィルム、示温顔料、紙、粘着剤 幅(mm)30 直径(Φmm)示温エレメント部:5 質量(g)10 寸法(Φmm)(エレメント)5 シートサイズ(mm)15×30 精度(℃)±2 縦(mm)15 変色40:白→青、50:白→赤、60:白→緑
1ケース(20枚)
5,098 税込5,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色の変化で温度の検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
用途受変電設備・機械設備などの発熱点検。熱処理工程の温度管理。流通工程の温度管理。配電設備の温度管理。 2018年トラスコ掲載ページ1 1661 材質フィルム、示温顔料、紙、粘着剤
1セット(40枚)
5,698 税込6,268
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。色の変化で温度の検知ができます。
(原色)白 仕様3点表示タイプ、屋内外使用可能 直径(Φmm)(エレメント部)5 測定方式不可逆性 精度(℃)±2 質量(g/枚)0.5
1ケース(20枚)
5,098 税込5,608
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

示温エレメントは安定性のある溶融性顔料の融点を利用していますので正確で高精度です。
サイズベース部/15×40mm、示温エレメント/Φ5mm
1箱(20枚)
4,898 税込5,388
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

変色温度(℃)示温エレメント部(不可逆性):90、ベース部(可逆性):70・50 トラスコ品番824-6606 長さ(mm)30 縦(mm)30 変色示温エレメント部(不可逆性):白→赤、ベース部(可逆性):70℃赤←→暗い茶紫、50℃黄←→黄味橙
1ケース(40枚)
7,898 税込8,688
当日出荷

1ケース(40枚)
5,498 税込6,048
欠品中

変色温度(℃)示温エレメント部(不可逆性):75、ベース部(可逆性):70・50 トラスコ品番824-6603 長さ(mm)30 縦(mm)30 変色示温エレメント部(不可逆性):白→えんじ、ベース部(可逆性):70℃赤←→暗い茶紫、50℃黄←→黄味橙
1ケース(40枚)
7,898 税込8,688
7日以内出荷

変色温度(℃)示温エレメント部(不可逆性):85、ベース部(可逆性):70・50 トラスコ品番824-6605 長さ(mm)30 縦(mm)30 変色示温エレメント部(不可逆性):白→濃あい、ベース部(可逆性):70℃赤←→暗い茶紫、50℃黄←→黄味橙
1ケース(40枚)
7,898 税込8,688
7日以内出荷

変色温度(℃)示温エレメント部(不可逆性):80、ベース部(可逆性):70・50 トラスコ品番824-6604 長さ(mm)30 縦(mm)30 変色示温エレメント部(不可逆性):白→青、ベース部(可逆性):70℃赤←→暗い茶紫、50℃黄←→黄味橙
1ケース(40枚)
7,898 税込8,688
当日出荷

1ケース(40枚)
5,498 税込6,048
当日出荷

変色温度(℃)示温エレメント部(不可逆性):70、ベース部(可逆性):70・50 トラスコ品番824-6602 長さ(mm)30 縦(mm)30 変色示温エレメント部(不可逆性):白→赤橙、ベース部(可逆性):70℃赤←→暗い茶紫、50℃黄←→黄味橙
1ケース(40枚)
7,898 税込8,688
当日出荷

1ケース(40枚)
5,498 税込6,048
当日出荷

1ケース(40枚)
5,498 税込6,048
7日以内出荷

変色温度(℃)示温エレメント部(不可逆性):65、ベース部(可逆性):70・50 トラスコ品番824-6601 長さ(mm)30 縦(mm)30 変色示温エレメント部(不可逆性):白→黒、ベース部(可逆性):70℃赤←→暗い茶紫、50℃黄←→黄味橙
1ケース(40枚)
7,898 税込8,688
当日出荷

1ケース(40枚)
5,498 税込6,048
当日出荷

1ケース(40枚)
5,498 税込6,048
当日出荷