表面の高温を検知する機能を有した粘着性の警告テープです。表面温度が作業者にとって安全なレベルを超え、熱傷の可能性が高いことをテープの変色で視覚的に認識できるように設計されています。産業設備やエンジンルーム、蒸気配管といった様々な場所で、作業者が接触して熱傷のリスクがある箇所を可視化し、安全性レベルを向上させます。貼付された表面温度が約60℃を超えると、テープの色が黒色から鮮やかな赤色に変わり、高温を警告する絵柄が表示されます。温度が下がるとテープは元の色に戻ります。温度変化に応じて繰り返し変色します。
使用方法1貼付する表面を清掃し、乾かします。2必要に応じて、浮き剥がれた塗装膜や錆を取り除きます。3テープから裏紙を剥がします。4テープを表面に貼り、しっかりと押して密着させます。5丸い物体の場合は、両端を重ねて貼ることをお勧めします。
厚さ(mm)0.4
温度(℃)貼付時:15~40
寸法(mm×m)50×5
動作温度(℃)-40~120
耐用年数(年)6ヶ月~2年(ばく露頻度による)
1箱
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。