環境測定(自然環境/安全環境) :「照度計」の検索結果
環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
関連キーワード
受光部が着脱可能なデジタル照度計です。取り付けたまま片手で測定することも、取り外して受光部を持って測定することもできます。
寸法(mm)63×37×169
質量(g)約185
電源単3電池×2(テスト電池付属)
精度±3%rdg
表示LCDディスプレイ
機能ホールド、最大・最小値、オートレンジ、電池残量、オートパワーオフ
測定範囲(Lux)0.0~199.9/1999/19990/199900
受光素子シリコンフォトダイオード
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
蛍光灯・LEDどちらも使える照度計。オフィスなどの照度確認に使用できる。受光部が自由に回転することができ、受光部を光源に向けることができる。ホールド機能で数値を固定して手元で読み取ることもできる。
用途オフィスなどの照度確認に。
材質本体・受光部・受光部フタ:ABS樹脂
寸法(mm)185×68×38
質量(g)175(電池含む)
電源9V乾電池1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示0~199.9ルクス:0.1ルクス/1~1999ルクス:1ルクス/10~19990ルクス:10ルクス/100~199900ルクス:100ルクス(分解能)
精度0~20000ルクス:±(4%+10dgt)・20000~199900ルクス:±(5%+10dgt)・「dgt」...デジタル表示の最小桁。
再現性±2.0%
測定レンジ0~199.9ルクス/1~1999ルクス/10~19990ルクス/100~199900ルクス
使用環境温度:0~40℃、湿度:0~70%
三脚取付ねじ1/4インチ
測定範囲(Lux)0~199900
保管環境温度:-10~50℃、湿度:0~80%
測定周期2回/秒
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
LED光源を白色/黄色/緑/赤/青/温白色/昼白色から選択。オート4レンジ切換(200/2000/20000/200000)。200000Luxと広範囲な測定が可能。電源ON時に自動ゼロ調整機能付。一体型としてもセパレート型としても使用可能
仕様角度偏差補正:10°±1% 、30°±2% 、60°±5% 、80°±20%
電源単3電池×2
精度±3%rdg±5dgt(色温度2856Kの標準白熱電球及び補正された白色LED)
表示分解能1lx(範囲0~1999lx)、10lx(範囲10~19990lx)、100lx(範囲100~199900lx)
センサーシリコンフォトダイオード
機能MAX/MINホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分)
測定レンジ0~1999lx、10~19990lx、100~199900lx
サンプリング2回/秒
使用環境0~40℃、0~80%RH(結露なきこと)
表示単位lx、fc(フットカンデラ)
電池寿命約80時間
LED白色、黄色、緑、赤、青、温白色、昼白色から選択
測定範囲(Lux)0~199900(3レンジ手動切替若しくは4レンジオートレンジ)
1台
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
コンパクトサイズで操作も簡単なため、手軽に測定が可能です。 ホールド、最高・最低値、メモリ機能付きです。
分解能0.1W/m2または1W/m2
精度±10W/m2または±5%
機能最高・最低値 メモリ表示 ホールド機能
超小型・最軽量のソーラーパワーメータ。太陽光発電、太陽電池、研究所、農業学校の放射照度測定に。2つの表示単位(W/m2、Btu/ft2・h)の選択が可能。ホールド機能付なのでデータ管理が簡単。超小型・最軽量のボディなのに本格派仕様。シンプルに照度計としても役立ちます。狭い場所でも大変役立つ強い味方。手のひらサイズ
用途太陽光発電全般の測定。自動車の窓ガラスによる太陽光遮断の検査
測定範囲0~1999W/m2(0~643Btu/ft2・h)
電源単4電池×2
精度±10W/m2または±5%dgtの大きい方
測定方式太陽放射照度計
表示分解能1(401~1999W/m2)、0.1(0~400W/m2)
機能表示単位切替、データホールド
サンプリング約0.25秒/回
ディスプレイ3.5桁LCD液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、0~80% RH
1台
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。