環境測定(自然環境/安全環境) :「照度計」の検索結果

環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
受光部が着脱可能なデジタル照度計です。取り付けたまま片手で測定することも、取り外して受光部を持って測定することもできます。
寸法(mm)63×37×169 質量(g)約185 電源単3電池×2(テスト電池付属) 精度±3%rdg 表示LCDディスプレイ 機能ホールド、最大・最小値、オートレンジ、電池残量、オートパワーオフ 測定範囲(Lux)0.0~199.9/1999/19990/199900 受光素子シリコンフォトダイオード
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

小型軽量ポケットサイズのデジタル照度計。 セパレートタイプセンサーにより離れた場所の測定が可能。 電池電圧低下表示機能付。
付属品取扱説明書 トラスコ品番221-8208 コード長さ(m)1.5 表示3.5桁LCD表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:70×131×25、センサ:55×82×7 センサーフォトダイオード 分解能1、10Lux サンプリング2回/秒 表示内容オーバー表示:最上位桁 "1"のみ表示 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光灯・LEDどちらも使える照度計。オフィスなどの照度確認に使用できる。受光部が自由に回転することができ、受光部を光源に向けることができる。ホールド機能で数値を固定して手元で読み取ることもできる。
用途オフィスなどの照度確認に。 材質本体・受光部・受光部フタ:ABS樹脂 寸法(mm)185×68×38 質量(g)175(電池含む) 電源9V乾電池1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示0~199.9ルクス:0.1ルクス/1~1999ルクス:1ルクス/10~19990ルクス:10ルクス/100~199900ルクス:100ルクス(分解能) 精度0~20000ルクス:±(4%+10dgt)・20000~199900ルクス:±(5%+10dgt)・「dgt」...デジタル表示の最小桁。 再現性±2.0% 測定レンジ0~199.9ルクス/1~1999ルクス/10~19990ルクス/100~199900ルクス 使用環境温度:0~40℃、湿度:0~70% 三脚取付ねじ1/4インチ 測定範囲(Lux)0~199900 保管環境温度:-10~50℃、湿度:0~80% 測定周期2回/秒
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

A-Gas JapanLED照度計
LED光源を白色/黄色/緑/赤/青/温白色/昼白色から選択。オート4レンジ切換(200/2000/20000/200000)。200000Luxと広範囲な測定が可能。電源ON時に自動ゼロ調整機能付。一体型としてもセパレート型としても使用可能
仕様角度偏差補正:10°±1% 、30°±2% 、60°±5% 、80°±20% 電源単3電池×2 精度±3%rdg±5dgt(色温度2856Kの標準白熱電球及び補正された白色LED) 表示分解能1lx(範囲0~1999lx)、10lx(範囲10~19990lx)、100lx(範囲100~199900lx) センサーシリコンフォトダイオード 機能MAX/MINホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分) 測定レンジ0~1999lx、10~19990lx、100~199900lx サンプリング2回/秒 使用環境0~40℃、0~80%RH(結露なきこと) 表示単位lx、fc(フットカンデラ) 電池寿命約80時間 LED白色、黄色、緑、赤、青、温白色、昼白色から選択 測定範囲(Lux)0~199900(3レンジ手動切替若しくは4レンジオートレンジ)
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷

テクノオプティスデジタル照度計
本製品は、オートレンジ機能とワイドな測定範囲を備えたポケッタブルなデジタル照度計です。照明設計者や電気工事施工者等の専門化はもちろんのこと、誰にでも簡単で正確な測定ができます。液晶デジタル表示で、広範囲の測定がオートレンジで可能。使い勝手の良い、可動式受光ヘッド、測定ホールド機能。JIS規格 一般形A級照度計に準拠
用途建設・建築施工業者による照明施設評価。工場、店舗、学校、事務所等の室内照明保守管理。道路、公園、屋外施設、駐車場等の屋外照明保守管理 仕様照度計 階級:JIS規格一般形A級照度計に準拠 電源(V)9乾電池 型式 6F22 (市販品) 直線性±5% of rdg. ±1 digit 測定範囲(Lux)0.1~19990/オートレンジ 受光素子シリコンフォトダイオード 相対分光感度特性9%以下 標準比視感度からの外れ f1 斜入射光特性10°± 1.5%以内、30°: ± 3.0%以内、60°±10.0%以内 、80°±30.0%以内
1台ほか
63,980 税込70,378
16日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セパレート式のセンサーにより、離れた場所の測定が可能です。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:250/500/1000lux●型番:LX-100●分解能(Lx):0~1999/1、2000~19990/10●センサー:フォトダイオード●精度:±(5%+4dgt)●サンプリング:2回/秒●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●サイズ:本体/70×25×131mm、センサープローブ/55×7×82mm●重量:約195g 測定範囲(Lux)0~19990 アズワン品番64-3729-30 校正証明書一般校正
1台
43,980 税込48,378
22日以内出荷