メロディとLEDランプによる導通チェックができます。
附属のマグネットシートを貼り、鋼板製の盤に取り付けてチェック作業ができます。
プローブの先端にワニグチクリップを取り付けて電線に固定できます。
小型軽量のため胸ポケットに入ります。
内容本体/テストリード(赤、黒×各1本)/ワニグチクリップ(黒×1個)/マグネットシート(2枚)
分電盤接続ケーブル38mm2用は、単相三線式ブスバー厚さ8mm以下や電線サイズ38mm2 以下のケーブルなどに直接接続することが可能となります。 接続する電灯分電盤回路の範囲が拡大し安全に接続できます。
適合PCUT1、PCUTJLK1
適合板厚(mm)接続:最大8以下
接続可能電線(mm2)最大38以下
接続端子最大Φ8mm以下
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。