絞り込み
ブランド
  • HIOKI(日置電機)
  • モノタロウ(8)
  • Hirschmann Test & Measurement(530)
  • フルーク(FLUKE)(337)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(284)
  • Schutzinger(238)
  • 共立電気計器(230)
  • MUELLER ELECTRIC(218)
  • RS PRO(200)
  • 三和電気計器(137)
  • エスコ(127)
  • RIGOL(リゴル)(123)
  • MULTI-CONTACT(91)
  • はくでん(88)
  • 横河計測(76)
  • カイセ(76)
  • MCP(73)
  • マルチ計測器(65)
  • Pico Technology(65)
  • マザーツール(59)
直流電流(A)
  • その他(2)
  • 最大0.3(1)
  • 最大0.6(2)
  • 最大10(4)
交流電圧(V)
  • 最大150(2)
  • 最大500(1)
  • 最大600(19)
  • 最大1000(10)
直流電圧(V)
  • 最大60(5)
  • 最大500(1)
  • 最大600(9)
  • 最大1000(9)
  • 最大2000(2)
交流電流(A)
  • 最大0.6(1)
  • 最大10(4)
  • 最大1000(4)
校正証明書
  • なし(1)
  • 付き(19)
なし・付き
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(198)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
376件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 検電器 HIOKI(日置電機)

    検電器

    HIOKI(日置電機)(47件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。
    用途検電器適合規格測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326使用周波数(Hz)50/60動作表示赤色LED点滅および断続ブザー音オートパワーオフ約3分経過後に電源オフ対象電線非接触RoHS指令(10物質対応)対応
  • カードハイテスタ HIOKI(日置電機)

    カードハイテスタ

    HIOKI(日置電機)(36件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷から19日以内出荷
    重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。 フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。 Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。
    電池寿命(連続時間)150
  • ACクランプメーター HIOKI(日置電機)

    ACクランプメーター

    HIOKI(日置電機)(9件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    基本波成分に近い指示値の平均値整流型 -25℃~65℃と広い使用温度範囲 CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応 1mの落下に耐えるドロッププルーフ。
    付属品携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1直流電圧(V)419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.)表示LCD、max 4199dgt連続使用時間(時間)120機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える表示更新レート400ms防塵防水性能IP40導通(Ω)50±40以下でブザー音
  • デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機)

    デジタル絶縁抵抗計(5レンジ)

    HIOKI(日置電機)(11件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    JIS認証、5レンジ絶縁抵抗計 コンクリート上1mの高さから落下しても十分耐える設計配慮 AC/DC電圧測定(AC/DC自動判別機能)
    付属品テストリードセットL9787×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、一体型ハードケース仕様低抵抗レンジ:(接地線導通チェック用)10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ、基本確度:±3%rdg.±2 dgt.、測定電流:200mA以上(6Ω以下のとき)タイプスイッチなしリード適合規格JIS C1302:2018、CE、CAT III 600 V定格電圧(V)DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000表示半透過型FSTN液晶、バックライト連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて)機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ応答時間コンパレータ判定結果応答時間:約0.8秒(メーカー規定の条件にて)抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる下限 /0.05、0.125、0.25、0.5、1確度(DC50V)±4%rdg.、(DC125V)±4%rdg.、(DC250V)±4%rdg.、(DC500V)±4%rdg.、(DC1000V)±4%rdg.直流電圧測定4.2V(0.001V分解能)~600V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、入力抵抗100kΩ以上交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50Hz/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、入力抵抗100kΩ以上、平均値整流実効値指示抵抗値(MΩ)(DC50V)0.05、(DC125V)0.125、(DC250V)0.25、(DC500V)0.5、(DC1000V)1有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ有効測定範囲【第一有効】(DC50V)0.200~10.00MΩ、(DC125V)0.200~25.0MΩ、(DC250V)0.200~50.0MΩ、(DC500V)0.200~500MΩ、(DC1000V)0.200~1000MΩ過負荷保護AC660V(10s)
  • クランプオンAC/DCハイテスタ HIOKI(日置電機)

    クランプオンAC/DCハイテスタ

    HIOKI(日置電機)
    27,980税込30,778
    1台ほか
    当日出荷から23日以内出荷
    AC/DC両用のクランプ電流計。スリムボディの16mm厚。UPS非常用バッテリや電車用モーターなど大電流測定に対応。
    用途交直AC・DC1000A付属品コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1測定方式(交流電流)平均値整流連続使用時間(時間)約60機能オートゼロ(DC A)、データホールド、オートパワーセーブ周波数特性【電流】DC10Hz~500Hz、【電圧】DC10Hz~500Hzその他の機能導通 (50 Ω ±40 Ω) 以下でブザー音、データホールド、オートパワーセーブ、オートゼロ (DC A)サンプルレート(回/s)約2.5導通50Ω±40Ω以下でブザー音特性●軽量・小型、交流・直流両用のクランプメータ
  • 携帯用ケース HIOKI(日置電機)

    携帯用ケース

    HIOKI(日置電機)
    799税込879
    1個
    当日出荷
  • テストリード HIOKI(日置電機)

    テストリード

    HIOKI(日置電機)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    バリア(フィンガーガード)をスライドするだけで、ピン先の長さと測定カテゴリを簡単切り替え。 ピン先露出長:3.3 mm±0.2 mm 又は 18.0 mm±0.3 mm 測定カテゴリ:CAT III 1000 V, IV 600 V 又は CAT II 1000 V 幅広い使用温度範囲-25℃ ~ 65℃ L9207-10 テストリードの代替品として使用可能
    用途DT425xシリーズ、DT428xシリーズ、CM3286シリーズ、CM4141(-50)、CM4142、CM437xシリーズアズワン品番65-0279-18ケーブル長(cm)95RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリー【測定カテゴリⅢ、Ⅳ状態(先端ピン露出長さ3.5mm)】1000V(測定カテゴリⅢ)、600V(測定カテゴリⅣ)、【測定カテゴリⅡ状態(先端ピン露出長さ18.5mm)】1000V(測定カテゴリⅡ)
  • ACクランプメータ HIOKI(日置電機)

    ACクランプメータ

    HIOKI(日置電機)(6件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から23日以内出荷
    センサ部をスリムにリニューアル!新形状で挟みやすさ抜群。 高調波成分まで含めて指示する真の実効値型。 CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応。
    付属品携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、コイン型リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1表示LCD、max:4199dgt連続使用時間(時間)70機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ:コンクリート上1 mの落下に耐える表示更新レート400ms直流電圧420m~600V、5レンジ、基本確度:±1%rdg、±3dgt導通(Ω)50±40以下でブザー音RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタ2500カウント以下は2.5(4200カウントで1.5以下へ直線的に減少)
  • 絶縁抵抗計IR4000シリーズ用 スイッチ付リード HIOKI(日置電機)

    絶縁抵抗計IR4000シリーズ用 スイッチ付リード

    HIOKI(日置電機)(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本ほか
    当日出荷
    LEDライト付、コンパレータ表示器(本体に判定機能がある場合のみ動作)
    用途絶縁抵抗計IR4000シリーズ用 スイッチ付きリード
  • テストリード HIOKI(日置電機)

    テストリード

    HIOKI(日置電機)(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1組
    当日出荷
    トラスコ品番835-8284コード長さ(m)1.2寸法(cm)120アズワン品番64-3414-04RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンタクトピン HIOKI(日置電機)

    コンタクトピン

    HIOKI(日置電機)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2本)
    当日出荷
    L9207-10/DT4911の先端に装着可能。
  • デジタルマルチメータ スタンダードモデル(汎用) HIOKI(日置電機)

    デジタルマルチメータ スタンダードモデル(汎用)

    HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    豊富な測定機能を搭載、マルチに活躍するDT4256は4-20mA信号の測定も可能。 DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz~1kHz ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定) PC計測に対応するUSB通信機能(オプション使用) -10℃~50℃と広い使用温度範囲。
    付属品テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4仕様交/直電圧自動判別:〇表示4桁液晶表示、max.6000dgt.、バーグラフ周波数99.99Hz~99.99kHz、4レンジ(最小感度電圧/電流による制限あり)、基本確度:±0.1%rdg.±1dgt.連続使用時間(時間)130(バックライト消灯時)機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ(相対値)表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプション使用)その他の機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ (相対値)表示、オートパワーセーブ、USB通信 (オプション使用)表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s)直流電流6.000A/10.00A、4レンジ、基本確度:±0.9%rdg.±3dgt.交流電流(ACクランプ測定/40~1kHz)10A~1000A、7レンジ、基本確度:±0.9%rdg.±3dgt.にACクランプの測定確度を加算(実効値整流、クレストファクタ3以下)(直結測定/40~500Hz)600mA~10A、3レンジ、基本確度:±1.4%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下、周波数特性:40Hz~1kHz)ダイオードテスト開放電圧:5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V静電容量1μF~10mF、5レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.安全規格CAT IV 600 V, CAT III 1000 V導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上検電(50/60Hz)Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600VRoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプオンセンサ HIOKI(日置電機)

    クランプオンセンサ

    HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーカピン HIOKI(日置電機)

    ブレーカピン

    HIOKI(日置電機)(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    L9788-10の赤プローブ先端に。 装着
    用途ブレーカ端子チェック用先端長(mm)73アズワン品番64-3414-06RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズセット HIOKI(日置電機)

    ヒューズセット

    HIOKI(日置電機)
    1,798税込1,978
    1セット(2本)
    当日出荷
    2本セット 0.5A/1000V
    仕様使用製品:IR4051、IR4052、IR4059、FT6041(枝番含む)
  • マグネット付きストラップ HIOKI(日置電機)

    マグネット付きストラップ

    HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
  • クランプオンAC/DCハイテスタ HIOKI(日置電機)

    クランプオンAC/DCハイテスタ

    HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台ほか
    当日出荷から23日以内出荷
    AC/DC両用のクランプ電流計。スリムボディの16mm厚。RMS-真の実効値型(3287)。 左右独立開閉できる両レバー・両開き構造。
    用途交直AC・DC100A・RMS付属品コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1測定方式(交流電流)真の実効値表示LCD、max.4199dgt.、表示更新レート2.5回/秒連続使用時間(時間)約25機能オートゼロ(DC A)、データホールド、オートパワーセーブ周波数特性【電流】DC10Hz~1kHz、【電圧】DC30Hz~500Hzサンプルレート(回/s)約2.5クレストファクター(波高率)(CF)2.5以下(150A、1000Vmax.)導通50Ω±40Ω以下でブザー音
  • アナログ絶縁抵抗計(単レンジ) HIOKI(日置電機)

    アナログ絶縁抵抗計(単レンジ)

    HIOKI(日置電機)(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    パネルに白色ライト付なのでくっきり見えます。 1mの落下にも耐える頑丈設計です。(ドロッププルーフ) 危険な電圧の発生を知らせる活線警告赤色LEDを採用しています。 先端長が35mmのテストリード(9787)が付属しています。
    付属品テストリードL9787×1・携帯用ケースC0108×1・取扱説明書×1・単3形アルカリ乾電池LR6×4本タイプスイッチなしリード適合規格JIS C1302:2018測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能確度表示値の±5%RoHS指令(10物質対応)対応有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
  • ヒューズセット HIOKI(日置電機)

    ヒューズセット

    HIOKI(日置電機)
    1,798税込1,978
    1セット(2本)
    当日出荷
    2本セット 11A/1000V
    仕様使用製品:DT4252、DT4256、DT4261、DT4282(枝番含む)
  • 小型ワニ口クリップ HIOKI(日置電機)

    小型ワニ口クリップ

    HIOKI(日置電機)
    1,998税込2,198
    1セット(2個)
    当日出荷
    L9207-10/DT4911の先端に装着可能。
    仕様CAT III 300V、CAT II600V
  • アナログ絶縁抵抗計(4レンジ) HIOKI(日置電機)

    アナログ絶縁抵抗計(4レンジ)

    HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ! 従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。 スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。 ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
    最小表示0.1MΩ適合規格JIS C1302:2018定格電圧(V)4レンジ【DC125、DC250、DC500、DC1000】測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)連続使用時間(時間)20(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能確度表示値の±5%抵抗値(MΩ)125V/0.125、250V/0.25、500V/0.5、1000V/1RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値(DC125V)100MΩ、(DC250V)100MΩ、(DC500V)100MΩ、(DC1000V)2000MΩ有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ過負荷保護AC660V(10s)
  • 補助接地棒 HIOKI(日置電機)

    補助接地棒

    HIOKI(日置電機)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1組(2本)
    当日出荷
    適合機種FT6031-03
  • 携帯用ケース(DT4281、DT4282用) HIOKI(日置電機)

    携帯用ケース(DT4281、DT4282用)

    HIOKI(日置電機)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番448-5467質量(g)70アズワン品番64-3413-81RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機)

    デジタル絶縁抵抗計(5レンジ)

    HIOKI(日置電機)(6件のレビュー)
    75,980税込83,578
    1セット
    22日以内出荷
    50V/125V/250V/500V/1000Vの5レンジ絶縁抵抗計です。高速反応時間(日置電気社比)対応です。本体一体型ケース付です。新JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計です。スイッチ付きリードで暗い所でも明るく照らします。
    用途各種設備の絶縁測定へ。付属品スイッチ付きリードセットL9788-11×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、一体型ハードケース仕様低抵抗レンジ:(接地線導通チェック用)10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ、基本確度:±3%rdg.±2 dgt.、測定電流:200mA以上(6Ω以下のとき)タイプスイッチ付きリード適合規格JIS C1302:2018、CE、CAT III 600 V定格電圧(V)DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000表示半透過型FSTN液晶、バックライト連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて)機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ応答時間コンパレータ判定結果応答時間:約0.8秒(メーカー規定の条件にて)抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる下限 /0.05、0.125、0.25、0.5、1絶縁抵抗(Ω)0.01~1000Ω確度(DC50V)±4%rdg.、(DC125V)±4%rdg.、(DC250V)±4%rdg.、(DC500V)±4%rdg.、(DC1000V)±4%rdg.直流電圧測定4.2V(0.001V分解能)~600V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、入力抵抗100kΩ以上交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50Hz/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、入力抵抗100kΩ以上、平均値整流実効値指示有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ有効測定範囲【第一有効】(DC50V)0.200~10.00MΩ、(DC125V)0.200~25.0MΩ、(DC250V)0.200~50.0MΩ、(DC500V)0.200~500MΩ、(DC1000V)0.200~1000MΩ過負荷保護AC660V(10s)
  • ヒューズセット HIOKI(日置電機)

    ヒューズセット

    HIOKI(日置電機)
    599税込659
    1セット(5本)
    当日出荷
    5本セット 0.5A/250V
    仕様使用製品:3030-10、RM3544(枝番含む)
  • ヒューズセット HIOKI(日置電機)

    ヒューズセット

    HIOKI(日置電機)
    1,798税込1,978
    1セット(2本)
    当日出荷
    2本セット 630mA/1000V
    仕様使用製品:DT4281、DT4282、DT4255(枝番含む)
  • テストリード HIOKI(日置電機)

    テストリード

    HIOKI(日置電機)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1組
    当日出荷
    用途クランプオンハイテスタ3280-10、20用寸法(cm)70
  • 接地抵抗計 HIOKI(日置電機)

    接地抵抗計

    HIOKI(日置電機)(2件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    接地抵抗計 FT6031-50(オプションZ3210装着時)はワイヤレス化に対応!スマホやタブレットに測定値を転送。現場に強い、防塵・防水性能と堅牢性、汚れても洗える国際保護等級 IP67。優れた耐ノイズ性能。粉塵が中に入らない/浸水しない国際保護等級 IP67。1台でA種からD種接地抵抗測定までカバー。0Ω~2000Ωのワイドな測定範囲。作業時間を大幅短縮!補助接地棒とコード巻取器を付属。
    用途接地抵抗測定仕様ドロッププルーフ:コンクリート上1m(プロテクタ装着時)電圧許容知:25Vrms質量(g)570(電池およびプロテクタを含む、端子カバーを除く、 その他付属品を除く)抵抗(kΩ)補助設置電極の許容:50電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、測定可能回数:500回(測定条件:3電極法、10秒間隔で10Ω測定、Z3210未装着)適合規格安全性 本体/測定回路:EN61010、EMC:EN61326、接地抵抗計:EN61557寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×111×44測定周波数範囲(Hz)128±2機能活線警告表示、ゼロアジャスト、連続測定モード、無線通信 (Z3210 装着時のみ)、コンパレーター測定時間(秒)3電極法:6以内、2電極法:3以内使用温湿度範囲-25~40℃、90%rh以下(結露しないこと)、40~65℃で25%rhまで直線的に減少する相対湿度以下(結露しないこと)測定電流3電極法:25mArms以下、2電極法:4mArms以下地電圧測定:0~30Vrms保存温湿度範囲-25~65℃、80%rh以下(結露しないこと)防塵防水性能防塵性能: IP6×、防水性能: IP×5 / IP×7、(EN60529)確度±1.5%rdg±8dgt、±1.5%rdg±4dgt、±1.5%rdg±4dgt、[地電圧測定]±2.3%rdg±8dgt(50Hz/60Hz)、±1.3%rdg±4dgt(DC)使用場所屋内、屋外(農場除く)、汚染度3、高度2000mまでRoHS指令(10物質対応)対応測定範囲(Ω)【確度】0~20:±1.5%rdg±8dgt、0Ω~200;±1.5%rdg±4dgt、0Ω~2000Ω:±1.5%rdg±4dgt
  • ACリーククランプメータ HIOKI(日置電機)

    ACリーククランプメータ

    HIOKI(日置電機)
    57,980税込63,778
    1台ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    間欠漏電を手軽に可視化。記録データをタブレットに転送し、漏電が発生した時間と場所を簡単に確認できます。(オプションZ3210を併用) 高精度高信頼性の漏れ電流測定が可能です。リーククランプの国際規格”IEC61557-13”に準拠 コンパレータ機能で比較結果を音と光でお知らせ。漏電箇所を素早く特定できます。 フィルタ機能で商用周波数成分のみを表示します。 電流値と周波数を同時に確認できるデュアル表示画面 自動ホールド【AUTO HOLD】は測定値の安定を検出してホールド。より確実な数値の読み取りができます。 電流実効値の最大/最小/平均【MAX/MIN/AVG】を保持し、トラブル時の挙動分析をサポート 波形のピーク値【PEAK】測定で、瞬間的な変動を確認 突入電流【INRUSH】が測定でき、機器の初動不具合の解析や予兆の診断に役立ちます。
    用途漏電探査、接地線の漏れ電流確認、機器の予防保全、ブレーカ容量など負荷電流の確認仕様フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)、高調波:【Z3210装着時】電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト(GENNECTCross)にて表示可能寸法(幅W×奥行D)(mm)ジョー:75×20連続使用時間(時間)48(Z3210未装着時)、30h(Z3210装着時、無線通信)測定周波数範囲(Hz)15~2000その他の機能最大/ 最小/ 平均/ 波高値最大/ 波高値最小値の表示、 表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、イベント件数表示、コンパレータ、簡易イベント記録、突入電流測定通信方式Bluetooth(オプションZ3210が必要)測定機能交流電流、突入電流(Inrush)、波高値(Peak)、周波数、コンパレータ機能(COMP)、イベント機能(EVENT)表示更新レート5回/秒検波方式真の実効値整流(RMS)確度規定範囲:0.06mA~200A最大カウント数6000電圧レンジ(V)[交流]機能なし測定可能導体径(Φmm)40クレストファクタ3 (200A レンジ以外)、15 (200A レンジ)周波数レンジ15Hz~2000Hz電流レンジ[交流]6mA、60mA、600mA、6A、60A、200A、6レンジ、真の実効値整流基本確度[交流電流レンジ]45-400Hz:±1%rdg±5dgt(6mA~6A)±1.5%rdg±5dgt(60A、200A)/15Hz-45Hz:400Hz-2kHz:±2%rdg±5dgt
  • 温湿度センサ HIOKI(日置電機)

    温湿度センサ

    HIOKI(日置電機)
    28,980税込31,878
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    仕様環境影響・経年変化:下記を湿度測定確度に加算±12% RH(10% RH≦湿度<30% RH)/±6% RH(30% RH≦湿度<40% RH)/±3% RH(40% RH≦湿度<90% RH)適合本体LR8514、LR8520RoHS指令(10物質対応)対応基本確度[温度]±0.5℃(10℃~60℃)※上記温度範囲から外れる場合0.015℃/℃を加算(-40℃~10℃)、0.02℃/℃を加算(60℃~80℃)、[湿度]±3%rh(20℃~30℃、20%rh~90%rh)、ヒステリシス±1%rh(湿度測定確度に加算)
  • 測定コード HIOKI(日置電機)

    測定コード

    HIOKI(日置電機)(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本ほか
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC/DCクランプメータ HIOKI(日置電機)

    AC/DCクランプメータ

    HIOKI(日置電機)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    高安全性+高機能DMM搭載 交流・直流クランプメーター 交流/直流を自動判別 ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能 (オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。) 突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示 防じん防水性能:IP54 ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) 測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
    付属品テストリードL9300×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1仕様高調波:【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能電圧(V)(交流+直流) 6~1000(±1% rdg.±13 dgt.)温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算測定方式(交流)真の実効値測定方式周波数9.999Hz~999.9Hz(基本確度:±0.1% rdg.±1 dgt.)機能直流電力、導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他周波数範囲(Hz)9.999~999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999)交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013V(at6V)導通範囲(ブザー)(Ω)導通ONしきい値:25Ω±10Ω導通OFFしきい値:245Ω±10Ω防塵防水性能IP20(完全に乾いた状態での電圧測定、ジョー閉時)IP54(保管時)ダイオード1.8V(基本確度:0.7%rdg.±5dgt.)静電容量1μF~1000μF(基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.)安全規格CAT III 1000 V、CAT IV 600 V検電Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600V、50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
  • ACリーククランプメータ HIOKI(日置電機)

    ACリーククランプメータ

    HIOKI(日置電機)(2件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    挟みやすいジョーでらくらく作業。センサー部を挟みやすい形状にしたことで、安全かつ簡単にクランプでき、作業時間を短縮。 漏れ電流から負荷電流まで測定。0.60mA~600.0Aまで確度保証。1台で、さまざまな現場に対応できます。 コンパレータ機能で探査時間を短縮。しきい値を設定し、比較結果を音と光でお知らせ。漏電箇所を素早く特定できます。
    用途漏電トラブル対応・絶縁管理に付属品携帯用ケース×1、ストラップ×1、取扱説明書×1、使用上の注意×1、単4アルカリ乾電池(LR03)×1仕様フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)、高調波:【Z3210装着時】電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト(GENNECTCross)にて表示可能使用温度範囲(℃)-10~65適合規格安全性:EN61010 A タイプ電流センサ、測定カテゴリ:CAT Ⅲ 300 V、EMC:EN61326測定方式真の実効値方式(True RMS)連続使用時間(時間)32h(Z3210未装着時)、16h(Z3210装着時、無線通信)測定周波数範囲(Hz)40~999.9その他の機能コンパレータ機能、最大/最小/平均値レコード機能、バックライト、データホールド、オートパワーオフ、突入電流測定表示範囲ゼロ表示:5カウント以下表示更新レート5回/秒外部磁界の影響AC400A/mの外部磁界において:最大70mA(6000Aレンジ以下)、最大40A(6000Aレンジ以上)保存温度範囲(℃)-10~65確度範囲:0.6mA~600A電圧レンジ(V)[交流]機能なし使用場所屋内使用、汚染度2、高度2000mまで測定可能導体径(Φmm)24以下RoHS指令(10物質対応)対応特性フィルター特性:180Hz±30Hzにて-3dB(フィルター機能ON時)出力機能機能なしクレストファクタ4000カウント以下 4.5 、4000カウント超、6000カウント以下 3ピーク検出2ms以上(フィルター機能OFF時)電流レンジ[交流]60mA、600mA、6A、60A、600A、5レンジ、真の実効値整流基本確度[交流電流レンジ]45-66Hz:±1.5%rdg±5dgt(60.00mA~6.000A)±2.5%rdg±5dgt(60.00A~600.0A)使用湿度範囲(%RH)-10~40℃:80以下、40~45℃:60以下、45~65℃:50以下
  • 非接触式検相器スリムタイプ HIOKI(日置電機)

    非接触式検相器スリムタイプ

    HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から19日以内出荷
    光る矢印でより分かりやすく 金属非接触で安全作業 作業がはかどるマグネット付き 単3電池2本で70時間使用可能 急な電池切れを防ぐ電池チェック機能 電池長持ちに貢献オートパワーオフ。
    付属品携帯用ケース、ストラップ、単3形マンガン電池(R6P)×2、スパイラルチューブ、取扱説明書トラスコ品番778-1334電源単3形乾電池×2、DC3V(最大定格電力:300mW)適合規格安全性:EN61010/EMC:EN61326測定項目検相(正相・逆相)ケーブル長(m)0.7測定方式非接触式表示正相:相順ランプ4灯順次点滅(時計回り)、ブザー断続音、矢印緑色点灯/逆相:相順ランプ4灯順次点滅(反時計回り)、ブザー連続音連続使用時間(時間)約70(電源ON状態にて、単3形マンガン電池R6P使用時)機能検相機能(正相、逆相)使用周波数(Hz)45~66測定原理静電誘導式使用環境屋内、高度2000mまで/使用温湿度範囲:0~40℃ 80%rh以下(結露なし)、保存温湿度範囲:-20~60℃ 80%rh以下(結露なし)電池チェック電源ON時:ONランプ点灯電池消耗時:ONランプ点滅オートパワーオフ電源投入から約15分後に電源オフ使用電圧範囲(V)三相AC70~600V(正弦波、連続)RoHS指令(10物質対応)対応接続対象(絶縁導体)仕上外径Φ2.4~17mm(導体公称断面積2~100 mm 2)まで IV、HIVケーブル: 2~100 mm 2 CVケーブル: 2~60 mm 2
  • ペンシルハイテスタ HIOKI(日置電機)

    ペンシルハイテスタ

    HIOKI(日置電機)(6件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個ほか
    当日出荷から19日以内出荷
    暗い場所でも使用できるペンシルタイプ テストリードと本体が一体になったペンシル形のDMM 黒リード棒を背面に収納、本体先端を保護するキャップ付き Ω、導通レンジはAC600Vまで過電圧。 保護
    表示ディジタル/LCD、max 4199 dgt連続使用時間150h(DCV測定時)、30h(ライト10秒点灯20秒消灯サイクルDCV測定時)サンプルレート(回/s)2.5確度保証期間1年ダイオード順方向判定のみ、開放端子電圧 : 3.4V以下、測定電流 : 800μA以下オートパワーセーブあり(キャンセル可能)
  • マグネット付きストラップ HIOKI(日置電機)

    マグネット付きストラップ

    HIOKI(日置電機)(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    適合LR5001・LR5011・LR5021・LR5031・LR5041・LR5042・LR5043LR5051・LR5061・DT4221・DT4222・LR8512・LR8514・LR8515アズワン品番64-3413-74RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピン形リード HIOKI(日置電機)

    ピン形リード

    HIOKI(日置電機)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    バッテリテスタ、抵抗計用のピン形リード。先端(先ピン9465-90)は、お客様にて交換可能です。
    適合機種BT3554、RM3548寸法(mm)100(赤)/最大550(黒)全長(mm)1883アズワン品番64-3414-44
  • ワイヤレスクランプロガー HIOKI(日置電機)

    ワイヤレスクランプロガー

    HIOKI(日置電機)
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷
    交・直負荷電流/交流漏れ電流測定に 選べる電流センサ8種類 配電盤の中に入れ、扉を閉めても外で測定値をモニタできる 電圧と力率を設定し簡易的な電力測定が可能 設置スペースを気にしない小型2chモデル 測定データはBluetooth無線技術でタブレットやパソコンへ回収 LR8410またはLR8416でリアルタイム収集も可能 3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源) 記憶容量 1chあたり50万データ。
    仕様実効値演算:ソフトウェアによる真の実効値演算チャンネル数2ch(GND共通)適合機器【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】Windows PCまたはWindowsタブレット (ソフトCD-R付属)、AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】LR8410またはLR8416のユニットとして使用し、リアルタイムにデータ収録・表示、最大7台まで制御可能、通信距離:見通し30 m連続使用時間約3か月(記録間隔1分、BluetoothOFF)、約10日(記録間隔1秒、BluetoothON)、約5日(記録間隔0.5秒、LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時)単3アルカリ乾電池使用時機能警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、認証、フリーラン測定対象AC負荷電流、DC負荷電流、AC漏れ電流(電流センサによる)測定レンジAC500mA~2000A、DC10A~2000A (電流センサによる)(間欠動作する電流、漏れ電流は測定できません)測定確度±0.5%rdg.±5dgt.(DC、AC50Hz/60Hz)(電流センサ接続時はセンサ確度を加算)記憶容量1チャネルあたり50万データ表示内容測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値 などRoHS指令(10物質対応)対応記録モード瞬時値、平均値、最大値記録記録間隔0.5秒~30秒、1分~60分、14切替
  • デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機)

    デジタル絶縁抵抗計(5レンジ)

    HIOKI(日置電機)(3件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    PV専用レンジ付5レンジデジタル絶縁抵抗計。 PVの絶縁抵抗を昼間でも安全、正確に測定。PV専用ファンクション搭載、測定時間4秒。JIS認証の絶縁抵抗測定5レンジ搭載。1000V対応PVシステムの開放電圧点検に電圧測定DC1000V搭載。コンパレータ機能搭載。コンクリート上1mからの落下に耐える耐衝撃設計。
    測定範囲【PVΩ測定】(DC500V)0.2~500MΩ/±4%rdg.、501~2000MΩ/±8%rdg.、(DC1000V)0.2~1000MΩ/±4%rdg.、1010~4000MΩ/±8%rdg.、(その他)0~0.199MΩ/±2%rdg.±6dgt.【絶縁抵抗測定】(DC50V)0.2~10MΩ/±4%rdg.、10.1~100MΩ/±8%rdg.、(DC125V)0.2~25.0MΩ/±4%rdg.、25.1~250MΩ/±8%rdg.、(DC250V)0.2~50MΩ/±4%rdg.、50.1~500MΩ/±8%rdg.、(DC500V)0.2~500MΩ/±4%rdg.、501~2000MΩ/±8%rdg.、(DC1000V)0.2~1000MΩ/±4%rdg.、1010~4000MΩ/±8%rdg.適合規格JIS C1302:2018、CE、CAT III 600 V定格電圧(V)DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000表示半透過型FSTN液晶、バックライト連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて)機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ応答時間比較判定:0.8秒、PV比較判定:4秒(メーカー規定の条件にて)抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる下限:0.05、0.125、0.25、0.5、1確度【絶縁抵抗測定】±4%rdg.直流電圧測定4.2V(0.001V分解能)~1000V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、(1000V超の範囲は確度保証なし)交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、(600V超の範囲は確度保証なし)抵抗値(MΩ)(DC50V)0.05、(DC125V)0.125、(DC250V)0.25、(DC500V)0.5、(DC1000V)1有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ有効測定範囲【第一有効】(DC50V)0.200~10.00MΩ、(DC125V)0.200~25.0MΩ、(DC250V)0.200~50.0MΩ、(DC500V)0.200~500MΩ、(DC1000V)0.200~1000MΩ過負荷保護AC660V(10s)、DC1200V(10s)
  • ワニ口クリップ HIOKI(日置電機)

    ワニ口クリップ

    HIOKI(日置電機)
    1,998税込2,198
    1組
    当日出荷
    材質ABS樹脂アズワン品番64-3413-96
電気測定