電気測定 :「マルチメーター 自動車」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
こんなお得な商品も!

デジタルカードテスター
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。
フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。
Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。
電池寿命(連続時間)150
一般用電気機器の規格・法律に準拠した漏れ電流試験器です。
人体を模擬した測定ネットワークと高周波電圧計で構成されています。
被測定機器の電源極性切換や単一故障状態を模擬した測定もできます。
表示画面に示される各項目をタッチパネルで試験項目を選択・順次実行できるので、簡単に漏れ電流測定ができます。
用途一般電気機器の形式検査・出荷検査・保守・点検。
電源メーカ、電気自動車メーカの形式検査・出荷検査。
仕様【漏れ電流計部】
付属品テストリード L2200 (赤 ×1/黒 ×1) 1セット、 面接触プローブ 9195 ×1、 電源コード ×3、 測定ライン用予備ヒューズ ×1、 取扱説明書 ×1、 CD-ROM ×1
質量(kg)4.5
電源【被測定物用電源出力】端子台からの出力: 20 A、 アウトレットからの出力: 15 A
適合規格[NW:人体模擬抵抗]【NW-A】 電気用品安全法: 技術上の基準を定める省令、【NW-C】 接触電流と保護導体電流の測定: IEC 60990:2016、測定/制御/研修室の電気装置: IEC 61010-1:2010+ A1:2016、情報技術機器: IEC60950-1:2005+ A1:2009+ A2:2013、オーディオ/ビデオ/類似機器: IEC 60065:2014、Personnel Protection Systems for EV: UL 2231-1:2012 (修正2016)、 UL-2231-2:2012 (修正2016)、【NW-D】 UL用: UL1492:1996 (修正2013)、【NW-G】 測定/制御/研修室の電気装置、 湿った状態の電流測定回路: IEC 61010-1:2010+ A1:2016
測定方式人体模擬抵抗間の電圧降下測定による電流値計算表示、真の実効値測定、 測定部は本体接地とフローティング
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×110×253
機能自動試験、 データ記憶100台分、 時計、 データバックアップ、 プリント出力 (オプション)、 他
インターフェース外部I/O、 USB 1.1 (通信)、 RS-232C
電源(AC V)100/ 120/ 220/ 240 (発注時指定)、 50/60 Hz、 定格電力 30 VA
測定レンジDC、 AC、 AC+DC時: 50.00 m/ 5.000 m/ 500.0 μ/ 50.00 μA、ACpeak時: 75.0 m/ 10.00 m/ 1.000 m/ 500.0 μA
測定電流DC、 AC (真の実効値、 15 Hz~1 MHz)、 AC+DC (真の実効値、 15 Hz~1 MHz)、 ACpeak (15 Hz~1 MHz)、DC測定: ± 2.0 % rdg. ± 6 dgt. (代表値)、AC/ AC+DC測定: ± 2.0 % rdg. ± 6 dgt. (15 Hz~100 kHz、 代表値)、ACpeak測定: ± 2.0 % rdg. ± 6 dgt. (15 Hz~10 kHz、 代表値)
直流電流50.00 m/ 5.000 m/ 500.0 μ/ 50.00 μA
測定モード漏れ電流測定、 電圧測定、 保護導体電流測定
交流電流測定50.00 m/ 5.000 m/ 500.0 μ/ 50.00 μ、ACpeak時: 75.0 m/ 10.00 m/ 1.000 m/ 500.0 μA
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電源(V)【被測定物用】AC 100~250 V、 50/60 Hz、 端子台からの定格電流入力: 20 A
1台
¥319,800
税込¥351,780
8日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。