8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型で簡単で安心できるロガー(センサ別売)です。電流データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途50/60Hzの負荷電流、漏れ電流の記録 省エネ活動やトラブル解決に 付属品単3形アルカリ乾電池(LR6、本体に内蔵)×2、取扱説明書×1、操作ガイド×1 トラスコ品番753-8715 測定範囲AC 500mA~1000A rms、5レンジ※測定範囲はクランプセンサによって異なります 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2 測定項目交流電流2ch(オプションのクランプオンセンサの種類により、負荷電流2ch、漏れ電流2ch、負荷電流と漏れ電流各1ch等の測定可能)※間欠動作する電流、漏れ電流は測定できません 記録方式ワンタイム:メモリフル時記録停止/エンドレス:メモリフル時古いデータから削除して上書き保存/本体キー操作または予約時刻で開始/本体キー操作または予約時刻で停止、またはメモリフル時自動停止(ワンタイム記録にて) その他の機能常に1回前の記録データをバックアップ、電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ、電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持 インターフェース通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信 測定レンジ(9669使用時)1000Aレンジ、(CT6500使用時)50A/500Aレンジ、(9695-02使用時)5A/50Aレンジ、(9675使用時)500mA/5Aレンジ、(9657-10使用時)500mA/5Aレンジ 使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能なし 表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など 電池寿命約1年(記録間隔1分、画面省電力モード、瞬時値記録、20℃環境にて)、約1か月(記録間隔1秒、画面省電力なし、瞬時値記録、20℃環境にて) メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ RoHS指令(10物質対応)対応 メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ 記録モード瞬時値記録: 記録間隔ごとの瞬時値を記録、統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録 データ記録件数瞬時値記録:60000データ/ch、統計値記録:15000データ/ch 記録間隔1~30秒、1~60分、15設定 記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始 記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時) 基本確度±2.0%rdg.±0.13%f.s.(本体+CT6500センサ確度、5000Aレンジ、50/60Hzにて)※基本確度は代表値を掲載、本体のみでは±0.5%rdg.±5dgt.、クランプセンサ確度は別途加算、詳しくは単品カタログをご確認ください
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で簡単で安心できるロガーです。電圧データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途計装信号、センサ出力や機器のアナログ出力計測に 付属品単3形アルカリ乾電池(LR6、本体に内蔵)×1、接続ケーブルLR9802×1、取扱説明書×1、操作ガイド×1、スタンド×1 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×1 測定項目直流電圧1ch 記録方式ワンタイム:メモリフル時記録停止/エンドレス:メモリフル時古いデータから削除して上書き保存/本体キー操作または予約時刻で開始/本体キー操作または予約時刻で停止、またはメモリフル時自動停止(ワンタイム記録にて) その他の機能プレヒート出力機能あり (機能使用時は外部電源必要)、常に1回前の記録データをバックアップ、電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ、電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持 インターフェース通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信 使用温湿度範囲-20~70℃、80%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP54 (EN60529) (接続ケーブルを接続した状態で、ケーブル先端部を除く) 表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など 電池寿命約2年(記録間隔1分、画面省電力モード、瞬時値記録、20℃環境にて)、約2か月(記録間隔1秒、画面省電力なし、瞬時値記録、20℃環境にて) 確度±0.5%rdg.±5dgt. メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ RoHS指令(10物質対応)対応 メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ 記録モード瞬時値記録: 記録間隔ごとの瞬時値を記録、統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録 データ記録件数瞬時値記録:60000データ、統計値記録:15000データ 記録間隔1~30秒、1~60分、15設定 記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始 記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)ワイヤレスクランプロガー
エコ商品
交・直負荷電流/交流漏れ電流測定に 選べる電流センサ8種類 配電盤の中に入れ、扉を閉めても外で測定値をモニタできる 電圧と力率を設定し簡易的な電力測定が可能 設置スペースを気にしない小型2chモデル 測定データはBluetooth無線技術でタブレットやパソコンへ回収 LR8410またはLR8416でリアルタイム収集も可能 3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源) 記憶容量 1chあたり50万データ。
仕様実効値演算:ソフトウェアによる真の実効値演算 付属品CD-R×1(取扱説明書、ロガーユーティリティ、ワイヤレスロガーコレクタ)、測定ガイド×1、電波使用上の注意×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2 チャンネル数2ch(GND共通) 適合機器【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】Windows PCまたはWindowsタブレット (ソフトCD-R付属)、AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】LR8410またはLR8416のユニットとして使用し、リアルタイムにデータ収録・表示、最大7台まで制御可能、通信距離:見通し30 m 連続使用時間約3か月(記録間隔1分、BluetoothOFF)、約10日(記録間隔1秒、BluetoothON)、約5日(記録間隔0.5秒、LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時)単3アルカリ乾電池使用時 機能警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、認証、フリーラン 測定対象AC負荷電流、DC負荷電流、AC漏れ電流(電流センサによる) 測定レンジAC500mA~2000A、DC10A~2000A (電流センサによる)(間欠動作する電流、漏れ電流は測定できません) 測定確度±0.5%rdg.±5dgt.(DC、AC50Hz/60Hz)(電流センサ接続時はセンサ確度を加算) 記憶容量1チャネルあたり50万データ 表示内容測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値 など RoHS指令(10物質対応)対応 記録モード瞬時値、平均値、最大値記録 記録間隔0.5秒~30秒、1分~60分、14切替
1台
57,980 税込63,778
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で簡単で安心できるロガーです。計装データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途計装信号4-20mAなどの記録に 付属品単3形アルカリ乾電池(LR6、本体に内蔵)×1、接続ケーブルLR9801×1、取扱説明書×1、操作ガイド×1、スタンド×1 トラスコ品番753-8685 測定範囲-30~30mA 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×1 測定項目直流電流1ch(計装用) 記録方式ワンタイム:メモリフル時記録停止/エンドレス:メモリフル時古いデータから削除して上書き保存/本体キー操作または予約時刻で開始/本体キー操作または予約時刻で停止、またはメモリフル時自動停止(ワンタイム記録にて) その他の機能常に1回前の記録データをバックアップ、電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ、電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持 インターフェース通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信 使用温湿度範囲-20~70℃、80%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP54 (EN60529) (接続ケーブルを接続した状態で、ケーブル先端部を除く) 表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など 電池寿命約2年(記録間隔1分、画面省電力モード、瞬時値記録、20℃環境にて)、約2か月(記録間隔1秒、画面省電力なし、瞬時値記録、20℃環境にて) 確度±0.5%rdg.±5dgt. RoHS指令(10物質対応)対応 メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ 記録モード瞬時記録:記録間隔ごとの瞬時値を記録、統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録 データ記録件数瞬時値記録:60000データ、統計値記録:15000データ 記録間隔1~30秒、1~60分、15設定 記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始 記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Android端末(タブレット/スマートフォン)、Windows PCでデータ回収。 ワイヤレスロギングステーションLR8410、ワイヤレス熱流ロガーLR8416のユニットとしても使用可能。
付属品CD-R ×1 (取扱説明書, ロガーユーティリティ, ワイヤレスロガーコレクタ), 測定ガイド ×1, 電波使用上の注意 ×1,単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2 測定範囲[温度] -40~80℃/レンジ100℃f.s./最高分解能0.1℃、[湿度] 0~100%RH/レンジ100% rh f.s./最高分解能0.1%rh 質量(g)95(電池含まず) 電源ACアダプタ Z2003 (AC100 V~240 V、50 Hz/60 Hz)、単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2、外部電源DC5 V~13.5 V (USBバスパワーから供給可能、変換ケーブル必要) チャンネル数温度2ch+湿度2ch (センサ2個取り付け可能) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×61×31 適合機器【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】Windows PCまたはWindowsタブレット (ソフトCD-R付属)、AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】LR8410またはLR8416のユニットとして使用し、リアルタイムにデータ収録・表示、最大7台まで制御可能、通信距離:見通し30 m 連続使用時間約3.5か月 (記録間隔1分, Bluetooth OFF)、約20日 (記録間隔1秒, Bluetooth ON)、約5日 (記録間隔0.5秒, LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時) 機能警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、認証、フリーラン 測定対象温度、湿度 測定確度Z2010/Z2011使用(別売)、[温度基本確度] ±0.5℃(10℃~60℃)※上記温度範囲から外れる場合0.015℃/℃を加算(-40~10℃)・0.02℃/℃を加算(60℃~80℃)、[湿度基本確度] ±3% rh (20~30℃/20~90%rh)・ヒステリシス±1% rh (湿度測定確度に加算) 記憶容量1チャネルあたり50万データ 表示内容測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値 など RoHS指令(10物質対応)対応 記録モード瞬時値、平均値、最大値記録 記録間隔0.5秒~30秒、1分~60分、14切替
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

HIOKI(日置電機)ワイヤレス電圧・温度ロガー
エコ商品
日射計や熱流センサの微小電圧からパッテリ電圧まで1台で測定 設置スペースを気にしない小型2chモデル 測定データはBluetooth無線技術でタブレットやパソコンへ回収 LR8410またはLR8416でリアルタイム収集も可能 3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源) 記憶容量 1chあたり50万データ。
付属品CD-R×1(取扱説明書、ロガーユーティリティ、ワイヤレスロガーコレクタ)、測定ガイド×1、電波使用上の注意×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2 測定範囲[電圧] ±50 mV~ ±50 V 、最高分解能0.01 mV、[熱電対] -200℃~999.9℃、熱電対 (K、T)、最高分解能0.1℃ 電源ACアダプタZ2003(AC100~240V、50Hz/60Hz)、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、外部電源DC5V~135V(USBバスパワーから供給可能、変換ケーブル必要) チャンネル数2ch(電圧・熱電対についてchごと設定可能、ch間絶縁) 対応機種【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】Windows PCまたはWindowsタブレット (ソフトCD-R付属)・AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末(ソフト Google playから無償ダウンロード)※通信距離は、PCやタブレットの性能による (目安 見通し30 m)/【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】LR8410またはLR8416のユニットとして使用し、リアルタイムにデータ収録・表示、最大7台まで制御可能、通信距離:見通し30 m 連続使用時間約2.5か月(記録間隔1分、Bluetooth(R)OFF)、約7日(記録間隔1秒、Bluetooth(R)ON)、約2日(記録間隔0.1秒、LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時)[(単3アルカリ乾電池使用)(23℃参考値)] 機能警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、認証、フリーラン 測定対象電圧、熱電対(K、T)による温度測定 測定確度[電圧]±0.05mV(50mVレンジ)、[熱電対]±0.8℃(熱電対K-100℃~999.9℃)※基準接点補償:内部/外部切替可能(熱電対測定時)※基準接点補償確度:±0.5℃(内部時、熱電対測定確度に加算)※温度特性:(測定確度×0.1)/℃を測定確度に加算 記憶容量1チャネルあたり50万データ 表示内容測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値 など 入力端子M3ネジ端子台 最大入力電圧DC±50V、チャネル間最大電圧DC60V RoHS指令(10物質対応)対応 記録モード瞬時値記録 記録間隔0.1秒~30秒、1分~60分、16切替
1台
64,980 税込71,478
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)ワイヤレスパルスロガー
エコ商品
パルス積算、ロジックON/OFF信号や回転数の測定に 設置スペースを気にしない小型2chモデル 測定データはBluetooth無線技術でタブレットやパソコンへ回収 LR8410またはLR8416でリアルタイム収集も可能 通信が途切れている間の測定データも保持 3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源) 記憶容量 1chあたり50万データ。
付属品CD-R ×1 (取扱説明書、ロガーユーティリティ、ワイヤレスロガーコレクタ)、測定ガイド ×1、電波使用上の注意 ×1,単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2、接続ケーブルL1010 ×2 測定範囲[積算] 0~1000Mパルス、最高分解能1パルス、[回転数] 0~5000/n [r/s]、最高分解能1/n [r/s] 電源ACアダプタ Z2003 (AC100 V~240 V、50 Hz/60 Hz)、単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2、外部電源DC5 V~13.5 V (USBバスパワーから供給可能、変換ケーブル必要) チャンネル数2ch (GND共通) 対応機種【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】Windows PCまたはWindowsタブレット (ソフトCD-R付属)、AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】LR8410またはLR8416のユニットとして使用し、リアルタイムにデータ収録・表示、最大7台まで制御可能、通信距離:見通し30 m 入力無電圧a接点 (常開接点)、オープンコレクタ、電圧入力 (DC 0 V~50 V) 連続使用時間約2か月 (記録間隔1分、Bluetooth OFF)、約14日 (記録間隔1秒、Bluetooth ON)、約5日 (記録間隔0.1秒、LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時) 機能警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、認証 測定モード積算 (加算/瞬時)、回転数、ロジック (記録間隔ごと1/0を記録) 記憶容量1チャネルあたり50万データ 表示内容測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値 など RoHS指令(10物質対応)対応 記録モード瞬時値記録 記録間隔0.1秒~30秒、1分~60分、16切替
1台
49,980 税込54,978
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)パルスロガー
小型で簡単で安心できるロガーです。電圧データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途流量計・雨量計などのパルス測定に。 有電圧/無電圧接点が測定可能 付属品単3形アルカリ乾電池(LR6、本体に内蔵)×1、接続ケーブルLR9802×1、取扱説明書×1、操作ガイド×1、スタンド×1 測定範囲無電圧接点信号 (端子間がショートからオープンに変わったときにカウント)/電圧 (電圧レベルが "Hi" になったときにカウント)/[Hi]: +2V~ +45V [Lo]: 0V ~ +0.5V 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×1 測定項目パルス信号1ch(最大表示9999 カウント) フィルター機械式接点用:パルス幅20ms以上、パルス間隔40ms以上(周波数25Hz以下)、電子式接点用:周波数9999Hz以下 記録方式ワンタイム:メモリフル時記録停止/エンドレス:メモリフル時古いデータから削除して上書き保存/本体キー操作または予約時刻で開始/本体キー操作または予約時刻で停止、またはメモリフル時自動停止(ワンタイム記録にて) その他の機能常に1回前の記録データをバックアップ、電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ、電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持 インターフェース通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信 使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP54 (EN60529) (接続ケーブルを接続した状態で、ケーブル先端部を除く) 表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など 電池寿命約6ヶ月(記録間隔10秒以上、平均5パルス/秒以下、画面省電力なし、20℃環境にて) 確度±1 dgt. RoHS指令(10物質対応)対応 メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ 記録モード瞬時値記録: 記録間隔ごとのパルス積算値を記録※統計値記録機能:なし データ記録件数瞬時値記録:60000データ 記録間隔1~30秒、1~ 60分、1日、16設定 記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始 記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング