電気測定 :「記録計 横河」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定データをUSBメモリに記録し、手軽にPCに持っていくことができます!長期間に渡る測定は、信頼のCFカードに安心記録! リアルタイム記録中にメディア交換可能 熱電対測定の確度アップ (例:50℃水温測定時、従来機±3℃が±1.5℃) アナログ入力10ch絶縁 全チャネルで10msの最高サンプリングが可能 ノイズに強い測定回路で耐ノイズ性向上 持ち運び楽々小型軽量ボディに、ワイド&高輝度液晶を搭載
仕様デジタルフィルター:OFF/50Hz/60Hz(カットオフ周波数を自動設定)パルス積算:0~1000Mパルス(無電圧a接点、オープンコレクタまたは電圧入力)最高分解能 1パルス、回転数変動;0~5000/n (r/s)、分解能 1/n (r/s) ※nは1回転当りのパルス数で1~1000、表示体:43型WQVGA-TFTカラー液晶 (480 × 272ドット) 付属品測定ガイド×1、CD-R(データ収集アプリソフトLoggerUtility、取扱説明書PDF版)×1、USBケーブル×1、ACアダプタZ1005×1 電源[ACアダプタ]Z1005(AC100~240V、50/60Hz)、30VAMax(ACアダプタ含む)10VAMax(本体のみ)、[バッテリパック]9780/連続使用時間25h(25℃参考値)、3VAMax、[外部電源]DC10~16V、10VAMax(接続コードはご相談、配線は3m以内) 測定範囲(℃)【アナログ入力部】熱電対:200~1800(使用センサにより異なる)熱電対(K、J、E、T、N、R、S、B)最高分解能0.1℃ 定格電圧【アナログ入力部】入力ch-筐体間、入力ch間に加えても壊れない上限電圧【パルス入力部】非絶縁 表示43型WQVGA-TFTカラー液晶(480×272ドット) チャンネル数【アナログ入力部】アナログ10chスキャニング絶縁入力(2極M3ネジ締め端子台)【パルス入力部】パルス入力4ch(パルス入力は専用コネクタ、本体とGND共通) 機能CFカード/USBメモリへリアルタイム保存、数値演算、他 インターフェース【外部】USB20シリーズミニB ×1、機能:PCからの制御、CFカード内の測定データをPCへ転送(USBメモリ内のデータをUSB通信でPCへ転送不可)CFカード/USBメモリのドライブ間コピー可能 データメモリ容量内部35Mワード、CFカード/USBメモリ(HIOKI純正CFカードのみ動作保証) 回転数0~5000/n(r/s)、分解能1/n(r/s)、nは1回転当りのパルス数で1~1000 測定範囲(mV)【アナログ入力部】(電圧)±100~±60V、1-5V、最高分解能5μV 最大入力電圧【アナログ入力部】AC30VrmsまたはDC60V【パルス入力部】DC0~10V RoHS指令(10物質対応)対応 記録間隔10ms~1時間、19設定(記録間隔ごとに全入力chを高速スキャン) 抵抗体[湿度]機能なし(測温) 最大電圧(V)【アナログ入力部】(CH間)AC30VrmsまたはDC60V(入力ch-筐体間、入力ch間に加えても壊れない上限電圧)【パルス入力部】非絶縁 最大定格電圧(V)【アナログ入力部】(対地間)AC30VrmsまたはDC60V(入力ch-筐体間、入力ch間に加えても壊れない上限電圧)/【パルス入力部】非絶縁
1台
129,400 税込142,340
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オシロと同じ波形観測と実効値変動の記録をこの1台で! 絶縁入力で安全測定 瞬時波形を現場でモニター 商用電源ラインの変動をモニター 三相ラインなど、3ch以上の測定は2台同期
仕様記録印字:プリント機能なし 付属品取扱説明書×1、測定ガイド×1、測定ガイド実効値編×1、ACアダプタZ1005×1、ストラップ×1、USBケーブル×1、CD-R(8870専用ウェーブプロセッサ)×1、保護シート9809×1 電源ACアダプタZ1005:AC100~240V(50/60Hz)、30VA(ACアダプタ使用し、9780を本体で充電している場合)/バッテリパック9780:3VA、連続使用時間約2h(25℃参考値、Z1005併用時はZ1005優先)、ACアダプタによる充電時間200分(25℃参考値)/外部DC電源:DC10~16V、10VA(接続コードはご相談、配線は3m以内) 表示43型WQVGA-TFTカラー液晶 (480 × 272ドット) チャンネル数アナログ2ch+ロジック4ch(アナログのch間と本体間は絶縁、ロジックGNDは本体と共通) 機能数値演算、 カーソル測定、 スケーリング、 画面コピー、 ゲージ表示、 波形データ/設定をバックアップ、 スタート状態保持、 自動保存、 数値表示 (瞬時値または実効値) 周波数特性DC~50kHz(-3dB) インターフェース[外部]USB:USB20準拠 シリーズミニBレセプタクル × 1/機能:PCと接続してCFカード内部のファイルをPCへ転送、PCからの制御不可 測定機能メモリレコーダ (高速記録)、実効値レコーダー(50/60Hz/DC専用) データメモリ容量12ビット×2Mワード/ch 測定レンジ10mV~50V/div (10divフルスケール)、 12レンジ、分解能 : レンジの1/100 サンプリング周期1MS/秒(1μs 全ch同時) 充電時間(分)約200 (25℃参考値)/バッテリパック9780装着状態でACアダプタを接続することにより充電可能※充電時間は電池仕様に応じて変わる ※充電可能温度範囲5~30℃ 時間軸レンジ[メモリ時]100μs~5min/div、 20レンジ、時間軸分解能100ポイント/div、時間軸拡大:×2~×10の3段、 圧縮:1/2~1/1000の9段 最大入力電圧DC400V 外部端子端子台:外部トリガ入力・トリガ出力 言語表示日本語、 英語 (パネル表記は日本語) RoHS指令(10物質対応)対応 外部記憶装置CFカードTYPEIスロット×1、最大2GBまで 記録間隔[実効値時]1 ms~1 min、16設定、サンプリング周期: 200 μs固定 (交流電圧/電流は1000実効値データ/s)、エンベロープモード常時ON ※記録間隔ごとの最大値と最小値のみを記録する 最大定格電圧(V)端子間:DC400、対地間:AC/DC300測定カテゴリII
1台
139,800 税込153,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)