電気測定 :「基準磁界」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GMC-I PROSYSGMC-I Prosys 電流クランプ
エコ商品
コネクタタイプ = AC / DC。最大直流電流 = 1000A。最大交流電流 = 1kA ac。最高精度 = ±1 %。分解能 = 500 mA。最大導体サイズ = 32mm。安全カテゴリ = CAT III 300V。出力タイプ = 電流。コネクタサイズ = BNC。使用電池 = 9 V。電池寿命 = 50 時間。ケーブル長 拡張 = 2m。動作温度 Max = +50℃。動作温度 Min = 0℃。安全カテゴリ電圧 = 300V。9 V PP3アルカリ電池 x 1、取扱説明書. CP1シリーズAC / DC 1000 A ac/dc電流プローブ. 1000 A ac/dc測定範囲 シンプルなプッシュボタン(自動ゼロ調整) オートパワーオフによりバッテリ消費を低減 優れた外部磁界除去 全範囲にわたる優れた精度 EN61010安全基準: CAT III 300 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

仕様アダプタタイプ = AC / DC最大直流電流 = 1000A最大交流電流 = 1000A ac最高精度 = ±1 % + 0.5 A分解能 = 500 mA最大導体サイズ = 32mm安全カテゴリ = CAT III 300 V出力タイプ = 電流コネクタ タイプ = 4 mm プラグバッテリタイプ = 9 V電池寿命 = 50 時間ケーブル長 拡張 = 1.5m動作温度 Max = +50℃動作温度 Min = 0℃安全カテゴリ電圧 = 300V9 V PP3アルカリ電池 x 1、取扱説明書. CP1シリーズAC / DC 1000 A ac/dc電流プローブ. 1000 A ac/dc測定範囲 シンプルなプッシュボタン(自動ゼロ調整) オートパワーオフによりバッテリ消費を低減 優れた外部磁界除去 全範囲にわたる優れた精度 EN61010安全基準: CAT III 300 V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷