電気測定 :「テスター 校正」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
データ記録方法は、内部メモリかソフトウェアを使用してケーブル経由でPCにデータを送信することができます。Vセンス機能(非接触でAC電圧を検出する手法)が備わり、電気が流れているワイヤーに触れることがないように保護します。電圧を検出すると、警告音とLEDライトの点滅によって通知します。片手で内蔵のLEDフラッシュライトをオンにしてテスト対象を照らすことができます。
校正証明書JCSS校正
新たに内蔵のLEDフラッシュライト(音と光による警告)と非接触AC電圧検出機能を1台に統合しました。
暗い場所や騒がしい場所、さらには危険な作業環境でも、操作がしやすくなっています。
手にフィットする「くびれ」デザイン、片手で操作可能なロータリ・ノブ、背面に内蔵されたLEDライトなど、使いやすさを考慮したデザインとなっています。
さらに非接触でAC電圧の確認が可能なVセンス機能や、騒音の激し場所での導通試験を可能とするフラッシュ・バックライト機能も備えています。
付属品校正証明書、クイック・スタート・ガイド、標準性能Kタイプ熱電対(1m)、1.5VAAAアルカリ電池、ソフト・キャリング・ケース、テスト・プローブ・リード(4mm先端、一体型)
表示6600カウント
LED色白
LED光源(mcd)2240~5600
安全規格EN/IEC61010-1:2001、ANSI/UL61010-1:2004、CAN/CSA-C22.2No.61010-1-04
動作温度、湿度範囲‐10~50℃、0~80%
過電圧保護(CAT3)600V
バッテリー寿命(バックライトオフ)500時間
校正証明書付き
1台
¥33,980
税込¥37,378
51日以内出荷
通常のDMM測定機能のほか、データロギング機能もあります。
基本機能に20 MHzの周波数カウンターとプログラマブル方形波ジェネレーターの機能も備えているため
より多くのテストを実行できます。さらに、どちらのモデルにも測定に必要なアクセサリがすべて付属しています。
付属品ワニ口クリップ、テスト・プローブ・リード(4mm)、充電式Ni-MH電池、電源アダプタ付き、校正証明書、テストレポート、クイックスタートガイド
表示50000カウント
動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80%
周波数(MHz)20
過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600V
バッテリー寿命約8
校正証明書付き
1台
¥149,800
税込¥164,780
51日以内出荷
新たに内蔵のLEDフラッシュライト(音と光による警告)と非接触AC電圧検出機能を1台に統合しました。
暗い場所や騒がしい場所、さらには危険な作業環境でも、操作がしやすくなっています。
手にフィットする「くびれ」デザイン、片手で操作可能なロータリ・ノブ、背面に内蔵されたLEDライトなど、使いやすさを考慮したデザインとなっています。
さらに非接触でAC電圧の確認が可能なVセンス機能や、騒音の激し場所での導通試験を可能とするフラッシュ・バックライト機能も備えています。
付属品校正証明書、クイック・スタート・ガイド、標準性能Kタイプ熱電対(1m)、1.5VAAAアルカリ電池、ソフト・キャリング・ケース、テスト・プローブ・リード(4mm先端、一体型)
表示6600カウント
LED色白
LED光源(mcd)2240~5600
安全規格EN/IEC61010-1:2001、ANSI/UL61010-1:2004、CAN/CSA-C22.2No.61010-1-04
動作温度、湿度範囲‐10~50℃、0~80%
過電圧保護(CAT3)600V
バッテリー寿命(バックライトオフ)500時間
校正証明書付き
1台
¥56,980
税込¥62,678
51日以内出荷
2000:1の高いコントラスト比を備えたOLEDディスプレイを搭載し、測定値がよりクリアで見やすくなりました。
OLEDディスプレイでは視野角が160度まで広がるため、薄暗い環境でも測定値を一目で正しく読み取ることができます。
付属品標準テスト・リード、テスト・プローブ(4mmチップ)、Kタイプ熱電対およびアダプタ、AAAアルカリ電池4本(U1273AXはAAAリチウム電池4本のみ使用)、校正証明書、UK6(テスト・レポート)、クイック・スタート・ガイド
電流(A)(最大)10
電圧(V)(AC/DC)1000
表示30000カウント
対応Bluetooth(別途アダプタが必要)
インターフェースIR-USB
防塵防水性能IP54認定
動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80%
過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600V
バッテリー寿命最大60(AAAアルカリ電池4本)
校正証明書付き
1台
¥139,800
税込¥153,780
51日以内出荷
2000:1の高いコントラスト比を備えたOLEDディスプレイを搭載し、測定値がよりクリアで見やすくなりました。
OLEDディスプレイでは視野角が160度まで広がるため、薄暗い環境でも測定値を一目で正しく読み取ることができます。
付属品標準テスト・リード、テスト・プローブ(4mmチップ)、Kタイプ熱電対およびアダプタ、AAAアルカリ電池4本(U1273AXはAAAリチウム電池4本のみ使用)、校正証明書、UK6(テスト・レポート)、クイック・スタート・ガイド
電流(A)(最大)10
電圧(V)(AC/DC)1000
表示30000カウント
対応Bluetooth(別途アダプタが必要)
インターフェースIR-USB
防塵防水性能IP54認定
動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80%
過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600V
バッテリー寿命最大300(AAAアルカリ電池4本)
校正証明書付き
1台
¥129,800
税込¥142,780
51日以内出荷
2000:1の高いコントラスト比を備えたOLEDディスプレイを搭載し、測定値がよりクリアで見やすくなりました。
OLEDディスプレイでは視野角が160度まで広がるため、薄暗い環境でも測定値を一目で正しく読み取ることができます。
付属品標準テスト・リード、テスト・プローブ(4mmチップ)、Kタイプ熱電対およびアダプタ、AAAアルカリ電池4本(U1273AXはAAAリチウム電池4本のみ使用)、校正証明書、UK6(テスト・レポート)、クイック・スタート・ガイド
電流(A)(最大)10
電圧(V)(AC/DC)1000
表示30000カウント
対応Bluetooth(別途アダプタが必要)
インターフェースIR-USB
防塵防水性能IP54認定
動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80%
過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600V
バッテリー寿命最大300(AAAアルカリ電池4本)
校正証明書付き
1台
¥99,980
税込¥109,978
51日以内出荷
付属品校正証明書、クイック・スタート・ガイド、1.5VAAAアルカリ電池、ソフト・キャリング・ケース、テスト・プローブ・リード(4mm先端、一体型)
表示10000カウント
対応Bluetooth(別途アダプタが必要)
動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80%
過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600V
バッテリー寿命約400時間
校正証明書付き
1台
¥69,980
税込¥76,978
51日以内出荷
付属品校正証明書、クイック・スタート・ガイド、1.5VAAAアルカリ電池、ソフト・キャリング・ケース、テスト・プローブ・リード(4mm先端、一体型)
表示10000カウント
対応Bluetooth(別途アダプタが必要)
動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80%
過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600V
バッテリー寿命約400時間
校正証明書付き
1台
¥62,980
税込¥69,278
51日以内出荷
通常のDMM測定機能のほか、データロギング機能もあります。
基本機能に20 MHzの周波数カウンターとプログラマブル方形波ジェネレーターの機能も備えているため
より多くのテストを実行できます。さらに、どちらのモデルにも測定に必要なアクセサリがすべて付属しています。
付属品ワニ口クリップ、テスト・プローブ・リード(4mm)、充電式Ni-MH電池、電源アダプタ付き、校正証明書、テストレポート、クイックスタートガイド
表示50000カウント
動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80%
周波数(MHz)20
過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600V
バッテリー寿命約36
校正証明書付き
1台
¥139,800
税込¥153,780
51日以内出荷
通常のDMM測定機能のほか、データロギング機能もあります。
基本機能に20 MHzの周波数カウンターとプログラマブル方形波ジェネレーターの機能も備えているため
より多くのテストを実行できます。さらに、どちらのモデルにも測定に必要なアクセサリがすべて付属しています。
付属品ワニ口クリップ、テスト・プローブ・リード(4mm)、アルカリ9V電池、校正証明書、テストレポート、クイックスタートガイド
表示50000カウント
動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80%
周波数(MHz)20
過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600V
バッテリー寿命約72
校正証明書付き
1台
¥119,800
税込¥131,780
51日以内出荷
新たに内蔵のLEDフラッシュライト(音と光による警告)と非接触AC電圧検出機能を1台に統合しました。
暗い場所や騒がしい場所、さらには危険な作業環境でも、操作がしやすくなっています。
手にフィットする「くびれ」デザイン、片手で操作可能なロータリ・ノブ、背面に内蔵されたLEDライトなど、使いやすさを考慮したデザインとなっています。
さらに非接触でAC電圧の確認が可能なVセンス機能や、騒音の激し場所での導通試験を可能とするフラッシュ・バックライト機能も備えています。
付属品校正証明書、クイック・スタート・ガイド、標準性能Kタイプ熱電対(1m)、1.5VAAAアルカリ電池、ソフト・キャリング・ケース、テスト・プローブ・リード(4mm先端、一体型)
表示6600カウント
LED色白
LED光源(mcd)2240~5600
安全規格EN/IEC61010-1:2001、ANSI/UL61010-1:2004、CAN/CSA-C22.2No.61010-1-04
動作温度、湿度範囲‐10~50℃、0~80%
過電圧保護(CAT3)600V
バッテリー寿命(バックライトオフ)500時間
校正証明書付き
1台
¥45,980
税込¥50,578
51日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。