特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被覆の上から通電の検電ができます。 作動中は緑に点灯し、電圧が検出されると赤の点灯と警告音が鳴ります。 オートパワーオフ機能はバッテリ消費を節約し、バッテリを長持ちさせます。 CE要件に適合しています。
用途電線やコードの電圧の検出に。ブレーカーの電圧の検出に。照明器具やスイッチの電圧の検出に。コンセントの電圧の検出に トラスコ品番348-3137 材質ポリカーボネート 幅(mm)18 高さ(mm)140 奥行(mm)25 電源(V)単4乾電池×2個(付属) 規格CAT IV 1000V適合 電源単4乾電池×2個(付属) 交流電圧(V)50~1000 周波数範囲50~500Hz
1台
3,598 税込3,958
翌々日出荷

1mの高さから落としても壊れません。15分間未使用の状態が続くと自動的に電源がオフとなります。
用途AC電流測定に。AC/DC電圧測定に。抵抗・導通確認に。温度測定に トラスコ品番161-1133 セット内容持ち運びポーチ、テストリード、熱電対 直流電圧(V)600 最大表示2000 被測定可能導体径(mm)28.6 検波方式平均値整流(MEAN) 安全規格CAT(R3)600V
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

1mの高さから落下しても壊れません。
用途電圧(交流/直流)測定に。抵抗・温度・静電容量測定に。周波数・デューティ比測定・ダイオード検査・導通試験に 交流電流(A)10 最大表示4000 直流電流(A)10 検波方式平均値整流(MEAN) 測定温度範囲(℃)-18~583
1台
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非接触温度計機能が付いているので、検電と同時に配電盤などの簡易温度測定点検などが可能です。被覆の上から通電の検電ができます。作動中は緑に点灯し、電圧が検出されると赤の点灯と警告音が鳴ります。オートパワーオフ機能でバッテリ消費を節約し、バッテリを長持ちさせます。
用途電線やコードの電圧の検出に。ブレーカーの電圧の検出に。スイッチやコンセントの電圧の検出に。対象物の表面温度の測定に 電源単4乾電池×2個(付属) 周波数範囲(Hz)50~500 安全規格CAT IV 1000V
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

被覆の上から通電の検電ができます。デュアルレンジ機能により12-1000Vまたは70-1000Vを検出し、低電圧または標準電圧の幅広い用途に対応します。作動中は緑に点灯し、電圧が検出されると赤の点灯と警告音が鳴ります。オートパワーオフ機能でバッテリ消費を節約し、バッテリを長持ちさせます。
用途電線やコードの電圧の検出に。ブレーカーの電圧の検出に。照明器具やスイッチの電圧の検出に。コンセントの電圧の検出に 幅(mm)22 高さ(mm)28 質量(g)86.2 奥行(mm)148 電源単4乾電池×2個(付属) 交流電圧(V)12(70)~1000 保護等級IP54 周波数範囲(Hz)50~500 コード251-3022 アズワン品番65-2058-84 落下耐久(m)2
1台
3,888 税込4,277
5日以内出荷